- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 無線LAN・ネットワーク機器
- 5ポート ハブのおすすめ人気ランキング
5ポート ハブのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新846件の「5ポート ハブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチングハブ 10G」、「lanケーブル用ハブ」、「パソコン用ハブ」などの商品も取り扱っております。
インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。トラッキング現象へ配慮した安全設計。2つの自動節電機能で賢く省エネ。「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。ネジを用いた壁掛けに対応
インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。
トラッキング現象へ配慮した安全設計。
2つの自動節電機能で賢く省エネ。
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。
ネジを用いた壁掛けに対応。
ポート数
5
電源供給方式
電源内蔵
マグネット
あり
仕様
【スイッチング・ファブリック】10Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数2000(セルフラーニング)、【バッファー容量】128KB
付属品
取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載
質量(g)
約310
規格
VCCI Class B
消費電力(W)
(最大)2.5
端子形状
RJ-45型 8極(非シールドタイプ)
対応機種
IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約143×86×29(突起部除く)
電源電圧(V)
100(50/60Hz)
機能
Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過
準拠規格
IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)
動作環境
0~40℃/10~85%(結露不可)
保証期間
1年間
適合ケーブル
カテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)
伝送速度(Mbps)
1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)
データ転送速度
1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)
データ転送
ストア&フォワード
伝送距離(m)
(最大)100
符号化方式
【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)
アクセス方式
CSMA/CD
従来機種(※)より容積比で約60%コンパクト。1000BASE-T対応ACアダプター電源のメタル筐体5ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G05PA-B
接続方式
100/10Mbps
ポート数
5ポート
材質
メタル(筐体)
電源供給方式
専用ACアダプター
伝送速度(Mbps)
1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)
準拠規格
IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
スイッチング方式
ストア&フォワード
通信方式
フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
フローコントロール制御
IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
オートネゴシエーション
対応
コネクタ形状
RJ-45×8
適合ケーブル
1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
バッファメモリ
384Kbytes(各ポートに動的割当て)
最大パケット転送能力(Mpps)
7.4、1000(1,488,095パケット/秒)、100(148,809パケット/秒)、10(14,880パケット/秒)
MACアドレス登録数
2000件(全ポート合計)
ジャンボフレーム
対応(15Kbytes)
対応
ノンブロッキング
入力電圧(V)
AC100~240±10%(50/60Hz)
最大消費電力(W)
2.8
発熱量(KJ/h)
最大約10.1
機能
らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)(省電力)
エネルギー消費効率(W/Gbps)
0.6
伝送速度(Gbps)
5.0(最大実効)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約84.0×約47.8×約25.6
本体質量(g)
約115
色
ブラック(筐体)
設置方法
水平設置、壁掛け
動作環境
温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保管温湿度範囲
-20~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)
MTBF(時間)
309000/25℃、250000/40℃
適合規格
VCCI ClassB
付属品
専用ACアダプター(約1.2m) 1個、安全にお使いいただくために 1枚
保証期間
1年
仕様
AutoMDI/MDI-X:対応、スイッチングファブリック:10.0Gbps、EAP透過機能:非対応、BPDU透過機能:非対応、ループ検知・防止機能:非対応、PoE:非対応、測定時のポート速度とポート数:(1Gbps)5ポート、冷却ファンなし、盗難防止セキュリティスロットなし、壁掛け用穴あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
従来機種(※)より容積比で約68%サイズダウン。1000BASE-T対応ACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G05PA-W
接続方式
100/10Mbps
ポート数
5ポート
材質
プラスチック(筐体)
電源供給方式
専用ACアダプター
伝送速度(Mbps)
1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)
準拠規格
IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
スイッチング方式
ストア&フォワード
通信方式
フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
フローコントロール制御
IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
オートネゴシエーション
対応
コネクタ形状
RJ-45×8
適合ケーブル
1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
バッファメモリ
384Kbytes(各ポートに動的割当て)
最大パケット転送能力(Mpps)
7.4、1000(1,488,095パケット/秒)、100(148,809パケット/秒)、10(14,880パケット/秒)
MACアドレス登録数
2000件(全ポート合計)
ジャンボフレーム
対応(15Kbytes)
対応
ノンブロッキング
入力電圧(V)
AC100~240±10%(50/60Hz)
最大消費電力(W)
2.8
発熱量(KJ/h)
最大約10.1
機能
らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)(省電力)
エネルギー消費効率(W/Gbps)
0.6
伝送速度(Gbps)
5.0(最大実効)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約82.6×約48.6×約20.9
本体質量(g)
約55
色
ホワイト(筐体)
設置方法
水平設置、壁掛け
動作環境
温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保管温湿度範囲
-20~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)
MTBF(時間)
304000/25℃、246000/40℃
適合規格
VCCI ClassB
付属品
専用ACアダプター(約1.2m) 1個、安全にお使いいただくために 1枚
保証期間
1年
仕様
AutoMDI/MDI-X:対応、スイッチングファブリック:10.0Gbps、EAP透過機能:非対応、BPDU透過機能:非対応、ループ検知・防止機能:非対応、PoE:非対応、測定時のポート速度とポート数:(1Gbps)5ポート、冷却ファンなし、盗難防止セキュリティスロットなし、壁掛け用穴あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
本体サイズを従来機種(※)より33%小型化し、省スペースに設置可能なコンパクトモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートハブです。 ※従来機種:EHC-G05MN2-HJW
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートスイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 。らくらく節電E機能で最大約86%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
スイッチングファブリック:10.0Gbps
付属品
専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本、安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。
適合
ループ検知、法令対応:EU RoHS準拠(10物質)、盗難防止:セキュリティスロットなし
材質
メタル(ホワイト)
質量(g)
約250(本体のみ)
タイプ
専用オプション品:マグネット
ポート数
5ポート、測定時のポート速度:1Gbps:5ポート
消費電力(W)
3.0(最大)
適合規格
VCCI ClassB
接続方式
ギガビット
入力電圧(V)
AC100~240±10% 50/60Hz
対応
AutoMDI/MDI-X:対応、BPDU透過機能:対応、EAP透過機能:対応、PoE仕様:非対応、ノンブロッキング:対応、保守サービス|センドバック延長:-、保守サービス|デリバリー:-、冷却ファン:なし、壁掛け用穴:あり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅約121.0×奥行約63.0×高さ約28.0(本体のみ)
機能
省電力:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
準拠規格
IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式
フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
バッファメモリ
128Kbytes(各ポートに動的割り当て)
保証期間
1年間
使用環境温度(℃)
保管時:温度:-40~70、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)、動作時:温度:0~50、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
適合ケーブル
1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法
水平設置、壁掛け、マグネット
コネクタ
RJ-45×5
転送速度(Mbps)
パケット:1,488,095パケット/秒(1000)、148,809パケット/秒(100)、14,880パケット/秒(10)
電源供給方式
電源内蔵
発熱量(KJ/h)
約10.8(最大)
マグネット
あり
電源仕様
内蔵電源
フローコントロール制御
IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数
2,048件(全ポート合計)
オートネゴシエーション
対応
ジャンボフレーム
対応(9Kbytes)
スイッチング方式
ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度
1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
伝送速度(Gbps)
最大実効:5.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)
0.6
最大パケット転送能力(Mpps)
7.4
MTBF(時間)
545,000(a)25℃、189,000(a)50℃
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。トラッキング現象へ配慮した安全設計。2つの自動節電機能で賢く省エネ。「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。ネジを用いた壁掛けに対応
5-port Desktop Gigabit Switch、5 10/100/1000M RJ45 ports、steel case
ポート数
5
電源
出力 9VDC/0.6A(外部電源アダプター)
接続方式
10/100/1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
99.8×98×25
最大消費電力(W)
3.2 (220V/50Hz)
インターフェース
5 10/100/1000Mbps ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。
商品タイプ
スイッチングハブ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大63%の省電力が可能です。
電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
付属品
取扱説明書、ACアダプター
材質
プラスチック
規格
IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) 。IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) 。IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)
構成
100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポート
バッファメモリ
56Kbytes(各ポートに動的割当て)
周囲環境
【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと)
電源供給方式
ACアダプター
ファン
なし
マグネット
あり
ケーブル長(cm)
ACアダプター約150(コネクタ部含まず)
フィルタリング速度
148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
スイッチング方式
Store & Forward
伝送方法
100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)
アクセス方式
CSMA/CD
省電力機能で最大約82%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブ。
非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約82%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。
ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。
ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。
ACアダプタにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
仕様
スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:779,000時間 、壁掛け用穴あり、(ゴム足は出荷時に製品本体に取り付けてあります)
付属品
専用ACアダプター(約1.5m)、安全にお使いいただくために×1枚
材質
プラスチック
質量(g)
約190
ポート数
8
適合規格
VCCI:ClassB
コネクタ形状
RJ-45×8
定格消費電力(W)
最大5.4
接続方式
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)
AC100~240V±10% 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約140×86.5×34(本体のみ)
対応
ノンブロッキング、AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、ループ検知機能、BPDU透過機能、らくらく節電E(IEEE 802.3az)、省電力機能、EU RoHS指令準拠
バッファメモリ
192Kbytes(各ポートに動的割当て)
保管温湿度範囲
温度:‐40~70、湿度:5~90(ただし結露なきこと)
保証期間
1年
動作温湿度範囲
温度:0~40、湿度:10~90(ただし結露なきこと)
適合ケーブル
10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
電源供給方式
ACアダプター
発熱量(KJ/h)
最大約19.5
ファン
なし
フローコントロール制御
IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数
4096(全ポート合計)
フィルタリング速度
1,488,000パケット/秒(1000Mbps)、148,800パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション
1000/100/10Mbps
ジャンボフレーム
9Kbytes
スイッチング方式
ストア&フォワード
ネットワークタイプ
IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.22MB)
設置形態
水平、壁掛け
伝送速度(Gbps)
最大8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)
0.6
最大パケット転送能力(Mpps)
12
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
内4ポートはPoE+対応で、IEEE 802.3af/at準拠のPDにLANケーブル1本で電力とデータを同時に供給。
【英語パッケージ 法人限定】
5ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。4ポートPoE+ 対応。金属筐体
材質
金属
ポート数
5
電源
100~240VAC、50/60Hz
接続方式
10/100/1000Mbps
商品タイプ
スイッチングハブ
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
従来機種より最大消費電力が約30%ダウンの省エネモデル。1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。
用途ストレート/クロスケーブルを自動判別する「AutoMDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEURoHS指令準拠。EURoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
(PoE仕様)非対応/冷却ファンなし/(盗難防止)セキュリティスロットなし/壁掛け用穴あり
付属品
専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚
材質
プラスチック
ポート数
5
適合規格
VCCI ClassB
本体質量(g)
約125
コネクタ形状
RJ-45×5
消費電力
2.3W(最大)
接続方式
1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
対応
AutoMDI/MDI-X/ノンブロッキング/EAP透過機能/BPDU透過機能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87.4×81.5×32
機能
ループ検知/らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
準拠規格
IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式
フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
バッファメモリ
512Kbytes(各ポートに動的割り当て)
動作環境
温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保管温湿度範囲
(温度)-40℃~70℃、(湿度)5%~90%(ただし結露なきこと)
保証期間
1年間
適合ケーブル
1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法
水平設置、壁掛け、マグネット
転送速度(Mbps)
1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
発熱量(KJ/h)
約8.3(最大)
マグネット
あり
電源仕様
専用ACアダプター
フローコントロール制御
IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数
8192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション
対応
ジャンボフレーム
対応(15Kbytes)
スイッチング方式
ストア&フォワード、(スイッチングファブリック)10.0Gbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度
1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
ポート
(測定時速度/ポート数)1Gbps/5ポート
伝送速度(Gbps)
5
エネルギー消費効率(W/Gbps)
0.5
最大パケット転送能力(Mpps)
7.4
入力電圧
AC100~240V±10% 50/60Hz
MTBF平均故障間隔(h)
301000(25℃)、236000(40℃)
スリム&コンパクトボディのスイッチングHub。ローコストモデル。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適。コンデンサー部分に高信頼の日本メーカー製を採用。トラッキング防止加工済ACケーブルを採用し、安全性向上に貢献。スイッチングHubの各種基本機能に対応。電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassB」の認証を取得。ケーブルのストレート/クロスを自動判別するAUTO-MDIX機能搭載。EAPOL/BPDUフレーム透過機能搭載。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
最大消費電力が従来機種(※)より15%ダウンの省エネモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートハブです。 ※従来機種:EHC-G08MN2-HJB
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートスイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 。らくらく節電E機能で最大約82%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
スイッチングファブリック:16.0Gbps
付属品
専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本、安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。
適合
ループ検知、法令対応:EU RoHS準拠(10物質)、盗難防止:セキュリティスロットなし
材質
メタル(ブラック)
質量(g)
約420(本体のみ)
タイプ
専用オプション品:マグネット
ポート数
8ポート、測定時のポート速度:1Gbps:8ポート
消費電力(W)
3.4(最大)
適合規格
VCCI ClassB
接続方式
ギガビット
入力電圧(V)
AC100~240±10% 50/60Hz
対応
AutoMDI/MDI-X:対応、BPDU透過機能:対応、EAP透過機能:対応、PoE仕様:非対応、ノンブロッキング:対応、保守サービス|センドバック延長:-、保守サービス|デリバリー:-、冷却ファン:なし、壁掛け用穴:あり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅約171.5×奥行約83.6×高さ約30.0(本体のみ)
機能
省電力:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
準拠規格
IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式
フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
バッファメモリ
512Kbytes(各ポートに動的割り当て)
保証期間
1年間
使用環境温度(℃)
保管時:温度:-40~70、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)、動作時:温度:0~50、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
適合ケーブル
1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法
水平設置、壁掛け、マグネット
コネクタ
RJ-45×8
転送速度(Mbps)
パケット:1,488,095パケット/秒(1000)、148,809パケット/秒(100)、14,880パケット/秒(10)
電源供給方式
電源内蔵
発熱量(KJ/h)
約12.3(最大)
マグネット
あり
電源仕様
内蔵電源
フローコントロール制御
IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数
8,192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション
対応
ジャンボフレーム
対応(15Kbytes)
スイッチング方式
ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度
1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
伝送速度(Gbps)
最大実効:8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)
0.5
最大パケット転送能力(Mpps)
11.9
MTBF(時間)
750,000(a)25℃、287,000(a)50℃
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
コネクターの向きを気にせず挿せる!どっちもポート搭載!。USB機器を5つ接続できる5ポートタイプ(4+1ポート)。サイドポート搭載なので、よく抜き挿しする機器の接続に最適!。底面にマグネットを搭載しているので机の上で安定する!。ケーブル長が150cmあるので足元にあるデスクトップPCに接続しても手元で抜き挿しできる
付属品
保証書
色
ブラック
質量(g)
約86
ポート数
5ポート
対応
Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
85×23×23
動作環境
温度0~35℃、湿度10~85%
保証期間
6か月間
電源供給方式
バスパワー
ケーブル長(cm)
150
供給電流(mA)
5ポート合計400以内
データ転送速度
USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値)
インターフェイス-アップストリーム
USB 2.0、USB 1.1
インターフェイス-ダウンストリーム
USB 2.0、USB 1.1
コネクタ形状-アップストリーム
Type-A
コネクタ形状-ダウンストリーム
Type-A
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。
トラッキング現象へ配慮した安全設計。
2つの自動節電機能で賢く省エネ。
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。
ネジを用いた壁掛けに対応。
ポート数
8
電源供給方式
電源内蔵
マグネット
あり
仕様
【スイッチング・ファブリック】16Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数:4000(セルフラーニング)、【バッファー容量】192KB
付属品
取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載
材質
金属
質量(g)
約370
規格
VCCI Class B
消費電力(W)
(最大)3.8
端子形状
RJ-45型 8極(非シールドタイプ)
接続方式
100/10Mbps
対応機種
IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約173×86×29(突起部除く)
電源電圧(V)
100(50/60Hz)
機能
Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過
準拠規格
IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)
動作環境
0~40℃/10~85%(結露不可)
保証期間
1年間
適合ケーブル
カテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)
伝送速度(Mbps)
1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)
データ転送速度
1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)
データ転送
ストア&フォワード
伝送距離(m)
(最大)100
符号化方式
【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)
アクセス方式
CSMA/CD
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。
全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大82%の省電力が可能です。
電源はACアダプタ仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
付属品
取扱説明書、ACアダプター
材質
プラスチック
規格
IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) 。IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) 。IEEE 802.3ab(1000BASE-T) 。IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)
周囲環境
【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと)
電源供給方式
ACアダプター
ファン
なし
マグネット
あり
ケーブル長(cm)
ACアダプター約150(コネクタ部含まず)
フィルタリング速度
1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
スイッチング方式
Store & Forward
伝送方法
100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
アクセス方式
CSMA/CD
5-Port Gigabit Desktop Easy Smart Switch、5 10/100/1000Mbps RJ45 ports、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping
ポート数
5
電源
100~240VAC、50/60Hz
接続方式
10/100/1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×98×25
最大消費電力(W)
2.49 (220V/50Hz)
インターフェース
5 10/100/1000Mbps RJ45 ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。
商品タイプ
スイッチングハブ
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
10/100/1000Mbps オートネゴシエーションとAuto-MDI/MDIX に対応した RJ45ポート x8マグネットが付属しているので金属製の壁等にかんたんにマウントが出来ます。グリーンイーサネットで省エネルギーを実現。IEEE 802.3x フローコントロールがデータ通信に信頼性をもたらします。金属製筐体で、壁掛けや据え置きで利用が可能。802.1p/DSCP QoS および IGMP スヌーピング機能に対応。設定不要のプラグ&プレイ。ゴム足はマグネットよりもほんの少し厚めなので磁石で壁面を傷付けることもなく、磁石での吸着にも問題はありません。
材質
金属
ポート数
5
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
スリム&コンパクトボディのスイッチングHub。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適。コンデンサー部分に高信頼の日本メーカー製を採用。トラッキング防止加工済ACケーブルを採用し、安全性向上に貢献。スイッチングHubの各種基本機能に対応。電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassB」の認証を取得。ケーブルのストレート/クロスを自動判別するAUTO-MDIX機能搭載。EAPOL/BPDUフレーム透過機能搭載。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
狭いスペースにも収まるコンパクトサイズ。さまざまな設置ニーズに対応。ACアダプター不要の電源内蔵タイプでコンセント周りがすっきり。高い静音性を実現するファンレス筐体。より放熱性に優れ信頼性の高い金属筐体。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
ポート数
8
接続方式
100BASE-TX/10BASE-T
仕様
アドレステーブル/2048(セルフラーニング)、スイッチング・ファブリック/1.6Gbps
付属品
ACケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足、取扱説明書
材質
メタル
色
ホワイト
電源(V)
100(50/60Hz)
本体質量(g)
470
コネクタ形状
RJ-45型8極コネクター(非シールドタイプ)
対応機種
IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×99×30(突起部除く)
機能
サポート/Auto-Negotiation (10/100/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、アイドリングストップ機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet)対応
準拠規格
IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)
最大消費電力(W)
1.8
バッファメモリ
96KB
適合ケーブル
カテゴリ3以上のUTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリ5以上のUTPケーブル(100BASE-TX)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
D区分 2.1W/(Gbit/s)
動作温度、湿度範囲
0~40℃、10~85%(結露なきこと)
取得規格
VCCI classB
電源供給方式
電源内蔵
ファン
なし
データ転送速度
148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度
100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)、[最大実効]0.8Gbit/s
データ転送
ストア&フォワード
伝送距離(m)
最大100
符号化方式
伝送路:4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)
アクセス方式
CSMA/CD
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷