5分配管のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
119件の「5分配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅管シングルコイル」、「5 分 3 分 配管」、「エアコン冷媒配管」などの商品も取り扱っております。
8t被覆 銅管 シングルコイル オーケー器材ランキング1位
新冷媒対応。
適合液管に使用する場合のみ国土交通省仕様、(質別)0コイル長(m)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1巻
41,980税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ペアコイル 因幡電工ランキング2位
品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)20トラスコ品番761-4985対応冷媒種別3銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
1巻(20m)
20,980税込23,078
欠品中

10t被覆銅 管 直管(ロー付用) オーケー器材ランキング3位
1本
9,998税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

10t被覆 銅管 ペアコイル オーケー器材ランキング4位
1巻
53,980税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

なまし銅管 ノーブランドランキング5位
1巻
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

新冷媒対応。
適合(質別)0コイル長(m)20保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1巻
57,980税込63,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。新冷媒対応。
長さ(m)4適合(質別)1/2H保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1本
33,980税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット(5本)
4,070税込4,477
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。
材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)タイプ丸棒タイプ 10mm厚長さ(m)2色調アイボリー
1本
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

新冷媒対応。 通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。
長さ(m)4適合(質別)1/2H種別3最高使用圧力(MPa)4.8保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1本
16,980税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)



1セット
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1パック(10個)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。 フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。 新冷媒にも対応しています。 規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±4主な用途冷媒機器
1本
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
1個
3,798税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。 1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。 エア、油等の計装配管に最適です。
長さ(m)10形状パイプ最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])3.3仕様JIS H3300 C1220T-0
1本
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)