- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 50 40 エルボのおすすめ人気ランキング
50 40 エルボのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新491件の「50 40 エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ管 継手 異径」、「塩ビ エルボ」、「vu パイプ 継手」などの商品も取り扱っております。
形状
エルボ90°
種類
塩ビ管用継手
管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
異径エルボ
タイプ
VU
使用温度範囲(℃)
0~45
最高使用圧力
無圧
使用流体
排水
材質
可鍛鋳鉄
形状
径違いエルボ
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
エルボ90°
タイプ
HI
使用流体
水道用
形状
エルボ90°
配管の角度や管径、勾配を変えます。
形状
エルボ
トラスコ品番
446-4940
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
90°エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
メーカー規格
仕様
VU管・VP管兼用(VU管使用時、有害な段差はできません)
形状
起点エルボ
タイプ
VU・VP管兼用
種類
塩ビ管用継手
寸法L1(mm)
80
寸法L2(mm)
45
寸法Z(mm)
20
梱包数
25
管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
異径チーズ
タイプ
DV
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
形状
チーズ
タイプ
TS
材質
可鍛鋳鉄
形状
エルボ
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
材質
PVC
形状
エルボ90°
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
使用流体
排水
公差(mm)
±2(寸法Z)
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質
可鍛鋳鉄
形状
径違いエルボ
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
TS
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
インクリーザー
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
VU
使用流体
排水
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
TS
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
インクリーザー
タイプ
VU
使用流体
排水
管径の切り替えができる偏心継手です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
偏心インクリーザー
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~45
使用流体
排水
材質
マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状
径違いエルボ
規格
JIS B2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、水
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管。JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管