- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 収納家具
- 50インチテレビ台のおすすめ人気ランキング
50インチテレビ台のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新93件の「50インチテレビ台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビ台」、「テレビ台 キャスター」、「ローボード」などの商品も取り扱っております。
シンプルなデザインのAVボードです。
オープンタイプなので、簡単にしまったものを取り出し使用できます。サイドの棚にはDVDもしまえます。
中央の棚にはレコーダーはもちろんハードディスクやゲーム機等あらゆる周辺機器を、サイドの棚にはDVDもしまえます。
4色展開で、お部屋に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
耐荷重(kg)
(全体)60、(天板)40、(棚板1枚あたり)5
幅(cm)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1000×約390×約488
適合サイズ
テレビ/幅100cm以下の薄型TV(家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります)
収納力抜群なボックスタイプのAVボードです。中央部はオープンスペースで、魅せる収納にぴったりです。棚板付きでAV機器や小物が置けます。高さを調節できる可動棚で、約3.2cm間隔で3段階可動でき収納物に合わせて調整できます。扉付き収納はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます
仕様
メーカー推奨TVサイズ:60型TVまで対応(※家電メーカーによりTVサイズが異なる場合があります。)
材質
【木製部分】プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 【金属部分】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)
寸法(mm)
配線開口部/天板部:約200×20
質量(kg)
18.1
幅(cm)
150
耐荷重(kg)
全体61、天板40、底板10、可動棚板5、扉収納1個あたり3
内形寸法(mm)
オープンスペース:716×264×213(天板下パイプを除く)、扉付き収納:約358×242×229
天板寸法(mm)
約1500(天板大:712・1枚、天板小:394・2枚)×296
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
150×29.6×31.1
棚板寸法(mm)
可動:約715×251
デスク周りを有効活用。液晶ディスプレイを手で動かすだけの簡単高さ・角度調節機能。
目の高さによって高さ調節が可能です。(無段階)
台座部は滑らかに回転します。(350°)
VESA規格の取付けに対応しています。
ディスプレイを取付けることによりアームは上下します。
キーボードを立て掛けることができるように滑り止めを装備しています。
便利なペントレーを装備しています。
タイプ
スタンドタイプ
付属品
ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、100×100mm変換アダプタ
材質
PS
寸法(mm)
232×227×291.5~391.5
質量(kg)
2.4
対応インチサイズ
24型まで
大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして
色
ブラック
使用工具
プラスドライバー2番
耐荷重(kg)
(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5
材質(パネル)
スチール(エポキシ粉体塗装)
背面収納機能付き木目が美しいウォールナットTVボードコーナー。
TVボード周りの配線がスッキリ
ゴチャつきがちなコンセントやルーターもスッキリ収納できます。
部屋に置きやすく柱があっても大丈夫
薄型でスッキリ!でっぱりが少ないのでお部屋にもスッキリおさまります。
収納力抜群で移動もラクラクなTVボード
ゲームやソフト・DVD・CDなどしっかり収納できて、お部屋もスッキリします。さらに隠しキャスターで動かせるのでお掃除ラクラクです。
地震対策もばっちり
市販の転倒防止バンドを取り付けできるよう、天板に穴が開いているので地震の備えも安心です。
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
奥行40cmのスリムなテレビ台。
お部屋を圧迫しないロータイプ。
キャスター付きで、掃除や模様替えに便利。
用途事務所や休憩所のテレビボード、テレビラック、TV台、TVラック、ローボードとして最適。
材質
本体:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)/フレーム:スチール(粉体塗装)
天板耐荷重(kg)
20
棚板耐荷重(kg)
10
幅(cm)
80
質量(kg)
9.5
適合サイズ
薄型32Vまで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×30
棚板内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×385×200
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質
積層合板
幅(cm)
78.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
785×385×390
収納力抜群なボックスタイプのAVボードです。中央部はオープンスペースで、魅せる収納にぴったりです。棚板付きでAV機器や小物が置けます。高さを調節できる可動棚で、約3.2cm間隔で4段階可動でき収納物に合わせて調整できます。扉付き収納はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。扉付き収納の背面はコード逃し付きで、配線もきれいにまとめられます。お客様組み立てとなります
材質
プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
12.3
幅(cm)
約109.5
耐荷重(kg)
天板:40、底板:15、可動棚板:5、全体:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約109.5×約29.6×約31.1
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
14.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
890×329×408
液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
タイプ
スタンドタイプ
耐荷重(kg)
8
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
色
ミディアムブラウン
材質
プリント紙化粧パチクルボード
適合
32V型まで
質量(kg)
14
天板耐荷重(kg)
30
天板厚さ(mm)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×395×485
1台
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
いろいろなものを収納し、隠したい人におすすめのボックスタイプのAVボードです。お部屋のインテリアに合わせて選べるように2サイズ展開です。
色
ウォールナット
材質
プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
耐荷重(kg)
底板:10、可動棚:5、引出:3
テレビに合わせたぴったりサイズ テレビの幅に合わせたジャストサイズ設計なので、お部屋がすっきり広く見えます。
くつろいで見やすいロータイプ 椅子に座っても、床に座っても、寝転がっても見やすい高さです。
たっぷり、頼れる収納力 中央にはレコーダーなどが置ける2段のオープン収納、サイドには雑誌やDVDを縦置きできる収納スペースがあります。
ゲーム機や外付けHDDなどの周辺機器もまとめて収納可能。サイドの収納スペースに配線穴があるので、気になる配線も後ろでまとめられます。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
天板など光沢のある仕上げの、すっきり美しいシンプルなテレビ台。座のくらしにも合う、高さ40cm。キャスター付きなので、レイアウトの移動や大掃除の際も便利。お部屋を圧迫しない、奥行29の薄型設計。背板のないオープンデザインなので、配線もラクラク。
用途テレビ台、テレビボード、コーナーラック、コーナーテレビ台、ローボード、コーナーテレビボードとして。リビングに。
材質
合成樹脂化粧繊維板
耐荷重(kg)
全体40、天板20、中間棚5、底板7
幅(cm)
80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×290×400
質量(kg)
9.5
組立時間
20-30分
高さ70cmハイタイプのテレビ台。ホワイトの棚板にブラックフレームのシンプルなテレビ台。モニターを設置するミーティングルームなどにもおすすめです。有効内寸はW770×D395×H607mm、棚板寸法W770×D395×T34(板厚18フレーム16)mm、中央の棚板は5段階(111mmピッチ)からお好みの高さに取り付け可能です。組み立て後はアジャスターを調整して床面との水平を保つように設置してください。組み立て式(2人以上、要プラスドライバー)
色
ホワイト
材質
低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/フレーム:スチール
耐荷重(kg)
棚板1枚あたり約40
幅(cm)
80
質量(kg)
17.2
外寸(mm)
W800 × D400 × H700
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
テレビに合わせたジャストサイズ。テレビにぴったりのサイズだから、場所を取らず、お部屋ひろびろ。
くつろいで見やすいロータイプ。ソファに座ると、目線が少し下がった自然な状態に。
目が疲れにくく、ゆったりくつろげます。収納も配線もすっきり。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
耐荷重(kg)
天板:20、底板(左右):各10、棚板:10
幅(cm)
73.2
質量(kg)
約8.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約732×290×372
対応インチサイズ
(メーカー推奨TV)32
スリムでコンパクトなカラー メタルラック(R) ローボードです。お部屋を広く使いたい方におすすめです。テレビやヘッドボード、ローラックなどとして使用できます。デザイン木目でアクセントをプラスします。お部屋の雰囲気に合わせて選べる3色展開です。
材質
木天板:MDF、スチール(粉体塗装)、PVC、棚板・ポール:スチール(粉体塗装)、棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター:スチール、ナイロン樹脂
耐荷重(kg)
全体50、木天板30、棚板20
幅(cm)
101
質量(g)
9200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1010×310×300
ポール径(Φmm)
19
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
質感の高い木目柄。
木扉、棚板は高級感のある光沢シート仕上げ。
開閉にスペースを取らない、スライド扉。
移動に便利な低床キャスター付。
仕様
低床キャスター付
付属品
転倒防止ロープ
棚板耐荷重(kg)
10以下
352~462mmで昇降できるガススプリング式の液晶モニタースタンド。
スタンド式なので、モニターアームを設置できない場合でも、モニターを好きな高さに調節できます。
取り付けたモニターは360°(180°ずつ)回転して、縦方向など好きな位置で使用可能です。
また、左右パン方向に90°(45°ずつ)、上下チルト方向に40°(20°ずつ)角度を付けられます。
モニターとアームの接続部分がセパレートできるので、モニターの着脱が簡単です。
アームを動かす時に、ケーブルが絡まないケーブルガイド付き。
調節用の工具をしまう、工具収納ホルダーも付いています。
セット内容
スタンド、スタンドベース、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(4mm/6mm)、VESA金具固定用ネジ、スタンド固定ネジ×2個、保護シール、M4×12mmネジ×4個、M4×16mmネジ×4個、M5×12mmネジ×4個、M5×16mmネジ×4個、ワッシャー(小)×4個、ワッシャー(大)×4個、取扱説明書兼保証書
材質
スチール、アルミ、ABS
質量(kg)
約3.6
タイプ
スタンド
耐荷重(kg)
7まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×220×408
保証期間
ご購入日より1年間(保証書必要)
VESAマウント(mm)
75×75、100×100
液晶モニター
1台
適合モニターサイズ
最大32インチまで
可動範囲
上下:約352~462mm(VESA中心で計測)、回転:360°(+180°/-180°)、パン(左右):90°(+45°/-45°)、チルト(上下):40°(+20°/-20°)
アームの可動方向
水平垂直
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷