500ml 瓶のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
1,389件の「500ml 瓶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薬品瓶」、「ガラス瓶 500ml」、「ガラス瓶 耐圧」などの商品も取り扱っております。
ねじ口びん 青キャップ付 DURANランキング1位
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

規格瓶(透明広口) アズワンランキング2位
1本
79税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


UMサンプル瓶(ガラス製) アズワンランキング4位
1本ほか
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

PYREXメディウム瓶(オレンジキャップ付き) PYREX(パイレックス)ランキング5位
●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス色(本体)クリア材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)透明(キャップオレンジ付)色(フタ)オレンジ耐熱温度(℃)140JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
1,298税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等材質(本体)ポリエチレン(PE)色(本体)耐熱温度(℃)80仕様中栓付目盛なし色(フタ)口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


材質(本体)ソーダガラス口内径(Φmm)12.8キャップサイズ(mm)Φ23×Φ20×15.8材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)口形状細口材質(パッキン)4Fハイシート(PEポリエチレン)にフッ素樹脂コーティング
1箱(100本)
9,498税込10,448
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


1個
83税込91
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

遮光タイプの細口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス口内径(Φmm)17.5材質(キャップ)PP色(キャップ)エンジ
1ケース(580mL×24本)ほか
9,598税込10,558
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)仕様青キャップ(GLS-80用)付ねじ口規格(GL)GL-80色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)液切れリングあり
1本
4,798税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)パッキンあり
1本ほか
63税込69
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP透明口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45耐熱温度(℃)140
1個
969税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質硼珪酸ガラス材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)耐熱温度(℃)250(本体)
1本
1,890税込2,079
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

1本ほか
1,398税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1箱(30本)ほか
5,742税込6,316
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP仕様オートクレーブ可
1個
743税込817
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1本
158税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,139税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)