カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1,050)
- 厨房用品(39)
- 店舗什器・備品(29)
- 医療(21)
- 卓上消耗品(20)
- 食品・飲料(16)
- 救急・衛生(7)
- 測定用品(5)
- 介護用品(5)
- 家電(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 事務用品(4)
- 保管用品(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(160)
- 三商(81)
- サンプラテック(63)
- TGK(東京硝子器械)(55)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(55)
- Thermo Fisher Scientific(45)
- DURAN(32)
- SIBATA(柴田科学)(31)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(30)
- エスコ(29)
- ニッコー(29)
- RS PRO(27)
- Thermo Scientific Nalgene(26)
- ケニス(25)
- コクゴ(23)
- コスモスビード(22)
- 瑞穂化成工業(18)
- climbing(クライミング)(18)
- 安元化成(17)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「500ml 瓶」の検索結果

ねじ口びん 青キャップ付
DURAN(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN色(フタ)青材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
標準規格瓶 丸型広口(遮光)
NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)¥179~税込¥197~1本(500mL)ほか当日出荷から4日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。使用温度範囲(℃)0~70材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP色(本体)茶色材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
グッドボーイ
アズワン(13件のレビュー)¥248税込¥2731本当日出荷ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。耐熱温度(℃)98材質(本体)PP目盛あり色(フタ)白材質(フタ)PP色(本体)クリア
PE広口遮光瓶
サンプラテック(15件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。材質(本体)ポリエチレン目盛あり色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)ポリエチレン色(本体)茶材質(中栓)ポリエチレン中栓あり(白)
500ml PET容器(12個)
エスコ¥3,190税込¥3,5091個当日出荷仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-116材質PET容量(mL)500質量(g)42寸法(直径Φ×高さH)(mm)64×201![スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26978638-160808-02.jpg)
スクリュー管瓶
マルエム[理化学・容器](69件のレビュー)¥68~税込¥75~1本ほか当日出荷から翌日出荷液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。材質(フタ)PP(PPハイシート付き)パッキンあり
ボトルキャップ 500mL試薬瓶用
アズワン¥13,700税込¥15,0701個当日出荷液クロ用配管パーツです。500mL試薬瓶用ボトルキャップです。仕様●接続チューブ外径:3mm、3mmアズワン品番65-6692-18
NT洗瓶 B型 カラーcap 500mL
安元化成(7件のレビュー)¥489~税込¥538~1本ほか当日出荷カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。容量(mL)500高さ(mm)241口内径(Φmm)31胴径(Φmm)78
NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL
安元化成(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1本ほか当日出荷から10日以内出荷カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。容量(mL)500高さ(mm)241材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)31胴径(Φmm)78
NT洗瓶 カラーcap 細口 500mL
安元化成¥379~税込¥417~1本ほか当日出荷から6日以内出荷カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。容量(mL)500
薬品識別洗浄瓶 500mL
TARSONS¥1,498税込¥1,6481個当日出荷自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。瓶には薬液の交互汚染を避けるため内容薬液に符合するカラーコード蓋が取り付けられています。容量(mL)500
ガス抜き洗瓶
サンプラテック(34件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。材質(本体)LDPE目盛付き口内径(Φmm)Φ40材質(キャップ)LDPE材質(ノズル)HDPE
広口瓶
アズワン(20件のレビュー)¥218税込¥2401個当日出荷ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白中栓なし
NT洗瓶 B型 弁付
安元化成(10件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷液の注入に便利な広口タイプのB型洗浄瓶は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じるノズルの滴下を防止する気圧調整機構構を備えています。材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
広口瓶 中栓付
(36件のレビュー)¥199~税込¥219~1本ほか当日出荷食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。用途流体、サンプルの保管に。材質(本体)HDPE使用温度範囲(℃)-40~80規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合目盛なし色(フタ)白色(本体)白
PE広口瓶
サンプラテック(24件のレビュー)¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。色(フタ)白色(本体)白
PE細口瓶
サンプラテック(44件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。材質(本体)ポリエチレン色(フタ)白口形状細口材質(フタ)ポリエチレン色(本体)白
あふれま洗瓶
サンプラテック(25件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。 保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。 揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
広口洗浄瓶 SBWシリーズ
アズワン¥406税込¥4471本当日出荷ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。ボトルが広口タイプなため、内容液の注入が容易です。材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
ガス洗浄瓶(PC製)
アズワン(2件のレビュー)¥5,316税込¥5,8481本当日出荷から翌々日出荷材質チューブ・フタ/PE(ポリエチレン)、Oリング/シリコン材質(本体)PC(ポリカーボネート)チューブ外径(Φmm)8材質(Oリング)シリコン材質(フタ)PE(ポリエチレン)材質(チューブ)PE(ポリエチレン)
洗浄瓶 カラフルバリエ(広口)
アズワン(1件のレビュー)¥416税込¥4581本当日出荷フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)34
FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口
TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
...

















![細口規格瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09155316-220204-02.jpg)


![スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26978638-160808-02.jpg)


![細口規格瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26984798-220209-02.jpg)