- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 直尺・曲尺・角度
- 50MM スケールのおすすめ人気ランキング
50MM スケールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新903件の「50MM スケール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100mm スケール」、「150mm スケール」、「ベーク板」などの商品も取り扱っております。
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。
サビに強いステンレス材です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
材質
本体:ステンレス
長さ許容差(mm)
±0.15
目盛種別
上下段cm目
ピッチ(mm)
目盛:上段1、下段0.5
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.5
上段左基点目盛
用途機械・設備への据付に。
目盛間隔
1mm
材質
ステンレス
タイプ
穴無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理
シルバー仕上げ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
材質
ステンレスSUS420J2
測定範囲(mm)
50
本体寸法(mm)
50×15×0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ許容差(mm)
±0.15 ※温度20℃を基準とする
目盛間隔(mm)
下段右基点1mmピッチ
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
洗浄不要なディスポタイプです。
1枚に3パターンの高精度目盛。
アズワン品番
2-6997-01
材質
ポリスチレン(PS)
寸法(mm)
76×26×2
目盛
5mmm/50・5mm/100・1mm/100
1箱(10枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に
材質
ステンレス(SUS420J2)
JIS規格取得
取得済
スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
用途長さの測定に使用する直尺
目盛間隔
上下段1mm
仕様
裏面度量衡換算表表示
材質
ステンレス
携帯に便利なポケットサイズです。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール
サイズ
(目盛)10cm
長さ(mm)
120
目盛
1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600
トラスコ品番
408-3661
材質
ABS樹脂
質量(g)
9
断面寸法(mm)
16×16×16
長さ許容差(mm)
(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
1本
¥779
税込¥857
当日出荷
圧力のバランス、分布、大きさが簡単に測定できます。
富士フイルムの高度な薄膜塗布技術により生まれ、フィルム全体が圧力を検出するセンサーで、面全体の圧力分布を一目で確認できます。
圧力を受けると赤く発色、発色濃度は圧力の大きさに応じて変化します。
発色剤層のマイクロカプセルが圧力によって破壊され、その中の無色染料が顕色剤に吸着して、化学反応で赤く発色します。
発色剤のマイクロカプセルはいろいろな大きさ・強度に調整され、均一に塗布されているため、圧力に応じた発色濃度が得られます。
世界で唯一の圧力測定フィルム。
目に見えなかった圧力と圧力分布を簡単に可視化できます。
圧力を受けると赤く発色し、その圧力の大きさにより濃度が変化します。
締結部の締め圧、ロールの接触圧など様々な測定ができます。
精度
±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)