50cm ステンレス定規のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
101件の「50cm ステンレス定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滑らない定規」、「カッティング定規50cm」、「1000mm 金尺」などの商品も取り扱っております。
上下ミリ表示、片面目盛。
目盛(mm) 500 寸法(幅W×厚さ)(mm) 18×0.5 最小目盛(mm) 0.5・1 エスコ品番 EA720YA-50 材質 ステンレス、防錆処理
1枚
1,460 税込1,606
当日出荷

定規の端にステンレス製の金棒をはめ込んであるので、紙などを定規をあてて切るとき、カッターで定規を削ったり、傷をつける心配がありません。 ステンレスがはめ込み接着されているので、定規を曲げたりしても、はがれる心配がありません。
長さ(cm) 50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×3×510
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。 表面処理 シルバー仕上げ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 材質 ステンレス JIS規格取得 取得済
1本ほか
279 税込307
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

C型JIS1級。 製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様 オール金属製品です。
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ステン直定規
耐久性に優れたステンレス製直定規です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷

大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。 目盛仕様 メートル目盛 材質 アルミ
1本
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 目盛 上下1mmピッチ 目盛間隔 上下段1mmピッチ JIS規格 1級 JIS規格取得 取得済
1本
679 税込747
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール! 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。 中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ) 貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。 寸法(幅W×厚さ)(mm) 35×5 ピッチ(mm) 上段/1 材質 アルミ(A6005) 目盛仕様 快段目盛
1台
529 税込582
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定に使用。 厚さ(mm) 3.0
1本ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定規を傷めないステンレスガードつき。
用途カッティング用 目盛仕様 cm目盛/ピッチ:1mm 材質(本体) アクリル 色(本体) スケルトン
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

方眼目盛付きでレイアウト作業やライン引き作業などのスピードアップが図れます。 カッティング面にステン鋼付で、カッターの刃が食い込みません。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール 仕様 方眼目盛付。伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮 材質 本体:アクリル、カッター面:ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上段左基点目盛
用途機械・設備への据付に。 目盛間隔 1mm 材質 ステンレス タイプ 穴無し RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。 メモリピッチ上段(mm) 1
1本ほか
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。 メモリピッチ上段(mm) 1mm ピッチ(mm) (下段)0.5 仕様 インチ換算表、ねじ下穴径表付 材質 ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得 取得済
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質 ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得 取得済
1本
479 税込527
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
279 税込307
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm) 20 厚さ(mm) 2.0 仕様 JISマーク、赤数字入 形状 同厚 直角精度 100mmにつき0.1mm以下 JIS規格 適合
1本ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)