50w led 口金E11のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
87件の「50w led 口金E11」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED電球 150W」、「ダイクロビーム LED」、「LED 電球 密閉型」などの商品も取り扱っております。
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W) 4.6 質量(g) 44 タイプ 屋内用 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間) 40000 外径(Φ)×全長(mm) 50×66 ビーム角(度) 25 定格入力電流(mA) 85 電球の種類 LED
1個
1,803 税込1,983
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP
消費電力(W) 5 仕様 調光不可 電源(V) 100 口金 E11 全光束(Lm) 450 色温度(K) 3000 光源寿命 40000時間 ランプ径 50/長さ(mm)64 演色指数(Ra) 80
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm) 69 質量(g) 72 周波数(Hz) 50/60共用 定格電圧(V) 100 外形(mm) 50 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm) 61 質量(g) 55 口金 E11 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 50 平均演色評価数(Ra) 80 電球形状 ハロゲンランプ形 配光角度(°) 40 明るさ 電球60W形相当 電球の種類 LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 中角25度。密閉形器具非対応。
全長(mm) 61 質量(g) 55 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 50 平均演色評価数(Ra) 80 配光角度(°) 25
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命 (設計)30000時間 電圧(V) 100 電球形状 ナツメ球 電球の種類 LED
1個
768 税込845
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。 口金 E17 電球の種類 LED 電球形状 ミニレフランプタイプ 定格消費電力(W) 4.2 電圧(V) 100(50/60Hz) 仕様 屋内用 全長(mm) 80 質量(g) 37 全光束(Lm) 325 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 50 ビーム光束(Lm) 200 定格入力電流(A) 0.07 中心光度(cd) 100 ビーム角度(°) 100
1個
2,088 税込2,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm) 66 質量(g) 58 周波数(Hz) 50/60 口金 E11 定格入力電圧(V) 100 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 92 色温度(K) 2700 光源色 電球色 色(本体) 外径(mm) 50
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金
全長(mm) 約62 質量(g) 40 口金 E11 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 約50 平均演色評価数(Ra) 82 電球形状 ハロゲン 配光角度(°) 40 電球の種類 LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外でも使える「防水設計」※ 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。 お庭などの照明としても最適です。
質量(g) 127 口金 E26 外径×全長(mm) 121×135 交流電圧(V) 100・50/60Hz共用 定格消費電力(W) 14 保護等級 IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時) 定格入力電流(A) 0.23 LED寿命(時間) 設計:40000 ビーム角度(°) 30 電球の種類 LED
1個
3,133 税込3,446
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲン形LED
口金 E11 定格電圧(V) 100 仕様 調光非対応 材質 ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm) 66 質量(g) 41 消費電力(W) 6.7 外径(Φmm) 50 定格寿命(時間) 40000 光源 LED 光源色 電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 ハロゲン形LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 E11 定格電圧(V) 100 仕様 調光対応 材質 ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm) 66 質量(g) 53 消費電力(W) 7 外径(Φmm) 50 定格寿命(時間) 40000 光源 LED 光源色 電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 ハロゲン形LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲン形LED
省エネ、長寿命のLED電球。ブラックを基調とした施設や器具のスポット照明にオススメ
材質 ポリカーボネート、アルミニウム 定格電圧 AC100V 口金 E11 全光束(Lm) 600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×66×50 周波数 50/60Hz 色温度(K) 2700 寿命 40000時間 光源色 電球色 演色指数(Ra) Ra80
1個
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現 長寿命約40,000時間
長さ(mm) 69 口金 E11 定格消費電力(W) 5.5 外径(mm) 50 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
材質 樹脂 寸法(mm) 直径18.2×高さ58 質量(g) 24.5 備考 PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可 口金 E11 定格消費電力(W) 4.8 全光束(Lm) 700 使用電圧(V) AC100 定格寿命(時間) 25000 色温度 3000K(電球色)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

口金 E11 定格消費電力(W) 6.7 定格電圧(V) 100 仕様 調光非対応 本体寸法(mm) Φ50×66 本体質量(g) 41 全光束(Lm) 670 定格寿命(時間) 40000 色温度(K) 2700 定格入力電流(A) 0.113 光源色 電球色 アズワン品番 65-0528-06 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 ハロゲン形LED
1個
1,594 税込1,753
当日出荷

ハロゲンランプ形LED電球。配光角20°の中角タイプ。E11口金
全長(mm) 約62 質量(g) 40 口金 E11 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 約50 平均演色評価数(Ra) 82 電球形状 ハロゲン 配光角度(°) 20 電球の種類 LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダウンライトや間接照明などにおすすめです。省エネ、長寿命のLED電球、スポット照明にオススメ、<お買い求めの前に>以下の器具には絶対に使用しないでください。調光機能のついた電球器具や回路〔調光/電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)リモコンのついた電球器具誘導灯・非常用照明器具水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
1個
1,880 税込2,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 E11 定格電圧(V) 100 消費電力(W) 5 全光束(Lm) 380 色温度(K) 2700 LED寿命(時間) 30000 Ra 93 電球の種類 LED電球 ダイクロハロゲン形
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)