5241tlのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
1件の「5241tl」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線対基板用コネクタ」、「モレックス 5045」、「端子 コネクタ」などの商品も取り扱っております。
電線対電線用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 5241 日本モレックス(molex)ランキング1位
材質黄銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3被覆ストリップ長(mm)2.6~3.2被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.9適合ハウジング5240-N、5240-N1
1パック(100個)ほか
799税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ターミナル 50802 日本モレックス(molex)ランキング2位
1パック(100個)ほか
1,098税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159 日本モレックス(molex)ランキング4位
1パック(100個)ほか
799税込879
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+90。(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下。環境試験後:10以下仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
569税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下。環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33電線被覆外径(mm)1.2~1.8適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
599税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質ナイロン66、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大/250耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)最大/3絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
1パック(10個)
99税込109
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


1個
33税込36
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8適合ハウジング51103
1パック(100個)ほか
1,098税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
1,190税込1,309
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)24~28耐電圧(V/min)1000
1パック(100本)
829税込912
当日出荷

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅適合電線0.5~1.25sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下。環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
1パック(10個)ほか
75税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)


種類丸型コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)300(Max)定格電流(A)10(Max)RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)-20~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)22~28耐電圧(V/min)1000
1パック(100本)
829税込912
当日出荷

適合ハウジング:5051、51191種別ウエハー材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)。ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105。(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0
1パック(10個)ほか
299税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)