- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- 55インチ 壁掛け金具のおすすめ人気ランキング
55インチ 壁掛け金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新94件の「55インチ 壁掛け金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石膏ボード 補強材」、「引っ掛け金具 壁」、「JAPANNEXT モニター」などの商品も取り扱っております。
24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。
耐荷重(kg)
最大30
角度調整範囲
0~+12°
適合モニターサイズ
24~55インチ
対応VESA規格
75×75~200×200
1台
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
32インチから75インチ、重量75kgまでの薄型ディスプレイを壁面に設置して省スペース。+/-15°の上下チルトで快適なビュー位置に設定。LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプのLCD/LEDディスプレイ用壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。互換性のあるVESAマウントで曲面型ディスプレイでも使用可能。VESA規格互換のテレビでセットアップが簡単なフック&マウント設計。対応するVESAブラケットの穴のパターン:75x75、100x100、100x200、200x100、200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400
用途テレビを安全に壁面に固定。ゲストに情報と娯楽を提供。ロビー、講義室、教室、ミーティングスペースなどに最適。ホームシアターやリビングの省スペース
幅(mm)
83
色
ブラック
長さ(cm)
81
角度調整範囲
+/-15
高さ(cm)
50
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
壁面取り付け用ディスプレイ金具です。
取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400に対応しています。
チルト角度は±15°です。
32~65型程度までのディスプレイの設置が可能です。
適合サイズ
【ディスプレイ】 32~65型
耐荷重(kg)
60
付属品
ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
476×65.5×423
アズワン品番
64-0911-29
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
VESA対応
100×100~400×400mm スペーサー/t=10mm
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約1.8kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。
【角度調節機能】傾斜角度が+10度/-5度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
用途薄型テレビを見やすく壁面に設置。ホームシアターやリビングの省スペース。
耐荷重(kg)
22以下
質量(kg)
1.8
対応VESA規格
100×100mm、200×100mm、200×200mm、400×400mm
色
黒
傾斜角度(°)
+10度/-5
傾斜角度(左右)(°)
180
適合モニターサイズ
32インチ~55インチ
1箱
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約1.45kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
【角度調節機能】上下に+15度/-15度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。また、取付方法が箱に記載しておりますが壁に取り付ける金具の大きさは同じですがデザインが異なりますがご了承ください。
型番:BS-MH1-KR2、商品名:モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、26~55型対応、LED・LCD対応、モデル2)の後継商品になります。仕様は同じですが壁掛けの穴のデザインが変更になりました。
質量(kg)
1.45
色
黒
耐荷重(kg)
50以下
適合モニターサイズ
26インチ~55インチ
上下角度調整
±15度
対応VESA規格
200×200mm to 400×400mm
1箱
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
【商品重量】約4.2kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】26~55インチ。【角度調節機能】Up and Down ±15°。 Swivel 120°。【伸縮機能】110~450mm。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA規格に準拠】 MAX 400*400mm。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のMH31-KR(RM-201B)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しておりません)。【Model名】RM-201B 。【色】 黒
用途【伸縮機能】110~450mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
質量(kg)
約4.2
色
黒
耐荷重(kg)
50
関連資料
●MH31-KR(RM-201B)組立手順説明書(0.51MB)
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
高さ調節可能なテレビマウント:最大55インチまでのディスプレイに対応する汎用テレビ壁掛け金具。スプリング機構によるワンタッチ操作で高さ32cmまでの調整が可能。耐荷重30kg。耐久性を考慮しパウダーコーティングダイカストアルミ製のシングルスタッド設計
ワンタッチ操作:アーム部分スプリング機構の均衡力により、スムーズなワンタッチ操作で高さ調整が可能。VESAプレート部分で+/-90度の左右振り、+8/-15度の上下振り、+/-3度の回転に対応するフルモーション機能でビュー角度をカスタマイズ。ケーブルマネジメント機構搭載。調整用の工具不要
可動域:左右振り+/-90度の調整が可能。壁からの最大引き出し59.5cm、アームを折り畳む場合は壁から5.8cmに抑えられる壁面設置型ディスプレイアーム。1.19mの横方向可動域により、限られたスペースでコーナー部分への設置が可能
互換性:最大55インチまでのLG、Samsung、Sony、Hisense、Sharpなど、各種ブランドのテレビに対応するVESAマウント金具。互換VESAパターン:75x75、100x100、200x100、200x200、300x300、400x200、400x400。スペーサー、様々な長さのM5/M6/M8ネジ同梱
簡単導入:入手後すぐに設置できるように組み立てた状態で提供。取り付け穴付き壁面設置用プレートで取付けが簡単。木製間柱およびコンクリート壁用の金具を同梱
仕様
【ハードウェア】壁取り付け可能:あり、ケーブル管理:あり、Tools Included:あり、多関節アーム:あり、対応ディスプレイ数:1、向き:水平、取り付けオプション:壁面設置、Minimum Profile from Wall:58 mm [2,3 in]、【チルト】+8° / -15°、壁からの最小距離:5.8cm、壁からの最大距離:59.5cm、Minimum Display Size:23"、【パン】180°
材質
アルミ、スチール
寸法(mm)
Minimum Arm Extension:58
質量(kg)
6
耐荷重(kg)
30
取付穴(mm)
VESA:75×75 、100×100 、200×100 、200×200 、300×300 、400×200 、400×400
アーム長さ(mm)
最大延長時:544,2 [21,4 in]
機能
Fits Curved Display:あり、Fits UltraWide Displays:あり、ビデオウォール:なし、高さ調節:あり、盗難防止機構:なし
ディスプレイ
最大:55 インチ
保証期間
2年間
VESAマウント(mm)
400×400、400×200、300×300、200×200、200×100、100×100、75×75
高さ調節
あり
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
595×450×450
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
ディスプレイ:+3/ -3
可動範囲
画面上下[チルト]:-15°~+8°、画面左右[パン]:180°、画面回転[ローテーション]:-3°~+3°、取付け面からのアームの距離:58mm~595mm
可搬質量(kg)
30
モニターサイズ
23インチ ~ 55インチ
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
37~70型のサイズに対応した大型ディスプレイ/テレビ用壁掛け金具。どの位置からもテレビを見やすく上下に調整可能。壁からの距離は69.3mm。耐荷重75kgの試験済み。取り付け時に便利な水平器を搭載。ネジでしっかり固定、横揺れに強くて安心。取り付け時に便利な水平器を搭載。テレビを買い替えても安心、多くのテレビに対応します。。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。
耐荷重(kg)
75
対応インチサイズ
37~70型
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
耐荷重(kg)
80
付属品
テレビ取付ねじセット
質量(kg)
約5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×92×292
角度調整範囲
前方12度、後方5度(任意調節可能)
対応インチサイズ
~70V型
関連資料
(0.3MB)
テレビをアームで左右に動かせて上下角度調節もでき、大型テレビでもしっかり支える安心設計。壁からテレビまでの距離は最短62mmから、アームを引き出せば468mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±60°傾けられるので見る角度を選びません。どの位置からもテレビを見やすく、上下に調整可能です。壁掛け後のテレビでも±3°で水平を修正できます。ケーブルガイド付きだからスッキリ収納。ネジでしっかり固定、横揺れに強くて安心。VESA100x100~VESA400x400まで、一般的なテレビに対応可能です。すぐにご利用いただけるよう、様々なネジが付属。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。
耐荷重(kg)
40
対応インチサイズ
31.5~70型
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
【商品重量】約2.0kg。【材質】Durable power-coated finish(耐久性のあるパワーコーティング仕上げ)、SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】26~63インチ。【耐荷重】55kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。【VESA 規格に準拠】MAX 400x400。【Model名】RM-005。【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】箱に記載されておりますのでご参照ください
質量(kg)
約2.0
色
黒
耐荷重(kg)
55
対応インチサイズ
26~63インチ
1箱
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
総耐荷重(kg)
60
付属品
アンカー×6、タッピングボルト×6、ワッシャー/大×6、ワッシャー/小×16、ワッシャー/角型×4、スペーサー×4、ナット×8、ネジ(M6×50)×8、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M4×16)×4、ネジ(M5×16)×4、ネジ(M6×16)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M5×36)×4、ネジ(M6×36)×4、ネジ(M8×36)×4
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
4.5
規格
VESA(200×200、300×300、400×400)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×85×430
設置方法
専門業者(お客様にて依頼)
適合モニターサイズ
32~70型
1台
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。
【角度調節機能】上下に+15°/-15°、スイベルも180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください
材質
SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)
約4
色
黒
取付方式
モニター壁掛け
耐荷重(kg)
50
適合サイズ
26~55インチ
VESAマウント(mm)
100×100~400×400
角度調節
UpandDown±15°、Swivel180°
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
28~55型のテレビ/液晶モニターに対応。
省スペースに設置できるスリムな壁よせテレビスタンドです。
耐荷重(kg)
50
VESAマウント(mm)
100×100、200×200、300×300、400×400
対応インチサイズ
28~55
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
関連資料
(0.3MB)
対応インチサイズ
~50V型
壁面取り付け用ディスプレイ金具です。
取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400、600×400に対応しています。
チルト角度は±15°です。
50~84型程度までのディスプレイの設置が可能です。
適合サイズ
【ディスプレイ】50~84型
耐荷重(kg)
80
付属品
ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
2.21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×65.5×423
アズワン品番
64-0911-30
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
VESA対応
100×100~600×400mm スペーサー/t=10mm
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
55インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度320cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1、オプティカル出力端子x1を搭載。。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、
仕様
DCI-P3:76%
サイズ
55型
表面処理
ハーフグレア
最大応答速度(m/sec)
8
入力信号
デジタル/アナログ
最大消費電力(W)
150
電源(AC V)
100-240 50/60Hz
コントラスト比
1200:1
画素ピッチ
約0.315mm
表示色
10.7億色/sRGB:96%
解像度
3840×2160
視野角
H:178°/V:178°
ケーブル
HDMIケーブル
スピーカー
あり 8W×2
色(本体)
ブラック
出入力端子
HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力端子
高さ調節
なし
バックライト
D-LED
パネル駆動方式
IPS(ADS)パネル
リフレッシュレート(Hz)
60
輝度(cd/m2)
320
角度調節
上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
耐荷重(kg)
80
付属品
テレビ取付ねじセット
質量(kg)
約7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×71.5×292
対応インチサイズ
~100V型
関連資料
(0.3MB)