55インチモニターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
171件の「55インチモニター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用ディスプレイ」、「大型 モニター」、「55インチ TV」などの商品も取り扱っております。
55インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度320cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1、オプティカル出力端子x1を搭載。。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
表面処理 半光沢 コントラスト比 1200:1 解像度 3840×2160 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 モニターサイズ 55型 パネル駆動方式 IPS
1台
71,980 税込79,178
翌日出荷

USB外付けハードディスクへの録画に対応。直下型LEDバックライト搭載で、鮮やかな色、明るくクリアな映像を再現。高音や低音を調整し、人の声が聞きとりやすい音声「くっきり」ボタン搭載。見たい・録りたい番組がすばやく見つかる「簡単サクッと検索」。AQUOSブルーレイが今見ている番組を自動で録画、大切なシーンを見逃さずに楽しめる「AQUOSタイムシフト」。テレビ番組とBDレコーダーの再生映像を同時に2画面で表示できる「2画面機能」搭載。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、液晶TVとして。外付けハードディスク対応テレビ、HDD、録画、地上デジタル、地デジに。 パネル ハイビジョン
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、2人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
付属品 リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4 消費電力(W) 140 電源 AC100V、50/60Hz 本体質量(kg) 約10.9(スタンド含む) 型番 DKS-4K55DG6 電源コード(m) 約3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約1233×269×769(スタンドを含む) コントラスト比 5000:1 解像度 最大3840×2160(4K) 保証期間 ご購入日より1年間 入力端子 HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1 スピーカー 8W+8W 取付ピッチ(mm) 【VESA機器】(W)400×(H)300 動作温度(℃) 0~35 動作湿度(%) 20~80(結露なきこと) 色(本体) ブラック 出力端子 光デジタル音声×1、Earphone×1 言語表示 日本語 ねじサイズ 【VESA】(M6×12mm)×4 バックライト 直下型LEDバックライト 画角 (水平/垂直)178°/178° 設置条件 縦設置、チルト不可 待機時消費電力(W) 0.5 モニターサイズ 55 パネル駆動方式 VA
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

法人向けレグザ 人気No.1の C350X(B) の後継機として、お客様からご要望の多かったミラーリングなどの新たな機能を搭載して新登場!。地デジやBS・CS放送はもちろん、4K放送やネット動画も高精細に楽しめる、さらに進化した新エンジン。高速レスポンス、進化したノイズリダクション、快適な操作性を備えました。場所や時間帯・室内照明など刻々と変化する視聴環境や、映像の種類をリアルタイムに検知・解析し、常に美しい画質に自動で調整。自分で細かく設定しなくても、設置したその日から視聴するお部屋や映像にぴったりの画質が手軽に楽しめます。AIで番組のジャンルを判別し、コンテンツに合わせてサラウンドなどの音質を自動調整します。スマートフォンやタブレットPC(Androidデバイス)などで表示している画面、画像や動画などをワイヤレスでテレビの大画面に表示して楽しめます。ホテル客室テレビでは、旅先で撮影した写真や動画を楽しめるため人気の機能です。Bluetooth対応デバイスを使ってワイヤレスでテレビの音声を楽しむことができます。スマートスピーカーに向かって話しかけるだけで、レグザのさまざまな操作をハンズフリーで行うことができます。
用途ビジネス~シティホテル・旅館、デジタルサイネージ、会議用ディスプレイ、リビング、など 付属品 単四形乾電池 (2本)、レグザリモコン (CT-90503)、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本 質量(kg) 7.5(スタンド含む)/7.4(スタンド含む) 消費電力(W) 定格動作時:123、リモコン待機時:0.5、機能動作時:14 端子種別 HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 3(eARC/ARC×15 )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 :eARC×15、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) :1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 :1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] :1、USB端子 :2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)、ヘッドホン端子: 1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 963×606×226(スタンド付き) 液晶パネル 4K スピーカー フルレンジ:2個 画質モード 映像処理エンジン:レグザエンジンZR (2023年新エンジン) 、ネット動画高画質:ネット動画ビューティ、地デジ高画質:地デジビューティ、自動映像調整機能:おまかせオートピクチャー、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール、HDR高画質:HDRオプティマイザー、HDR復元:HDRリアライザー、HDR信号対応 :HDR10/HLG HDR/Dolby Vision/HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応)、HDR対応:〇 画素数 3840×2160(水平×垂直) RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 97 省エネ基準達成率(%) 102 グリーン購入法 適合 対角(mm) 1080 パネル 4K 画面寸法(mm) 941×529 発売年 2024年 チューナー数 4K衛星放送×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2 グリーンマーク 認定
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

55インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度320cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1、オプティカル出力端子x1を搭載。。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、
仕様 DCI-P3:76% サイズ 55型 表面処理 ハーフグレア 最大応答速度(m/sec) 8 入力信号 デジタル/アナログ 最大消費電力(W) 150 電源(AC V) 100-240 50/60Hz コントラスト比 1200:1 画素ピッチ 約0.315mm 表示色 10.7億色/sRGB:96% 解像度 3840×2160 視野角 H:178°/V:178° ケーブル HDMIケーブル スピーカー あり 8W×2 色(本体) ブラック 出入力端子 HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力端子 高さ調節 なし バックライト D-LED パネル駆動方式 IPS(ADS)パネル リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2) 320 角度調節 上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷

アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。 50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。 VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。 HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
電源電圧(V) AC100~(50/60Hz) 解像度 3840×2160 色(本体) ブラック 待機電力(W) 0.5 音声出力 8W + 8W アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして ブラック 使用工具 プラスドライバー2番 耐荷重(kg) (ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5 材質(パネル) スチール(エポキシ粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品はUHD(3840x2160)解像度に対応した55インチのHDR対応大型4K液晶モニターとなります。圧倒的な表示領域に加え、HDR機能を使用することでよりリアルに迫った色鮮やかな映像体験を味わうことができます。4Kは(3840x2160)解像度はフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現し圧倒的な表現力、生産性を実現します。4000:1の高コントラスト比のVAパネル(非光沢パネル)を搭載し、広視野角上下左右178°を実現し映像を色鮮やかに映し出します。60Hzのリフレッシュレートは、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。10bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく忠実に色再現できます。インターフェイスはHDMI2.0 x1、HDMI1.4 x2、DisplayPort x1とVGA端子(VGA端子は2560x1440対応となります)の合計5つのポートを搭載しています。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大4つの入力映像を同時に表示可能。さらに2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。400x200のVESAマウントに対応。別売りのスタンドや壁掛け金具と仕様出来ます。5W x2のステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。HDCP対応はHDMI端子のみとなります。また、便利なリモコンを同梱します。
仕様 HDR217:YES 付属品 リモコン、HDMI 2.0ケーブル、ユーザーマニュアル 質量(kg) 14 サイズ 55 電圧(V) AC 100-240(50/60Hz) 出力 イヤホン 表面処理 非光沢 機能 フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 791×1247×210 コントラスト比 4000:1 表示色 10.7億色 sRGB 98%/ DCI-P3 77% 解像度 3840×2160 使用環境温度(℃) 5~40 応答速度 4ms 入力端子 HDMI×3 / DP×1/VGA×1 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 5W×2 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA 輝度(cd/m2) 300
1台
77,980 税込85,778
翌日出荷

デザイン・強度・使い勝手全てを兼ね備えたニューデザインスタンド。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に 対応インチサイズ ~60インチ 積載荷重(kg) ディスプレイ:~50、棚板:~15 付属品 中間棚、ディスプレイ取付用ボルトセット 質量(kg) 33.4 メタリックダークグレー 取付寸法(mm) W:100/200/300/400/500×H:~420 傾斜角度(°) 0~5 関連資料 寸法図 取扱説明書 (48.6MB) 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm) 450×400
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷

55~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。 専用ハンドルを使って、ディスプレイ位置を上下に昇降させることができます。 ブラケットの中心位置が1407~1667mmの範囲で動かせます。 VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400、684×300、684×400mmに対応しています。 DVDプレイヤーなどの機器が設置できる棚板を1枚標準装備しています。 棚板は3段階で高さを変更できます。 キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。
総耐荷重(kg) 70(ディスプレイは60まで) 対応インチサイズ 55~65 付属品 ディスプレイ取り付けネジ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30) 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 38.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1000×710×1657~1917 アズワン品番 64-0846-05 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
70,980 税込78,078
翌々日出荷

様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。 ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。 チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。 ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。
画面サイズ 適合20~32型 総耐荷重(kg) 40(15以下のテレビを取付け可能) 耐荷重(kg) 15/台 トラスコ品番 818-3942 セット内容 付属品:ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm) 530 質量(kg) 12 高さ(mm) 953~1300 奥行(mm) 580 設置方式 VESA対応 アズワン品番 64-0886-81 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデル
仕様 (ヘイズ値)0.01、色域(%):(DCIカバー率)92/(NTSCカバー率)82、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、広色域:トリルミナス プロ 付属品 標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター 寸法(mm) 有効:幅1210×高さ680、対角1388 質量(kg) 15.7、(スタンド含む)16.6 消費電力(W) 202 最大出力(W) 実用(JEITA):20(10+10) 対応 HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision 機能 【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C、【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKIT コントラスト比 1200:1 メモリー容量 16GB 解像度 3840×2160(4K) 表示可能色数 (最大)10.7億色 設置方法 縦置き 入力端子 (HDMI)4、(ビデオ)11 視野角(左右:上下) 178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) スピーカー フルレンジ x 2、(種類)エックス バランスド スピーカー、(スピーカー数)2 色(本体) ブラック 端子 (USB)2 プロセッサー (高画質)HDR X1 出力端子 (ヘッドホン)1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS):1 画素数 水平3840×垂直2160(4K) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 124.3×7.1×72.1、(スタンド含む)124.3×33.8×78.7 バックライト 直下型LED プロファイル BLUETOOTH対応:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP パネル 液晶パネル ピクセル (ピッチ)0.315 × 0.315 設置条件 傾斜:(横設置時)前傾20度、後傾20度、(縦設置時)前傾15度、後傾20度1 待機時消費電力(W) 0.5 VESA対応 横300×縦300(MM) 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n、BLUETOOTHオーディオ機器対応 リフレッシュレート(Hz) (パネル)60Hz 輝度(cd/m2) 440 応答時間(ms) (GRAY TO GRAY. AVE.)8 LAN 端子(100BASE-TX/10BASE-T):1
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

輝度:400cd/m2/応答速度:9ms最大消費電力:200W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。400cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン11.0。
付属品 電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DVI/D-Sub変換ケーブル、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×2 質量(kg) 21.7 (梱包時) 規格 4K/UHD 消費電力(W) 通常:130.0/スタンバイ:0.5 電源 AC100~240V 50/60Hz 適合規格 VCCI、J-Moss、PSE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 808×1350×142(梱包時) 表面処理 アンチグレア、ヘイズ 1% 本体質量(kg) 17.2 連続使用時間(時間) 18 機能 Android OS搭載、D-image、FailOver、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール インターフェース DVI-I×1、HDMI2.0×2、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1 コントロール IR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック) コントラスト比 1300:1、SmartContrast:500000:1 液晶パネル IPS 相対湿度 20~80%(結露なし) ピクセルピッチ(mm) 0.315×0.315 解像度 3840×2160 表示可能色数 約10億7000万色 保証期間 3年 対応メディア microSD、USB2.0 Type-A、USB3.0 Type-A 走査周波数(水平) 15.7~135 kHz 走査周波数(垂直) 30~75 Hz 内部メモリー 16GB(内10GB使用可能) 応答速度 9ms 設置方法 縦置き可能 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 400×400(ネジM6) スピーカー 10W×2 設置姿勢 -20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度) 色(本体) ブラック 言語表示 12語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポーランド語、トルコ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 保管温度範囲(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用高度 0~3,000m USBポート USB2.0×2、USB3.0×2 バックライト D-LED 音声入力 3.5mmミニジャック×1 音声出力 3.5mmミニジャック×1 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1241×713×64 映像入力 DVI-I×1、HDMI2.0×2 オーディオ出力 3.5mmミニジャック モニターサイズ 54.6インチ 輝度(cd/m2) 400 グリーンマーク 対応
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

工具を使わず回転ノブのロックとレバーで高さを変えれるキャスター付きスタンドです。 14段階の高さ調節と約+10°~-10°のチルト機構で見やすい位置に調整できます。 本体内にケーブルを通せる構造で、スマートに設置可能です。
適合機種 DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4 質量(kg) 約16 角度(°) チルト:約+10~-10 耐荷重(kg) 30 棚板耐荷重(kg) 5 VESAマウント(mm) 200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400 高さ調節 14段階 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約875×1300~1820×630
1セット
70,680 税込77,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。 1.メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比 5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。 ※インチにより2種類のコントラスト比があります。詳細はSPEC欄をご確認ください。 2.上下左右178°の広視野角 見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します 3.ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン 薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。 ※画面の縁には約6mmの非表示エリアがあります。 4. HDMI x 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載 HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。 ※テレビの視聴には、チューナー内蔵機器等が別途必要です。 5.いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、NetflixやDMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。 ※各種動画ストリーミングサービスの利用には別途契約が必要な場合があります。 ※各種動画ストリーミングサービスの利用には対応端末および、インターネット接続が必要です。(インターネットの接続会社が限定されている場合があります)
仕様 HDR信号入力:〇、対応言語:日本語 付属品 リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4 質量(kg) 約8.9(スタンド含む) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約1118×239×696(スタンド含む) 電源コード(m) 約3 コントラスト比 5000:1 解像度 最大3840×2160(4K) 視野角 (水平/垂直):178°/178° 入力端子 HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1 VESAマウント(mm) VESA機器取付ピッチ幅:(W)200×(H)200 スピーカー 8W+8W 動作湿度(%) 20~80(結露なきこと) 色(本体) ブラック 出力端子 光デジタル音声×1、Earphone×1 バックライト 直下型LEDバックライト 動作温度範囲(℃) 0~35 設置条件 縦設置、チルト不可 待機時消費電力(W) 0.5 モニターサイズ 50 パネル駆動方式 VA パネル種類 VA 対応VESA規格 ネジサイズ:(M6×16mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)55V型4KUHD液晶ディスプレイ
細部まで緻密な4K高画質。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
モニターサイズ 55 色(本体) ブラック 規格 4K/UHD 解像度 3840×2160 アスペクト比 16:9
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

省スペースでの設置が可能な傾斜タイプ。つまずき防止、スタイリッシュなデザイン。毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃) 0-40 使用湿度範囲 20-80%(結露なきこと) 最大解像度 3840×2160ドット スピーカー 10W+10W 高さ調整範囲(mm) 不可 稼働時間(時間) 連続:16 サービス分類 組立・設置・取付
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

32~55インチ対応 戦略的に低価格設定を意識して開発した移動式のテレビスタンドです。 その安さから、販売店からも輸入品と思われていたLPSシリーズ、純国産(石川県白山市の自社工場で生産)のテレビスタンドです。 ECサイトのコメントでは「頑丈」「しっかりしている」「安くて心配していたが、まったく問題ない」などのご評価をいただいております。 予算があるならモニタワー、予算が無ければLPSでご検討ください。
付属品 TV取付ネジ、組立工具 材質 スチール 質量(kg) 21 ブラック 取付ピッチ VESA W100~400×H100~400mm 耐荷重(kg) 30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 800×1600×754 キャスター径(Φmm) 50(全輪ストッパー付き) 棚板耐荷重(kg) 10まで(1枚標準添付) 中心高さ(mm) ~1500 高さ調節 無段階調整 対応インチサイズ 32~55 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm) 450×350 ディスプレイサイズ(目安) 32~55
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

サンワダイレクトテレビスタンド
幅(cm) 75 付属品 ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M6×12)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M6×35)×4、ネジ(M8×35)×4、スペーサー×4 材質 本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、棚板:ABS 質量(kg) 12.5 規格 VESA(200×200、200×100、300×300、400×400、600×400) 耐荷重(kg) 45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×593×1106~1606 適合モニターサイズ 32~65型
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

アイリスオーヤマ4Kスマート液晶テレビ
豊富な映像を楽しめるネット動画サービスに対応、4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する、4Kチューナー内蔵スマート液晶テレビで、4K放送が視聴できます。リモコンに5つの動画アプリのダイレクトボタンを搭載。ワンプッシュで簡単に動画アプリを起動できます。Googleアシスタントボタンを搭載。押して話しかけるだけで簡単検索が可能です。キャスト機能対応なので、アプリをダウンロードすればスマートフォンで視聴している映画や番組、アプリ、ゲームなどをそのままテレビの大画面で楽しめます。HDR対応で、明暗の表現力が上がり自然な美しい映像を再現します。Dolby Atmos対応。高品位サウンドによるリアルな音を楽しめます。ダブルチューナー搭載で、裏番組を録画することが出来ます
付属品 取扱説明書×1、保証書×1、Bluetooth(R)リモコン×1、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、AV入力アダプター×1 アンテナ 地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1 画素数 3840×2160 HDMI規格 HDMI×3(HDMI1、HDMI2、HDMI3) 録画方式 別売HDDが必要 チューナー数 地上デジタル/BS・110度CSデジタル×2、BS4K・110度CS4K×2 USB USB2.0端子(録画用)×1、USB2.0端子(メディア/サービス用)×1
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)