- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 57LE-40500-7700-D12-FAのおすすめ人気ランキング
57LE-40500-7700-D12-FAのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新「57LE-40500-7700-D12-FA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「gpib コネクタ」、「第一電子工業 57-30140」、「リボンコネクタ 圧着タイプ」などの商品も取り扱っております。
嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したL形ディップタイプのコネクタです。
定格電圧(V)
AC500(rms)
定格電流(A)
3/コンタクト
タイプ
L形ディップタイプ
使用温度範囲(℃)
-55~+105
耐電圧
AC1200V(rms) 1分間
材質(絶縁体)
PBT樹脂(UL94V-O)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
35以下
色(絶縁体)
青
材質(スプリングラッチ)
ステンレス鋼