- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- レインウェア・ヤッケ
- 5L カップのおすすめ人気ランキング
5L カップのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新812件の「5L カップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「5L ポリ容器」、「ビーカー 2L」、「前垣 ゴアテックス」などの商品も取り扱っております。
カラフルな3色展開の上下別売りの合羽です。背中に反射ロゴで視認性UP。
ファスナー内側のインサイドフラップが水の侵入を防ぎます。
腰を曲げても背中から水が入りにくいサイクルカット仕様。左右両方にポケット付き。
雨風の侵入を防ぐ袖口マジックテープ仕様。ファスナーが直接肌に触れないようにガードするチンガード付。
ブラックのサイズはMサイズ からゆったり大きい5Lサイズ まで!オレンジとグリーンは4Lまでと、色もサイズも豊富に展開。
蒸れやベタツキを防ぐサラサラ総裏メッシュ!シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。
上着のみです(ズボンは別売り)。
材質(表地)
ポリエステル
耐水圧(mmH2O)
10000
材質(裏地)
塩化ビニール
夏仕様のツナギ登場
メッシュプリーツロン、XEカットの脇下部分にメッシュ、ウエストにメッシュのパワーネットを採用、動きやすさと通気性を両立!!
着脱がラクな「楽脱ファスナー」を採用しています。
物が落ちにくいマジックテープ付きフラップ採用。
左袖には作業の邪魔にならない便利なペン差し付き。
XEカットの脇下部分にメッシュ採用で通気性アップ。
左右の胸フラップは生地の二重使いがアクセント。
フロントは前タテ採用でフラットフロント仕様に。
ウエスト部分は通気性に優れたパワーネットを採用。
背中のプリーツロンもメッシュ仕様で通気性アップ。
右胸には携帯電話収納用ポケットが付いています。
右胸ポケットはDカン付きで二重ポケット仕様です。
種別
長袖ツナギ
機能
通気性
質量(g/m2)
148
生地
T/Cサマーツイル
材質(ファスナー)
樹脂
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
13×17
職業別シーン
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、農作業
袖丈
長袖
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類
手付ビーカー
材質
ポリプロピレン(PP)
目盛
あり
使いやすい取っ手付のPP製のビーカー。
目盛はフルスケール部は回線入り、どの位置からでも見やすくなっています。
材質
PP
耐熱温度(℃)
121
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
あり
持ち手
あり
仕様
オートクレーブ可能
SS~5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
JIS帯電防止規格T-8118合格品
タテ・ヨコ伸長率20%以上の日本製素材「アメイジングストレッチ」を使用
TC素材のメーカー従来商品(ジャケットLサイズ約660g)と比較して約半分(ジャケットLサイズ約340g)の超軽量タイプ
紫外線遮蔽率99%のUVカット素材
表面には突起付属を出さずモノを傷つけにくい仕様
両胸は野帳も収まるフラップインポケット
胸のフラップをポケットに収納すればペン差しとして使用することも可能
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
袖口はドットボタンアジャスター
背中に視認性を上げる反射素材を使用
裾帯なし仕様
お腹の膨らみも気にせずフロントを閉めやすくするサイドベンツアジャスター
用途建設業、土木業、農林業、運送業、倉庫保管業、現場作業全般
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
アメイジング4WAYストレッチ二重織(制電) ポリエステル53、複合繊維(ポリエステル)47
機能
帯電防止、ストレッチ
名入れ
可
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類
手付ビーカー
材質
PP
持ち手
あり
耐熱温度(℃)
121
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
世界最高水準の防水・透質・低結露素材です。本格的レインウエア仕様です。
混率(%)
ナイロン100
耐水圧(mmH2O)
25000
生地
3層ミニリップ
透湿性(g/m2・24hr以上)
16000
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質
ポリエチレン(PE)
目盛
あり
持ち手
あり
種類
手付ビーカー
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質
PP
使用温度範囲(℃)
0~121
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。ゴアテックス パックライト2.5レイヤー生地にすることで着心地も軽やかです。左右に大きなポケットを装備、フロント・ポケット部分には止水ファスナー(YKK)を使用しています。カジュアルなデザインにより天候に関係なくアウターウェアとして着用可能です。100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。
用途軽作業、デリバリー
セット内容
ジャケットのみ
質量(g)
415(Lサイズ基準)
機能
防水、透湿、防風 、洗濯機OK
材質(表面/裏面)
ポリエステル 100(ePTFEラミネート)/パックライト加工
耐水圧(mmH2O)
30000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)
13500以上
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐水度10000mm/cm2 透湿度5000g/m2(24hr)ストレッチタフタ(2.5層ラミネートプリント)
用途軽量・ストレッチの新感覚レインギアです。
機能
ストレッチ、撥水加工、軽量、左胸止水ファスナー付ポケット、フロント止水ファスナー、両脇ファスナー付ポケット、右肩再帰性反射プリント、裾バイヤーステープ(裏側滑り止め付)、袖口アジャスター付、背中が出にくいドロップテイル、フード調整アジャスター、脇下マチ付
素材
ストレッチタフタ(2.5層ラミネートプリント)・ポリエステル100%
材質(ファスナー)
樹脂、金属(引手)
初期耐水圧(mm/cm2)
10000
透湿性(g/m2・24hr以上)
5000
フック穴つき、微妙な量の調節もでき、目盛りはcupとml表示
材質
PS
色
クリアー
サイズ(cm)
12.5×17.2×14.6h
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
動きやすさと機能制を追求した綿100%のツナギ服。シックな色合いの5色でラインアップ。
トリカット:脇のすそから袖口まで一枚の生地を使っているため、縫い目が無く脇のツッパリ感がないので手の動きにスムーズです。
種別
長袖つなぎ
混率(%)
綿100
材質(ファスナー)
樹脂
仕様
ラグランスリーブ
種類
手付ビーカー
材質
PE(ポリエチレン)
透湿性、防水性のあるストレッチ素材の裏にトリコットをラミネートした3層構造の素材汗をかいてもべたつかず、さらうとした着心地のレインウェアです。
水の浸入を防ぐ目貼り仕様やポケットの水切り、止水ファスナーを使用。
裾はスピンドルで働が可能できれば雨風の吹込みを防ぎます。
同系色の配色がオシャレなアウトドアスタイルレインウェアです。
レインパンツはどのカラーにも合わせやすいベージュパンツを用意。
材質
ストレッチタフタ3層ラミネート(PUラミネート+トリコット) ポリエステル100%
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
材質
ステンレスSUS304
タイプ
目安目盛入/取手付/注ぎ口付
ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)
0~125
材質
ポリプロピレン(PP)
用途調色セット用内容器
材質
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応