- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 5V 1A アダプターのおすすめ人気ランキング
5V 1A アダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,577件の「5V 1A アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ACアダプター TB 162A」、「ACアダプター5V1A」、「アルインコアダプター」などの商品も取り扱っております。
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。
色
白
ポート数
1
タイプ
Type-A
寸法(mm)
26×26×28
電源(V)
100~240(50/60Hz)0.3A
出力
DC 5.0V/1A
iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
色
ホワイト
質量(g)
約40
定格出力
DC5V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)40×41×28(プラグ収納時)
電流容量(A)
1
出力端子
USB Type-A×1
USBポート数
1
定格入力
AC100V 50/60Hz
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)
約1.8
極性
センタープラス
定格入力
AC100V(50/60Hz)
定格入力電圧(V)
AC100~240
プラグ
(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)
50/60
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)
5.5
プラグ内径(Φmm)
2.1
CE対応モデル
ケーブル長(m)
1.5
寸法C(mm)
9.5
入力電圧(V)
100~240
ケース寸法(mm)
63.9×49.5×29.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。
スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。
折りたたみ式プラグ
定格出力
DC5V 1A
色
白
ポート数
1
本体質量(g)
26
出力端子
USB Aタイプコネクター
定格入力
AC100~240V 50/60Hz 11-16VA
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×38×21
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)
1.5
寸法C(mm)
9.5
ケース寸法(mm)
63.9×49.5×29.5
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様
(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)
約1.5
定格出力
DC5V 2A
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション
±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
CE非対応
ケーブル長(m)
1.5
寸法C(mm)
9.5
ケース寸法(mm)
45.8×33.3×25.4
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力
DC12V 1A
プラグ
内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様
【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)
約1.5
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
2.1Φセンタープラス
プラグタイプ
センタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション
±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
5.9V/2.0A CE対応モデル
ケーブル長(m)
1.5
寸法A(mm)
5.5
寸法B(mm)
2.1
寸法C(mm)
9.5
入力電圧(V)
100~240
ケース寸法(mm)
63.9×49.5×29.5
極性
センタープラス
電力(V/A)
5.9V/2.0A
プラグ形状
PL03B
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V、 に対応したマルチタイプのACアダプター
出力電流(A)
1
出力端子
DCコネクタ
1個
¥3,228
税込¥3,551
当日出荷
USBデスクライトをAC電源で使用するためのアダプターです。5V1A(USB Type-A)のACアダプターとしてもご使用いただけます。海外電圧には対応しておりません。
その他
PES取得
出力
5V1A(USB Type-A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×35×25
入力
AC100V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
RECOM の壁面取り付け型 AC アダプタは、出力電力が 5 W で、最大負荷は 1 A です。過電流 / 短絡保護 省エネ
仕様
エネルギー効率レベル:VI
定格電力(W)
5
出力電圧
5V
アズワン品番
65-7218-80
プラグタイプ
2ピン日本規格
出力電流
1A
入力電圧
100 → 240V ac
出力数
1
入力コネクタ
2 Pin Plug
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Raspberry PiやIchigoJam等のマイコンボード用電源に最適な、microUSBコネクタ仕様のスイッチングタイプACアダプタです。DC5V 3A出力です。ワールドワイド対応の入力です。ケーブル長は約1mです。安全機能(短絡保護/過電圧保護/過電流保護)付です。
仕様
【ロード】±5%(typ.)
出力
DC5V
ケーブル長(m)
1
入力
AC100-240V
定格出力
DC5V 3A
アズワン品番
63-5193-92
プラグ形状
microUSB
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
リップルノイズ
240mVp-p(max.)
ラインレギュレーション
±1%(typ.)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)
約150
仕様
●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:5V●出力電流:1A●容量:5W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240V
アズワン品番
68-2213-54
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
出力DC5V 2A、DC12V 1A、DC24V 0.5Aをラインナップ。
出力(W)
12
先端
2.1mmDCプラグ
出力
DC24V-0.5A
コード長さ(m)
1.5
出力電圧(V)
DC24
入力電圧(V)
AC100~240
出力電流(A)
0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33.8×65.4×25.4
周波数
50/60Hz
回路方式
スイッチング方式
極性
センタープラス
入力電流(A)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~40
1台
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷