5t 油圧ジャッキのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
125件の「5t 油圧ジャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型車ジャッキ」、「10t 油圧ジャッキ」、「ジャッキ 5t」などの商品も取り扱っております。
ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
仕様 ペダル付・ハンドル3段ロック機構付 全長(mm) 1300 使用温度範囲(℃) -5~40 全幅(mm) 361
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等 ストローク(mm) ハンドル:420 質量(kg) 35 最高位(mm) 500 最低位(mm) 80 ハンドル長さ(mm) 980 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 353×690×220 最大荷重(t) 3
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

オーバーロード(過負荷)防止機構付きで安心です。自動車・建築・土木など幅広く活躍し曲げ加工にも使いやすい。横向きにも使用可能。
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品 ハンドル
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。 付属品 ハンドル
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa) 0.8~1.0 ハンドル長さ(mm) 1070 仕様 手動/エアー兼用・ペダル付き
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別 油圧ジャッキ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
能力(t) 3 トラスコ品番 465-4684 ストローク(mm) 515 全長(mm) 1367 質量(kg) 80 タイプ 低床・ペダル付き 使用温度範囲(℃) -20~70 全幅(mm) 361 最高位(mm) 613 最低位(mm) 98 ハンドル長さ(mm) 1070 フレーム高さ(mm) 135
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

エスコ品番 EA993BM-5C 最低高さH(mm) 60 最大揚高(mm) 80
1個
25,700 税込28,270
翌日出荷

エスコ品番 EA993BJ-5 最低高さH(mm) 200 最大揚高(mm) 390
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。 種別 油圧ジャッキ
1台
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高品質、豊富なラインナップで大好評! 能力1.8トン~5トン、高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも横からのポンプ操作が可能です。独自のレバーソケット構造により、一回のポンプ操作あたりの汲みストロークが大きく、ジャッキ作業をより効率的に行えます。レバー操作力とは、「ジャッキに規定の荷重がかかった時に、レバーを押し込むために必要な力」のことです。イーグル爪つきジャッキのレバー操作力は、JIS規格が定める35kgf以下よりも約28%小さい25kgf以下なっています。軽い力でより楽に余裕を持って作業することができます。付属の操作レバーは剛性があり、グリップ付きのため、押し込む力がしっかりとジャッキに伝わります。また二本つなぎのロック機構があるため、繋ぎ目が外れる心配がありません。軽量級ながらプロ仕様の安全設計です。ワンランク上の余裕を持った呼び荷重設定が、操作力の軽さ、高い耐久性・安全性を実現しています。爪つきジャッキの長年にわたる研究から油圧回路をポンプ内部の回路ユニット部品に納めることで、修理・オーバーホールを容易にしています。油圧回路のシンプル化、スクリュー式アッパーベアリングにより、繰り返し耐久性が向上しています。メンテナンスを重ねながら長い期間にわたってご使用いただく、長寿命設計になっています。
付属品 ハンドル
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。 標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別 油圧ジャッキ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
使用温度範囲(℃) -20~70
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

油圧式で楽々作業! 回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに 使用温度範囲(℃) -20~45 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.9MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力油圧パワー、ラクラク簡単操作。保管に便利なブローケース入り IH・ガス対応可
使用温度範囲(℃) -10~60 ハンドル長さ(mm) 340 使用作動油 ISO VG10
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa) 0.8~1.0
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。 長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。
付属品 ハンドル
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)