- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- 6.35mm ソケットのおすすめ人気ランキング
6.35mm ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新4,154件の「6.35mm ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6.35mm ソケットビット」、「ソケット 25mm」、「9.5 6.35 変換」などの商品も取り扱っております。
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質
クロムバナジウム鋼
差込角(mm)
6.35
穴角
6角
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
25
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理
三価クロムメッキ
穴角
6角
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質
クロムバナジウム鋼
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)
6.35
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理
三価クロムメッキ
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。
材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)
6.35
ソケット内容
(6角)4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
セット内容
6角:2H-02、2.5、03、04、05、06、07、08、10。プラス:2H-P1、P2、P3
差込角(mm)
6.35
質量(kg/セット)
0.28
トラスコ品番
323-5068
質量(g)
280
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ソケットアダプター
全長(mm)
30
サイズ
1/4"ソケットアダプター
六角対辺(mm)
6.35
質量(g)
12
トラスコ品番
493-6086
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用
差込角(mm)
6.35
穴角
6角
六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル6.35mm(1/4インチ)でビットが使用できます。
用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。
仕様
ANSI、DIN規格適合
材質
クロームバナジウム鋼
形状
六角
差込角(mm[inch])
6.35(1/4)
ビット
使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
穴角
12角
仕様
21世紀バージョンツール。パワーフィット
差込角(sq.)
6.3
スタンダードな対辺6角タイプです。
差込角(mm)
6.35
穴角
6角
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。
この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。
ソケット形状
6角
差込角(mm)
6.35
セット内容
(mm)5、5.5、6、7、8、10、12、13、14
材質
クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ
全長(mm)
50
質量(g)
340
タイプ
6角
1セット(9本組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
25
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm[inch])
6.35 [1/4]
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
材質
クロムバナジウム鋼
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ソケットを電動ドリルでご使用できます。
6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。
18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm)
6.35
長さ(mm)
13(軸部分)
セット内容
6.35、9.5、12.7
1セット(3個)
¥679
税込¥747
当日出荷
ラチェットハンドル等で1/4インチHEXのビットを使用する際に。
全長(mm)
25
対辺寸法(inch)
1/4
ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。
先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。
寸法d(mm)
5
寸法L1(mm)
10
寸法D1(mm)
12
二面幅S(mm)
6.35
スタンダードタイプです。
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。
材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
25
穴角
6角