6.3V 0.15A E10のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
20件の「6.3V 0.15A E10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 IZUMI」、「電球 E15」、「豆電球 200v」などの商品も取り扱っております。
パイロット球 T10E10 6.3V 0.15A オーム電機ランキング1位
形状T-10全高(mm)28直径(mm)10口金10クリア定格6.3V-0.15A
1個
179税込197
当日出荷

小パネル電球(T10タイプ) 東西電気産業ランキング2位
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤口金E10
1袋(10個)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

表示灯球 ELPAランキング3位
AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
161税込177
当日出荷

6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコランキング4位
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)6.3エスコ品番EA758ZA-41寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
1個
1,520税込1,672
当日出荷

中パネル6.3V ELPAランキング5位
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
1個
142税込156
当日出荷

用途パネル、メーターランプ適合一般クリア定格電力(W)3定格電圧(V)6口金E10(ネジ式)ガラス球形式T10タイプシングル球
1箱(10個)
969税込1,066
当日出荷

口金S-9-1形状T-10クリア定格6.3V-0.15A全高(mm)28直径(mm)10
1個
199税込219
当日出荷

Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s
1個
139税込153
当日出荷

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球クリア
1パック(2個)
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
材質ゴム製(ニトリル系)
1個
70税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
189税込208
7日以内出荷


1箱(10個)
859税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1箱(10個)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1箱(10個)
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
1個
152税込167
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

口金12形状T-13クリア定格6.3V-0.15A全高(mm)34直径(mm)13
1個
179税込197
当日出荷

Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプガラス球形式G18定格電圧(V)6定格電力(W)8クリア適合一般タイプシングル球口金BA15s他社参考品番(STANLEY)A4115他社参考品番(KOITO)3237
1箱(10個)
859税込945
当日出荷