6.3v 1w ledのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
25件の「6.3v 1w led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6.3v1w-m」、「BA9S LED」、「ba9s 6.3v 1w」などの商品も取り扱っております。
高輝度LEDランプ エスコランキング1位
1個
429税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)


電球(白熱球) モノタロウランキング3位
Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s
1個
139税込153
当日出荷




主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球クリア
1パック(2個)
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、開閉装置などの信号用、表示灯口金BA9S
1袋(10個)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
1個
599税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズ(mm)10電球サイズ10mm電球ベースE10
1個
1,998税込2,198
当日出荷

仕様LEDインジケータランプ、6 Vac/dc. 信頼のRSブランドがお届けするMBC BA9及びMES E10シングルチップLEDは、トランスランプホルダ用に設計されています。 このシリーズのLEDインジケータランプは、バヨネット式又はねじ止め式で、赤、黄、白、緑、青の製品を用意しています。 RSブランドのLEDインジケータランプは、高い輝度、長寿命、低消費電力を兼ね備えています。. 特長と利点. DC用のセンターベースコンタクトアノード. 逆極性保護ダイオード.. DC用のセンターベースコンタクトアノード 逆極性保護ダイオード. DC用のセンターベースコンタクトアノード 逆極性保護ダイオード長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)6ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h取付け方法ネジ止め定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズ(mm)-電球サイズ-電球ベースE10
1個
1,998税込2,198
当日出荷

L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
用途マイナスアース車専用。定格電圧(V)6タイプ集光消費電力(W)0.13口金BA9S
1個
699税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]LED電球
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3V。サイズ:Φ11.5×27mm
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
1個
237税込261
当日出荷

1箱(10個)
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様LEDインジケータランプ、BA9s MBC、AC/DC. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのBA9インジケータランプは、シングルチップLEDと内蔵リフレクタを備えており、明るさを最適化しながら低消費電力を維持します。 これらのランプには便利なバヨネットコネクタが付いており、すばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点 . ; シングルチップLED、反射板付き ; ; 12、24、28、48、60 V ac/dc、及び130、230 V acタイプを用意 ; 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可能 ; 12、24、28 Vセンターベースコンタクトは、dc用陽極で、一体型逆極性保護ダイオードを搭載 ; 48、60 Vタイプの極性接続はdc利用の場合は、どちらのコンタクトにも接続可能長さ(mm)24直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球ベースBA9s
1個
1,998税込2,198
当日出荷

メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着しました。 正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラなくまんべんなく照らします。 LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用! 色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。
口金6V BA9S口金型
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
1個
768税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5
1個
799税込879
当日出荷

消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金E12電球の種類LED電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)発光色エスコ品番EA758ZE-1LED5個
1個
990税込1,089
当日出荷