- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ペイントローラー
- 6インチローラーのおすすめ人気ランキング
6インチローラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新130件の「6インチローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロファイバーローラー」、「低飛散ローラー」、「水性塗装用ローラー」などの商品も取り扱っております。
水性・油性兼用
毛丈(mm)
12
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
主な用途
水性用、油性用
芯材
PP
生地の種類
ハイパイル
含みが良く吐き出しがスムーズな塗装用ローラーです。
種類
ローラー
材質(ローラー部)
特殊マイクロファイバー
適合塗料
ステイン◎、撥水性◎、各所水性塗料◎、ウレタン◎、フッ素◎、シリコン◎
主な用途
塗装用
ローラーサイズ(inch)
6
塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)
13
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
7
適合塗料
水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途
万能用(多用途)
芯材
PP
適合ハンドル
TRF-S、TRF-L
ローラー径(Φmm)
38
平滑面、仕上げ塗装用に使用できる短毛タイプです。
毛丈(mm)
5
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
7
適合塗料
水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途
仕上げ用
適合ハンドル
TRF-S、TRF-L
ローラー径(Φmm)
26
低粘度塗料でも液だれしにくい万能タイプのローラーです。
マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げを実現します。
塗料の飛散、泡の発生が少ないです。
毛丈(mm)
13
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
主な用途
万能用(多用途)
芯材
PP
適合ハンドル
TRF-S、TRF-L
吐出し:ローラー表面の独自加工により塗料の出入りがスムーズに。
塗り面:極細繊維を滑らかに加工。塗装面への馴染みが良好。美しい仕上がり面に。
かぶり:圧倒的な含み量によるかぶりの良さで効率的な作業性。
用途水性塗料や弱・強溶剤塗料とも馴染み、内外装や仕上げなど幅広く対応
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステルマイクロファイバー織物
RoHS指令(10物質対応)
対応
液ダレ防止構造
4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。
軸径(Φmm)
6
グリップ長さ(mm)
148
グリップ径(Φmm)
25
適合
スモールローラー4・6インチ兼用
サイズ
スモール
種類
ハンドル
材質(フレーム)
鋼鉄、クロームメッキ
主な用途
塗装用
ローラーサイズ(inch)
4、6兼用
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
業務用ローラーハンドルで耐久性があります。
直進性がよく、作業性が優れています。
各社のスモールローラースペアに使用できます。
幅(mm)
95
軸径(Φmm)
6
サイズ
スモール
種類
ハンドル
ねじ
M20(ハンドル部)
材質(柄部)
ポリプロピレン(PP)
ローラーサイズ(inch)
4、6兼用
材質(ハンドル部)
スチール
マイクロファイバー繊維により、抜け毛、塗料の飛散、泡の発生が少なく含みがいいため低粘度塗料に適しています。
用途油性・水性塗料兼用。(低VOC、アルキド、アクリル、ウレタン、シリコン、フッ素系塗料に)
毛丈(mm)
12
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステルマイクロファイバー
主な用途
塗装用
芯材
PP
適合ハンドル
ミドルタイプ、スモールタイプ兼用ハンドル各種
極めて弾力性に富んだ繊維を採用した防水ローラー。防水材プライマー・トップコートに最適です。13mmの毛丈で高粘度塗料もたっぷり含み、作業効率がアップします。また泡が出にくく仕上りも良好なので、一般仕上用としても使用出来ます。
毛丈(mm)
13
材質
ポリエステル
適合塗料
ウレタン(プライマー・トップコート)
サイズ
スモール
毛丈
中毛
筒径(Φmm)
17
適合塗材
コンクリート、モルタル
適合ハンドル
ミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
関連資料
塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
含みが良く吐き出しがスムーズな塗装用ローラーです。
種類
ローラー
材質(ローラー部)
特殊マイクロファイバー
適合塗料
ステイン◎、撥水性◎、各所水性塗料◎、ウレタン◎、フッ素◎、シリコン◎
主な用途
塗装用
ローラーサイズ(inch)
4
水性・油性兼用。
毛丈(mm)
12
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
主な用途
水性用、油性用
芯材
PP
生地の種類
ハイパイル
極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的ローラー極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上がりを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井も作業にもおすすめの高機能ローラーです。中毛ローラーの常識を覆す平滑調仕上げが可能スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
サイズ
スモール
泡が出にくく、仕上がりがキレイなローラーです。
用途鉄部の塗料、油性、錆止め塗料に
種類
ローラー
主な用途
塗装用
材質(ローラー部)
ポリエステル
適合塗料
SOP、錆止め
サイズ
スモール
生地の種類
ウーブン
毛丈(mm)
12
塗料の含み吐き出し性に優れており、水性塗料に最も適した低飛散型ローラーです。
極細繊維を使用しているので、塗装面が美しく仕上がります。
マイクロファイバー繊維により、キメ細かい超美粧仕上げを実現しました。
用途内外装用
毛丈(mm)
13
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
38
適合塗料
水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎
主な用途
万能用(多用途)
芯材
PP
適合ハンドル
TRF-4R、TRF-7R、TRF-9R
ローラー径(Φmm)
65
すぐに塗装が始められるオールインワン5点セットです。
バケットには取っ手がついており持ち運びに便利。
スモールローラーのスペア1本付属し、お買い得!
用途塗装用品として
セット内容
ローラーバケット、バケット内容器、しごきネット、スモールローラーハンドル、スモールローラー×2
種別
スモール
タイプ
6インチ
毛丈(mm)
11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
243×140×205
適合塗料
水性・油性塗料兼用。ラッカー系も使用可能。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1式
¥649
税込¥714
当日出荷
平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。
軽量で操作性が良い
先端を使って、補修や角塗装が可能。
芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。
ラッカー系にも使用可能。水性・油性兼用。
芯材
ポリプロピレン(PP)
毛丈(mm)
13
適合
平滑面
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
アクリル、ポリエステル
主な用途
万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地の種類
ハイパイル
水性・油性兼用
用途内装塗装の仕上げ用
毛丈(mm)
5
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
アクリル50%、ウール50%
主な用途
水性用、油性用
芯材
PP
生地の種類
ハイパイル
持ち運びが簡単にでき、広い面積の塗装に最適!
セット内容
バケット型ローラートレイ(180mm)、バケット内容器、しごきネット、スリムローラーハンドル、ローラースペアスリム万能用150mm2本
種別
スモール
質量(g)
680
毛丈(mm)
13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
265×155×225
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5点組)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耐久性を追求した高密度マイクロファイバーローラー。仕上がりのきめ細かさ、低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせることで耐久性も兼ね備えています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
用途7mm・・・非常にきめ細かい仕上り。扉などの塗装に最適。10mm、13mm・・・短毛に近い仕上がりと絶妙な含みで内装作業に最適。18mm、25mm・・・含みが多く、吹き付けタイル・サイディングなどの外壁面や厚膜の鉄部に最適です。
材質
ポリエステル/ウーブン
適合塗料
反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂
筒径(Φmm)
17
適合塗材
コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁
適合ハンドル
ミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種