- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- 6寸釘のおすすめ人気ランキング
6寸釘のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新103件の「6寸釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長い釘」、「大頭釘」、「防草シート ペグ」などの商品も取り扱っております。
釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。
材質
鉄
JIS規格
JIS A 5508
先端部
角先
頭部
布目頭
胴部
スムース
材質
スチール
頭部径(Φmm)
15
胴径(Φmm)
5
番手
#18
長さ(mm)
16
太さ(Φmm)
1.21
材質
鉄
質量(g)
約40
仕上
生地
入数
約220本
1パック
¥149
税込¥164
当日出荷
防草シートを地面へ固定する金具です。
頭部径(Φmm)
16
材質
スチール
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。
材質/仕上
鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ
頭部
布目
胴部
ストレート
材質
スチール
表面処理
なし
頭部形状
布目頭
胴部形状
ストレート
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。
仕様
平頭
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
60
質量(g/パック)
60
頭部
平頭
胴部
ストレート
材質/仕上
鉄/ユニクロ
頭部
布目
胴部
ストレート
防草シートの押さえに最適です。硬い土にも打ち込める超強力タイプです。パットは釘の頭が飛び出ないフラット構造です。
用途防草シートの固定用釘。
材質
釘部:鉄 パット部:PE
太さ(mm)
ピン:5
ピン長さ(mm)
200
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。
材質
鉄
仕上
光沢メッキ
頭部
平頭
シートの固定で多様に使えます。
用途防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等のシート固定に。
材質
鉄
寸法(Φ×mm)
5×150
●20cmの釘で、硬い土、草の根がはびこるような地面でもしっかり打込めます。
●防草シートなど雑草対策シートや、農園芸用防虫ネット、不織布、ビニール。ポリなどすべてのネット・シートをしっかり固定します。
●パット部分がシートを面で押さえるので、シートが破れにくくしっかり押さえられます。
●パットの形状により釘の頭がパット上部にピッタリ収まります。
●金属製の為打ち込み時に各種ハンマーが使用できます。
●1m以下の間隔でのご使用をおすすめいたします。
用途防草シート マルチシート 不織布や防虫ネット 寒冷紗類を地面にしっかり固定するピン 。
材質
釘:スチール、パッド:ポリエチレン
サイズ
【パッド】6cmΦ
長さ(cm)
【釘】20
設置方法
対象のシート類に対し約1m以下の間隔で使用します
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途防草シート・不織布・マルチシート等の押さえ杭に。
頭部径(Φmm)
65
長さ(mm)
180
防草シート用固定釘、平らで大きい頭と樹脂版でしっかり固定。固い地面にしっかり打ち込むことができます。
用途固い地盤への防草シート固定に。厚手(高密度、高耐候性タイプ)の防草シートに最適です。
材質
(釘)スチール、(樹脂板)PVC
厚さ(mm)
(樹脂板)約1.6
直径(Φmm)
(樹脂板)約60
穴径(Φmm)
(樹脂板中央部)約6
長さ(cm)
(釘)15
太さ(Φmm)
(釘)5
釘頭(mm)
約Φ16
硬い土に叩きこめる丈夫な防草シート押えです。
用途硬い土に防草シートを敷設固定する&強風地、軟弱土質地などへの防草シート押え用。
材質
くぎパット:PE、太くぎ:鉄
サイズ(mm)
くぎパット径:約60
材質
ステンレス
頭部
平
RoHS指令(10物質対応)
対応