6角棒のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
198件の「6角棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角特殊レンチ」、「アルミ6角棒」、「六角棒」などの商品も取り扱っております。

【オーダー】ステンレス六角棒(SUS304)対辺10mm ノーブランドランキング2位
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法冷間引抜参考準拠JIS規格JISG4318サービス分類オーダー・加工
1本
2,998税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺24mm ノーブランドランキング3位
1本
1,698税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ヘキサゴン&ソケットレンチセット FPCランキング4位
1セット
19,980税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミ平角管 泰豊トレーディングランキング5位
1個
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58
1本
37税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質真鍮形状六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
1本
4,598税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。
用途ハンド用ヘキサゴンレンチソケット(6角)セットです。ハンドルソケットレール
1セット
4,198税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
1本
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質真鍮形状六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
1本
1,998税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)形状六角棒2018年トラスコ掲載ページ2 0233
1本
2,598税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法冷間引抜参考準拠JIS規格JISG4318サービス分類オーダー・加工
1本
2,998税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1本
1,398税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ソケットセット
ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
1個
88,980税込97,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルメッキ
1本
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質真鍮形状六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
1本
2,698税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

フォーム = 角棒。材料 = 真鍮。長さ = 500mm。幅 = 1/2インチ。材質グレード = CZ121/CW614N。高さ = 1/2インチ。許容誤差 - 長さ = ± 2mm。熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3。。BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。各種の用途に適しています。特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
13,980税込15,378
7日以内出荷

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質真鍮形状六角棒タイプ六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
1本
6,598税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1本
13,980税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)