- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- 60度金具のおすすめ人気ランキング
60度金具のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新318件の「60度金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「120度」、「30度金具」、「斜め 金具」などの商品も取り扱っております。
材質A6N01SS-T5質量(g)26.6表面処理アルマイト
1個
¥479税込¥527
当日出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用表面処理アルマイト処理材質A6063S-T5質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
端子台を傾斜をつけて取付けるための金具です。
ネジ穴が2つ付いており、2台の端子台を連結して取り付けられます。
材質鋼板仕様RoHS対応品(3C)表面処理3C 3価クロメート規格RoHS対応品(3C)傾斜角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
曲がり角度が45度の金折です。
用途肉厚でボルト穴付きなので多用途にお使いいただけます。材質鉄仕上ユニクロメッキ板厚(mm)5使用ビス径(mm)Φ5ボルト穴径(Φmm)10×19
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)16表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)25厚さ(mm)2
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)43表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)75表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質スチール形状L型・45°寸法(mm)70タイプM6ボルト用/2PLCS板厚(mm)2.3
1個
¥289税込¥318
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)。(スプリングワッシャー)鋼。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
日東工業傾斜金具
端子の取り付けに制約がある場合、また同一平面に何段かの端子が並ぶ場合など、この金具を利用することにより、配線が容易に行えます。
材質本体:鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥348税込¥383
当日出荷
NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 45°ブラケット 4515 タイプ
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)7表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプ
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)55表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
45度の角度で折れているステンレスのプレート金具です。
用途木材の接合などに。材質ステンレスSUS304仕上ヘアライン板厚(mm)2長穴(mm)6.2×8.7
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど種類特殊形状開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
全てのブロックのラックは統一され、1-S~9-Sまでどれを組合わせても噛み合うよう設計されています。また、必要に応じて組み合わせれば、すぐに支え金具が出来上がります。さらに平行度は完全に精度が出されています。
材質S45C