- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- フォークリフト・産機・建機用品
- フォークリフト・建機用タイヤ
- 600-9タイヤのおすすめ人気ランキング
600-9タイヤのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新126件の「600-9タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ 6.00-9」、「トレーラー タイヤ」、「自動車 ノーパンクタイヤ」などの商品も取り扱っております。
1本
¥7,998
税込¥8,798
26日以内出荷
ハブ外径(Φmm)
150
タイヤサイズ
6.00-9
リム幅
4.00E
主な適合車種
トヨタフォークリフト(1.0~2.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ホイール数
6穴
寸法PCD(Φmm)
180
1本
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
トヨタフォークリフト(1.0~1.8t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ハブ外径(Φmm)
110
ホイール数
6穴
寸法PCD(mm)
148
1本
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
サイズ
2.50-4
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1本
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
STMシリーズ交換用
材質(車輪)
ゴム(NR・BR)
適合品番
STM・SKM
材質(ホイール)
鋼板
車輪タイプ
空気入り
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として
仕様
車輪のみ
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
1.05
車輪径(Φmm)
218
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
60
ボス幅(mm)
81
ボス径(Φmm)
37.5
許容荷重(N)
830
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ
空気入り
プライ
2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様
車輪のみ
トラスコ品番
398-5423
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
1.5
車輪径(Φmm)
220
材質(車輪)
ゴムSBR
車輪幅(mm)
65
ボス幅(mm)
81
許容荷重(N)
830
車輪タイプ
空気入り
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷