- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- 600v ビニル絶縁電線 ivのおすすめ人気ランキング
600v ビニル絶縁電線 ivのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新239件の「600v ビニル絶縁電線 iv」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線 黄 緑」、「IV 黄緑」、「hiv電線」などの商品も取り扱っております。
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。
種類
電力ケーブル
全長(m)
300
JIS規格
JIS C 3307
絶縁体厚さ(mm)
0.8
定格電圧(V)
600 60℃
適合規格
<PS>E
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
JIS規格
JIS C 3307
許容温度(℃)
(導体最高)60
材質(導体)
軟銅線
材質(絶縁体)
ビニル
仕様
鉛フリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。
種類
産業機械用ケーブル
定格電圧(V)
600以下 60℃
芯数(C)
1
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など
試験電圧
1500V
絶縁体厚さ(mm)
0.8
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
全長(m)
300
JIS規格
JIS C 3307
荷姿
たば
許容温度(℃)
(導体最高)60
仕様
鉛フリー
試験電圧(V/1分)
1500
絶縁体厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。
用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。
盤内配線に適しています。
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
グリーン
種類
産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)
軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
耐電圧(V/min)
2000(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
色
黄/緑
材質(導体)
軟銅集合より線
材質(絶縁体)
60℃定格 非鉛ビニル
耐電圧(V/min)
AC2000
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
適合規格
電気用品安全法
難燃性
60度傾斜
●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
材質
素線:銅、被覆:ビニール
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
一般低圧電気機器配線に使用されます。
環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。
塩化ビニールを一切使用しておりません。
燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。
リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
全長(m)
10
JIS規格
JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品
外寸(mm)
3.1
概算質量(kg/km)
0.19
素線径(mm)
0.18
素線数
50
定格電圧(V)
600
導体公称断面積(mm2)
1.25
難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線
規格
JIS C3307
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
定格温度(℃)
60
難燃性
60度傾斜
導体に可とう撚りを使用
8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上
JIS C 3316 準拠品
電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線
定格電圧(V)
600
耐熱温度(℃)
60
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2000