60A 漏電ブレーカー 200vのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
216件の「60A 漏電ブレーカー 200v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏電ブレーカ 60A」、「動力漏電ブレーカ」、「漏電ブレーカー 3p 30a」などの商品も取り扱っております。
端子カバー付き。
寸法A(mm) 105(115) 寸法B(mm) 70 定格遮断容量(kA) (AC100V/AC200V)5 種別 漏電遮断器 定格電圧(V) AC100/AC200 端子種別 線押え方式(圧着端子使用可能) 寸法D(mm) 67.5 寸法C(mm) 49 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式 熱動電磁
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別 漏電遮断器 タイプ Eシリーズ・経済タイプ 接続方式 表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)


アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合 アイソレーション 接続方式 表面形 電流の種類 AC
1個ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

保護機能 漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm) 68 接続方式 表面形 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 逆接続 不可 寸法H M4 適合JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

種別 補助スイッチ付 タイプ Eシリーズ・経済タイプ 定格電圧(V) AC100-AC200 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV) 6 定格感度電流(mA) 30
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様 高調波サージ対応形 種類 一般品 付属品 IEC35mmレール取付具 規格 電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式 表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃) 40 漏電表示方式 機械式ボタン 外形寸法c(mm) 60 外形寸法ca(mm) 76 過電流引きはずし方式 完全電磁 動作時間(s) 0.1以内
1台ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)


定格電圧(V) AC100-200両用 仕様 DINレール取付可能 使用周囲温度(℃) -10~60 動作時間 0.1秒以内 漏電表示方式 機械式釦 過電流引きはずし方式 電磁式 動作電圧(V) 漏電センサ:80~242 動作時間(s) 0.1以内
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)


接続方式 表面形 保護機能 漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式 1Φ3W 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 逆接続 不可 極数・素子数 3P2E 定格使用電圧(AC V) 100/200(単3) 適合JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2 定格動作過電圧(V) AC135 定格不動作過電圧(V) AC120 定格過電圧動作時間(秒) 0.5以内
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

種別 警報スイッチ付 タイプ Eシリーズ・経済タイプ 定格電圧(V) AC100-AC200 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV) 6 定格感度電流(mA) 30
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

モータ保護兼用 端子カバー付き
主な用途 ボックス内取付用 動作時間 0.1秒以内 漏電表示方式 機械式釦
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

仕様 モーター保護兼用 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 98 寸法C(mm) 60 接続方式 さし込形 基準周囲温度(℃) 40 逆接続 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1台
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

仕様 ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式 BJWA-225 質量(kg) 1.8 種類 漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用) 端子形状 圧着端子用 フレーム 225AF 締付トルク(N・m) 8~13 相線式 3Φ3W、1Φ3W 動作時間 0.1秒以内 漏電表示方式 機械式釦 逆接続 極数・素子数 3P3E 定格電圧・遮断容量 AC100-200V両用 50kA 入数 1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm) 105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95) 動作時間(s) 0.1以内 引外し方式 熱動・電磁式
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
8,988 税込9,887
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)