60a ブレーカーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
1,296件の「60a ブレーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーキットブレーカー 60a」、「60A 漏電ブレーカー 200v」、「漏電ブレーカ 60A」などの商品も取り扱っております。
仕様 モーター保護兼用 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 98 寸法C(mm) 60 接続方式 さし込形 基準周囲温度(℃) 40 逆接続 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
18,900 税込20,790
8日以内出荷

高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別 漏電遮断器 タイプ Eシリーズ・経済タイプ 接続方式 表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)


1台ほか
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

1台
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

仕様 ボックス内取付用、端子カバー付 型式 BCWA-30 種類 サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状 フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム 30AF 締付トルク(N・m) 2~2.5 逆接続 定格電圧・遮断容量 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数 1台 接続可能電線 撚線(mm2) 2~14 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6 引外し方式 電磁式
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端子カバー付き。
寸法A(mm) 105(115) 寸法B(mm) 70 定格遮断容量(kA) (AC100V/AC200V)5 種別 漏電遮断器 定格電圧(V) AC100/AC200 端子種別 線押え方式(圧着端子使用可能) 寸法D(mm) 67.5 寸法C(mm) 49 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式 熱動電磁
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合 アイソレーション 接続方式 表面形 電流の種類 AC
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

極数・素子数 3P3E 付属品 端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ 寸法A(mm) 75 定格絶縁電圧(V) AC250 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 98 寸法C(mm) 60 端子構造 線押え端子 M5 定格遮断容量(kA) 2.5(AC200) 過電流引きはずし方式 完全電磁 逆接続 適合圧着端子 R2-5~CB22-5S 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種別 配線用遮断器 タイプ Kシリーズ (分電盤協約形サイズ) 寸法D(mm) 79 寸法C(mm) 60 JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV) 6 逆接続 可能
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様 高調波サージ対応形 種類 一般品 付属品 IEC35mmレール取付具 規格 電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式 表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃) 40 漏電表示方式 機械式ボタン 外形寸法c(mm) 60 外形寸法ca(mm) 76 過電流引きはずし方式 完全電磁 動作時間(s) 0.1以内
1台ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


経済シリーズ
JIS規格 JIS C 82-1-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV) 6 逆接続
1台
3,298 税込3,628
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)


1個
949 税込1,044
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

付属品 本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本 質量(kg) 0.5 種類 電動機保護用 規格 JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証) 定格絶縁電圧(V) AC500 接続方式 表面形(圧着・バー端子用) 定格遮断容量(kA) IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2 外形寸法a(mm) 75 外形寸法b(mm) 100 外形寸法c(mm) 60 形名 BW32形 トリップボタン 外形寸法d(mm) 84 フレーム(AF) 32
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モータ保護兼用 端子カバー付き
主な用途 ボックス内取付用 動作時間 0.1秒以内 漏電表示方式 機械式釦
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)