- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 64チタンのおすすめ人気ランキング
64チタンのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新76件の「64チタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱 ボルト」、「チタン」、「チタン合金」などの商品も取り扱っております。
材質JIS H4650 2種サービス分類オーダー・加工
64チタン製のこだわりのパーツ
用途アヘッドステムキャップなど色チタンシルバーボルト寸法M6×30材質チタニウム質量(g)約5
1本
¥1,198税込¥1,318
5日以内出荷
軽く、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
厚さ(mm)35材質純チタン2種加工6面フライス切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途熱交換器、建材、食器、装飾品等材質純チタン2種厚さ(mm)2切断方法シャーリング切断成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部サービス分類オーダー・加工
材質(本体)純チタン種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度Ti2ねじ山種類メートル並目
ZETAチタンブレーキディスクボルト
ZETA チタン製 ディスクボルトは作業性を重視し、頭部形状を純正品とは異なる形に設計。
64チタンの強度の優位性から、工具の掛代を増やすことに成功。
また、純正ディスクボルトの中には必要以上に長いものが存在するが
ZETA製品では最適な長さに変更することでさらなる軽量化を図る。
すべてに64チタンを採用
用途ハンドルステムなど色チタンシルバーボルト寸法M5×25材質チタニウム質量(g)約3
1袋(2本)
¥1,498税込¥1,648
4日以内出荷
チタン合金 Ti-6AL-4Vを総削り出し加工したフランジ六角ボルト。
ボルト頭部はモーターサイクル用に一般規格よりもワンサイズ小さく設計することで、さらなる軽量化を実現。
スイスのSBX社が展開する高品質のチタンボルト。【最高峰の64チタン合金】。アルミ6%、バナジウム4%を含むチタン合金で、高延性と軽量性に優れます。【転造加工製法】。素材を押し転がして成形するためファイバーフローが途切れず、切削製法に比べて強度に優れなめらかな表面に仕上がります。【レーススペック】。品名に「レーススペック」と付くものにはワイヤリングホールが備わっています。
寸法t(mm)(最小)2.5寸法r(mm)(最小)0.2寸法S(mm)(呼び)4寸法e(mm)(最小)4.583寸法b(mm)22寸法K(mm)(最大)5寸法V(mm)(最大)0.5寸法da(mm)(最大)5.7穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)8.5寸法ds(mm)(最大)5ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)
¥249,800税込¥274,780
翌々日出荷
ZETA チタン製 ディスクボルトは作業性を重視し、頭部形状を純正品とは異なる形に設計。
64チタンの強度の優位性から、工具の掛代を増やすことに成功。
また、純正ディスクボルトの中には必要以上に長いものが存在するが、ZETA製品では最適な長さに変更することでさらなる軽量化を図る。
種別全ねじ材質チタン頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
Avail(アベイル)オフセットハンドルSTi2 ABU用 95mm
シマノ用で好評のオフセットハンドルSTi2のABU用モデルです。プレートセンター(ハンドルナット取り付け部分)の肉厚を厚くし、強度アップを実現しました。ラインナップは85mm、90mm、95mm、100mm、105mmの5サイズをご用意しました。シマノ用STi2と同様に95mm、100mm、105mmの3モデルはチタンノブ軸採用し、強度重視の設計となっていますので、 琵琶湖でのパワーを必要とするスタイルや、ハードロックフィッシュなどにも安心して使用可能です。また、85mmと90mmの2モデルは、軽さを重視して超々ジュラルミンノブ軸を採用しました。※DAIWA ハンドルノブ Sサイズ、夢屋 ハンドルノブ タイプA とアベイル製ノブがご利用いただけます。(アベイル製ノブと夢屋 ハンドルノブタイプ A は付属の樹脂カラーで調整)。対応できるハンドルはノブ1ヶに対して、ベアリング2ヶ使用しているものに限ります。お手持ちのハンドルを分解してあらかじめ、ご確認ください。
適合機種純正でオフセットタイプのスタードラグが装着されている もしくは、「オフセットハンドル対応のスタードラグ」が装着されたABU、ダイワ、テイルウォーク等のM8ハンドルのリール シマノ カルカッタコンクエスト300/400 オシアコンクエスト300/オシアカルカッタ300 グラップラー300/スコーピオンMD材質ハンドル:超々ジュラルミン ノブ軸:チタン64タイプノブ軸:レギュラーベアリング7×4×2.5mm 4個
Avail(アベイル)オフセットハンドルSTi2 ABU用 85mm
シマノ用で好評のオフセットハンドルSTi2のABU用モデルです。プレートセンター(ハンドルナット取り付け部分)の肉厚を厚くし、強度アップを実現しました。ラインナップは85mm、90mm、95mm、100mm、105mmの5サイズをご用意しました。シマノ用STi2と同様に95mm、100mm、105mmの3モデルはチタンノブ軸採用し、強度重視の設計となっていますので、 琵琶湖でのパワーを必要とするスタイルや、ハードロックフィッシュなどにも安心して使用可能です。また、85mmと90mmの2モデルは、軽さを重視して超々ジュラルミンノブ軸を採用しました。※DAIWA ハンドルノブ Sサイズ、夢屋 ハンドルノブ タイプA とアベイル製ノブがご利用いただけます。(アベイル製ノブと夢屋 ハンドルノブタイプ A は付属の樹脂カラーで調整)。対応できるハンドルはノブ1ヶに対して、ベアリング2ヶ使用しているものに限ります。お手持ちのハンドルを分解してあらかじめ、ご確認ください。
適合機種純正でオフセットタイプのスタードラグが装着されている もしくは、「オフセットハンドル対応のスタードラグ」が装着されたABU、ダイワ、テイルウォーク等のM8ハンドルのリール シマノ カルカッタコンクエスト300/400 オシアコンクエスト300/オシアカルカッタ300 グラップラー300/スコーピオンMD材質ハンドル:超々ジュラルミン ノブ軸:チタン64タイプノブ軸:レギュラーベアリング7×4×2.5mm 4個
Avail(アベイル)オフセットハンドルSTi2 ABU用 105mm
シマノ用で好評のオフセットハンドルSTi2のABU用モデルです。プレートセンター(ハンドルナット取り付け部分)の肉厚を厚くし、強度アップを実現しました。ラインナップは85mm、90mm、95mm、100mm、105mmの5サイズをご用意しました。シマノ用STi2と同様に95mm、100mm、105mmの3モデルはチタンノブ軸採用し、強度重視の設計となっていますので、 琵琶湖でのパワーを必要とするスタイルや、ハードロックフィッシュなどにも安心して使用可能です。また、85mmと90mmの2モデルは、軽さを重視して超々ジュラルミンノブ軸を採用しました。※DAIWA ハンドルノブ Sサイズ、夢屋 ハンドルノブ タイプA とアベイル製ノブがご利用いただけます。(アベイル製ノブと夢屋 ハンドルノブタイプ A は付属の樹脂カラーで調整)。対応できるハンドルはノブ1ヶに対して、ベアリング2ヶ使用しているものに限ります。お手持ちのハンドルを分解してあらかじめ、ご確認ください。
適合機種純正でオフセットタイプのスタードラグが装着されている もしくは、「オフセットハンドル対応のスタードラグ」が装着されたABU、ダイワ、テイルウォーク等のM8ハンドルのリール シマノ カルカッタコンクエスト300/400 オシアコンクエスト300/オシアカルカッタ300 グラップラー300/スコーピオンMD材質ハンドル:超々ジュラルミン ノブ軸:チタン64タイプノブ軸:レギュラーベアリング7×4×2.5mm 4個
Avail(アベイル)オフセットハンドルSTi2 ABU用 100mm
シマノ用で好評のオフセットハンドルSTi2のABU用モデルです。プレートセンター(ハンドルナット取り付け部分)の肉厚を厚くし、強度アップを実現しました。ラインナップは85mm、90mm、95mm、100mm、105mmの5サイズをご用意しました。シマノ用STi2と同様に95mm、100mm、105mmの3モデルはチタンノブ軸採用し、強度重視の設計となっていますので、 琵琶湖でのパワーを必要とするスタイルや、ハードロックフィッシュなどにも安心して使用可能です。また、85mmと90mmの2モデルは、軽さを重視して超々ジュラルミンノブ軸を採用しました。※DAIWA ハンドルノブ Sサイズ、夢屋 ハンドルノブ タイプA とアベイル製ノブがご利用いただけます。(アベイル製ノブと夢屋 ハンドルノブタイプ A は付属の樹脂カラーで調整)。対応できるハンドルはノブ1ヶに対して、ベアリング2ヶ使用しているものに限ります。お手持ちのハンドルを分解してあらかじめ、ご確認ください。
適合機種純正でオフセットタイプのスタードラグが装着されている もしくは、「オフセットハンドル対応のスタードラグ」が装着されたABU、ダイワ、テイルウォーク等のM8ハンドルのリール シマノ カルカッタコンクエスト300/400 オシアコンクエスト300/オシアカルカッタ300 グラップラー300/スコーピオンMD材質ハンドル:超々ジュラルミン ノブ軸:チタン64タイプノブ軸:レギュラーベアリング7×4×2.5mm 4個