65a エルボのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
388件の「65a エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エルボ 90」、「65A ニップル」、「65a チーズ」などの商品も取り扱っております。
エルボ可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンランキング1位
材質可鍛鋳鉄形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

エルボ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)ランキング2位
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工ランキング3位
1個
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウランキング4位
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
1個
79税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工ランキング5位
1個
1,790税込1,969
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(117種類の商品があります)

イノック90°エルボ
用途水・油・ガス用。材質304(SCS 13A)形状エルボ90°種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
679税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
1枚
1,198税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
599税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
319税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
1枚
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ショート)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929税込1,022
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄形状ニップル規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
269税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

形状エルボ90°材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
1個
479税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
999税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)