- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 6M ボルトのおすすめ人気ランキング
6M ボルトのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新12,570件の「6M ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「システム天井 金物」、「m6 ボルト」、「ドラゴンアンカー」などの商品も取り扱っております。
SCM材を使用し、高い強度があります。
仕様
JIS B1176規格品
種別
全ねじ
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
強度区分
12.9
従来品と比較して強度、耐久性アップしています。絶縁性に優れています。配電盤、分電盤、制御盤等の機器取付絶縁台として。ブスバー接続や絶縁支持用。
材質
ステンレス(SUSXM7)
穴の形状
六角穴
悪条件の重なる作業場に適しています。
空気入タイヤに比較して負荷重量が強大です。
タイヤの故障のために作業を中断することがなく、長時間稼働ができます。
低床用重車輛(トレーラー関係)の製作に適しています。
完全摩耗までタイヤ修理費がかかりません。
現在使用中のホイールがそのまま利用できます。
ボルト締付による簡単な方法で組立ができます。
空気入タイヤに近いクッションを有し、人体衝撃が僅少です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
狭い中空部(26mm)でも回転し、しっかり固定する小型トグルを採用。下穴径も13mmの小ささです。トグルの変形に強い偏芯構造や、回転ピンにストレート構造の強化ピンを使用するなど耐久性も考えました。
ねじ径
W3/8
適合板厚(mm)
10~65
プレート長さ(mm)
27
最大引張荷重(kN)
3.45
ねじ山種類
ウィット
ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)。強度A2-70相当
規格
1種
折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。
材質
(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼
全長(mm)
(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57
タイプ
スクエアタイプ
U型の丈夫な穴あきチャンネルです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
形状
U型
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズ
M6
材質
SWCH
色
シルバー
表面処理
三価クロメート
ねじの呼び
M6
強度区分
4.8相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
鉄/ユニクローム
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様
許容傾斜角(θ):29°
材質
フェノール樹脂
T
9
L
21
H
36
質量(g)
4
D
20
H1
46
寸法T1(mm)
7
M
M6×1
最大許容トルク(N・m)
ネジ:0.5、ボール:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小ねじ深さ(mm)
15
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。蝶ねじ締め付けのDC305A・DC305C・DCV305Aとナット締め付けのDC305B・DCV305Bがあります。
型
30・45
車輪タイプ
双輪
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質
先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM
材質(ねじ部)
SUS304相当(SUSXM-7)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
ねじの呼び
M6
材質
鉄
表面処理
ニッケル
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。
タイプ
おねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
鉄/6価クロメート
種別
全ねじ
表面処理
6価クロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目