6mm 六角のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
8,914件の「6mm 六角」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角 ビット」、「2.5mm六角レンチ」、「六角レンチ 7mm」などの商品も取り扱っております。
六角ショート BONDHUSランキング1位
形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
1本
89税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

ヘキサゴンソケット6mm S.E.K.(スエカゲツール)ランキング2位
S.E.K.(スエカゲツール)ヘキサゴンソケット6mm
差込角(sq.)9.5二面幅(mm)6材質クロームバナジューム鋼質量(g)34
1個
399税込439
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボールポイント六角レンチ BONDHUSランキング3位
表面処理プロガードTM加工(黒染め)材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)硬度HRC52~56形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
1本
369税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

六角棒レンチ ロングボールポイント モノタロウランキング4位
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルメッキ
1本
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング5位
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイント硬度HRC53タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
1セット(7本組)ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。
用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型材質クロムバナジウム鋼RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の六角2.5mm
用途六角穴付ボルトの締緩本数1RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1本
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ねじ径M6長さ(mm)6表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-606頭部形状六角穴付き
1パック(13本)
290税込319
翌日出荷

先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
1本
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


サンフラッグ(旧:新亀製作所)六角ビット
インパクト対応ビット。ビスに喰い付きが良く、耐衝撃・耐摩耗性に強い。六角穴ネジ、キャップスクリュー、セットスクリュー等にご使用下さい。マグネット入。
用途パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。全長(mm)65先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
1本
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ロングタイプです。インパクトレンチなどの動力工具用にも使用可能です。強力タイプです。
差込角(mm)9.5全長(mm)100タイプ強力タイプ
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
248税込273
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(401種類の商品があります)

1個ほか
409税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)


仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):6.0アズワン品番64-7965-59入数100本
1パック(100本)
1,940税込2,134
翌日出荷

合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当種別全ねじ頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
1セット(6本)ほか
919税込1,011
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)

鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。寸法(縦×横)(mm)20×10適合材鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
1パック(5個)
379税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)