- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- 6v 8wのおすすめ人気ランキング
6v 8wのおすすめ人気ランキング
2026/04/07更新1,208件の「6v 8w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6v 3w」、「6v8w ウインカー」、「半田 こて先」などの商品も取り扱っております。
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプガラス球形式G18定格電圧(V)6定格電力(W)8色クリア適合一般タイプシングル球口金BA15s他社参考品番(STANLEY)A4115他社参考品番(KOITO)3237
1箱(10個)
¥859税込¥945
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s
1個
¥139税込¥153
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、開閉装置などの信号用、表示灯口金BA9S
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球色クリア定格電圧(V)6口金BA15sガラス球形式G18適合一般
タイプシングル定格電圧(V)6ガラス球形式G18口金BA15s
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)6.3エスコ品番EA758ZA-41寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
1個
¥1,520税込¥1,672
当日出荷
適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電圧(V)6ガラス球形式G10口金BA9s
タイプダブル定格電圧(V)6ガラス球形式S25口金BAY15d
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3色クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161税込¥177
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
1袋(10個)
¥1,910税込¥2,101
当日出荷
外形寸法(mm)19×Φ10口金BA9s/13
適合ウインカー球タイプシングル定格電力(W)8定格電圧(V)6ガラス球形式G14口金BA9s色クリア