- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- 75インチモニタースタンドのおすすめ人気ランキング
75インチモニタースタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新96件の「75インチモニタースタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビ台 75インチ」、「キャスター付きテレビスタンド」、「ディスプレイ設置用品」などの商品も取り扱っております。
大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整、90度回転機能、キャスター付き。
耐荷重(kg)
最大50
適合モニターサイズ
32~75インチ
対応VESA規格
200×200~600×400
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
大型テレビ/液晶モニター対応スタンドです。43-110型のテレビ/液晶モニターに対応。
ショールームや展示会、店舗などにご利用できます。キャスター付きなので、移動もラクラク。
耐荷重(kg)
120
VESAマウント(mm)
200×200、300×300、400×400、600×400、800×400、800×600、1000×600、1200×600
対応インチサイズ
43-110型
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
脚部アールデザイン。出っ張りをなくし安全性を考慮。
背面ホルダー。配線、CPU、STBを収納可能。
仕様
角度調節:前方12度、後方12度
付属品
ディスプレイ取付ネジセット
質量(kg)
約23.5
耐荷重(kg)
100(取付モニター/ディスプレイ:40以下)
キャスター
双輪キャスター(内ストッパー2個)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×760×1595
キャスター径(Φmm)
75
関連資料
(0.27MB)
大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整機能、キャスター付き。
耐荷重(kg)
最大50
適合モニターサイズ
32~75インチ
対応VESA規格
100×100~600×400
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。
ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。
チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。
ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。
画面サイズ
適合20~32型
総耐荷重(kg)
40(15以下のテレビを取付け可能)
耐荷重(kg)
15/台
トラスコ品番
818-3942
セット内容
付属品:ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)
530
質量(kg)
12
高さ(mm)
953~1300
奥行(mm)
580
設置方式
VESA対応
アズワン品番
64-0886-81
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして
色
ブラック
使用工具
プラスドライバー2番
耐荷重(kg)
(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5
材質(パネル)
スチール(エポキシ粉体塗装)
55~75型程度までのディスプレイの搭載が可能です。標準装備のハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。従来品に比べ、昇降スピードをアップさせています。ブラケット中心位置が1446mm~1726mmで可動します。WEB会議の用のカメラを設置できる棚板が標準装備です。テレビ上、テレビ下どちらにもカメラを設置できるようになっています。VESA取付け、100×100~684×400に対応しています。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる大きめの棚板が1枚標準装備です。棚板は3段階で高さを変更することができます。キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。
仕様
■個口数:2個口■材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)■必要工具:プラスドライバー/ 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ブラック■マンセル値:該当なし■総耐荷重:70kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75/100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400/600×200/600×300/600×400/800×400■高さ:1614~1874mm
耐荷重(kg)
60
対応インチサイズ
75インチ
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(cm)
91
付属品
ネジ(M5×14)×4、ネジ(M6×14)×4、ネジ(M6×30)×4、ネジ(M8×30)×4、ネジ(M8×50)×4、ネジ(M8×30)×4、ネジ(M8×40)×8、ネジ(M6×14)×8、ネジ(M6×12)×8、ネジ(M6×10)×2、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M4×6)×3、ネジ(M4×6)×2、ネジ(M5×25)×1
質量(kg)
22
規格
VESA(200×100、200×200、300×300、400×300、400×400)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
910×683×1395~1795
適合モニターサイズ
32~75型
総耐荷重(kg)
50
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
32型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。
VESA取付け200×200~600×400に対応しています。
ディスプレイの高さは支柱内で変更することができます(ブラケット中心位置/1250~1600mm)。
※初期設定で高さ位置を決めることができます。
ディスプレイを取り付けたまま高さ可変を行わないでください。
事故およびけがの原因となります。
棚板を標準装備しており、それぞれ高さを調整することができます。
移動に便利なキャスター(直径75mm)付きです。
4個は車軸と車輪ストッパー付きです。
※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。
対応インチサイズ
32~75
耐荷重(kg)
70(ディスプレイ60)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約890×760×最大1840
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)
約300×200
棚高さ(mm)
約300~700
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品
スペーサー大(15mm)×8、スペーサー小(5mm)×8、ディスプレイ取付けねじ各4本(M5×14、M6×14、M6×30、M8×30、M8×50)
保証期間
初期不良のみのみ
壁寄設置:可動脚を折りたたむと壁面にピッタリと設置可能
移動:可動脚を折りたたみ部屋間をスムーズに移動可能
移動時に便利なハンドルを標準装備。配線フックとしても使用可能
本体内に配線収納可能(背面パネルは着脱式)。支柱前面の配線穴はオプション棚板に設置した機器の配線可能
大型キャスター
付属品
ディスプレイ取付ネジセット
キャスター
ウレタン巻き双輪/2個ダブルストッパー付
キャスター径(Φmm)
100
角度調整範囲
前方11度・3度 (任意調節可能)
関連資料
(0.3MB)
上下調整
50mmピッチ 6段階
生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(スイングハイタイプ)!
最大可動域240度のワイドスイング機能付き!
配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!
震度7の耐震試験をクリア!専用棚とSETにしてお得になりました。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
材質
スチール/MDF
質量(kg)
テレビスタンド:約18.1/棚:約2.3
ピッチ
【専用棚の設置高さとピッチ】ハイタイプ:10cmピッチで下台から約44cm、約54cm、約64cm、約74cmに設置できます。
耐荷重(kg)
40以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
テレビスタンド:約75×46.5×123~168/棚:約45×30×1.8
適合モニターサイズ
32~55インチ
関連資料
テレビ適合表(1.16MB)
デザイン・強度・使い勝手全てを兼ね備えたニューデザインスタンド。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に
対応インチサイズ
~60インチ
積載荷重(kg)
ディスプレイ:~50、棚板:~15
付属品
中間棚、ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)
33.4
色
メタリックダークグレー
取付寸法(mm)
W:100/200/300/400/500×H:~420
傾斜角度(°)
0~5
関連資料
寸法図
取扱説明書
(48.6MB)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×400
1個
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
前方12度、後方12度の角度調節可能。
左右の角度固定ノブで簡単調節。
配線、CPU、STBを収納可能。
移動に便利なキャスター付。
(直径75mmの双輪キャスターを採用。※内2個ストッパー付)
用途【大型用】~70V型対応
付属品
ディスプレイ取付ネジセット
質量(kg)
約26.5
色
黒
耐荷重(kg)
120(※取付モニター/ディスプレイ:65以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅 740 × 奥行き 800 × 高さ 1595
対応インチサイズ
~80V型
関連資料
(0.27MB)
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
ディスプレイを低い位置に設置可能。75V型までのディスプレイを上向きにセット可能。
本体内に配線収納可能(背面パネルは着脱式)。支柱前面の配線穴はオプション棚板に設置した機器の配線可能。
大型キャスター
用途スタジオ、テレビ局、イベントホール、ショッピングモール等に有効
付属品
ディスプレイ取付ネジセット
質量(kg)
約17.5
タイプ
ロータイプ
キャスター
ウレタン巻き双輪/2個ダブルストッパー付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×680×779
適合サイズ
~75V型
キャスター径(Φmm)
100
角度調整範囲
後方45度(任意調節可能)
関連資料
(0.3MB)
総耐荷重(kg)
120(取付モニター/ディスプレイ:80以下)
上下調整
50mmピッチ 6段階
生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド!最大可動域240度のワイドスイング機能付き!取付けテレビは32~55インチまで対応可能。配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア!
用途事務所や会議室、工場のテレビスタンド、テレビラック、テレビ台、TV台、モニタースタンドとして。
対応
画面サイズ:32-55インチ、質量:40kg以下
材質
スチール/MDF
表面処理
粉体塗装/PVC
関連資料
テレビ適合表(1.16MB)
耐荷重(kg)
110(取付ディスプレイ80以下)、機器収納部:10以下
付属品
ディスプレイ取付ねじセット
質量(kg)
約47.5
色
シルバー/ブラック
ピッチ(mm)
80(3段階)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(機器収納部)690×550×110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×720/895×1679
角度調整範囲
前方5度・12度、後方7度・14度
対応インチサイズ
~80V型
関連資料
(0.26MB)
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
60~84型までのディスプレイの搭載が可能です。大型ディスプレイの設置に対応した、重量のある安定したベースになっています。支柱部はケーブル収納のボックスになっており、ディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。VESA取付け100×100~600×400に対応しています。ディスプレイの高さは50mmピッチで2段階変更することができます。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。デジタルサイネージ用に縦方向での設置も可能です。その際はAV機器を置く棚板は、背面側に取付けます。※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。必ず転倒防止対策を施してください。※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
用途60~84型まで対応。きれいな配線と壁寄せ設置ができる液晶・プラズマディスプレイスタンド。
仕様
アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり
付属品
ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色
ブラック
対応機種
対応モニタサイズ最大:84インチ、60kg
天板厚さ(mm)
18
色(フレーム)
ブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
435×250
色(マンセル値)
該当なし
対応インチサイズ
84型
総耐荷重(kg)
80
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
総耐荷重(kg)
25
付属品
取付けネジ×各4(M4×12、M6×16)
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
13.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×350×1107.5~1367.5
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
台座マウントテレビスタンド。
シンプルな構造で取り付けも簡単な形状です。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【モニターの高さ調整】お部屋やお好みに合わせて三段階の高さ調整機能がついております。
【組立手順】Web掲載のSTD3008(TV02)_組立手順説明書を確認ください。(装置にも添付しております)
用途屋内、オフィス、ショッピングモール等
材質
SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)
約1.7
色
黒
取付方式
台座マウント式
耐荷重(kg)
50
適合サイズ
36~75インチ
VESAマウント(mm)
300×300、400×400、500×400、500×500、600×500
高さ調整範囲(mm)
最大600まで(三段階)
関連資料
●STD3008(TV02)_組立手順説明書(0.17MB)
モデル
TV02
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
58~75インチ対応 業務用ディスプレイなどで純正スタンドが付いていない製品を卓上に設置するためのスタンドです。
もちろん、純正スタンドを無くしたり、壊したりした場合にもお使いいただけます。
取付はディスプレイ背面のVESA穴を使用します。
タイプ
スタンドタイプ
取付方式
ネジ固定式
耐荷重(kg)
60
適合モニターサイズ
58~75
ディスプレイ
横設置専用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
650×535×450
質量(kg)
16
材質
スチール
色
ブラック
取付ピッチ(mm)
VESA W100~600×H100~400
中心高さ(mm)
画面:450~550
高さ調整範囲(mm)
50ピッチ・3段階調整
付属品
TV取付ネジ、組立工具
液晶モニター
1台
1台
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷