8.2mmのおすすめ人気ランキング

2026/02/26更新
3,875件の「8.2mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース抜け止め」、「8.2ミリ ドリル」、「8.2 ドリル」などの商品も取り扱っております。
ストレートドリル 高耐久 モノタロウランキング1位
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
97税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ(121種類の商品があります)

ストレートドリル モノタロウランキング2位
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

4.0x8.2mm ブラインドリベット エスコランキング3位
1個
550税込605
翌日出荷

取り付け クリップ 8P スチール 8.2MM AMPHENOLランキング4位
仕様アクセサリー タイプ:マウントクリップ 適合製品:Amphenol AT04-08P オートモーティブ コネクタ 製品群:AT シリーズアズワン品番65-1381-74
1個
789税込868
23日以内出荷

8.2MM ZAGANE ホンダランキング5位
1セット(5個)
229税込252
18日以内出荷

1個
230税込253
翌日出荷

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
1パック(10本)ほか
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

仕様●サイズ:Φ8.2×22.5(H)mm●入数:10個●プラズマ切断機用●EA315SG-1、-2用アズワン品番65-9248-70
1箱(10個)
6,470税込7,117
翌日出荷

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
1パック(5個)ほか
399税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(390種類の商品があります)

ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
1本
29,980税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本ほか
459税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(121種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
309税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
1個
69税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。
用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数3本
1セット(3本)
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)


緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
1本
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(208種類の商品があります)

プラスチック樹脂製のホースクリップ。 樹脂製の為、錆が生じず、耐アルカリ性・耐油性・耐塩水性に優れています。 再使用可能。
材質プラスチック樹脂
1個ほか
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
2,798税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(223種類の商品があります)

充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。
用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数1本
1本
379税込417
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)