- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 排気系・内外装部品
- 8Tナットのおすすめ人気ランキング
8Tナットのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新449件の「8Tナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「19mm ナット」、「ナット8mm」、「ボルト 8t」などの商品も取り扱っております。
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
タイプ貫通材質スチールねじ径(mm)12全長(mm)16表面処理クロムメッキ
ねじの呼びM8材質S45C(H)ねじピッチ1.25寸法m(mm)6.5厚さ(mm)6.5色黒規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)12表面処理3価ブラック二面幅S(mm)12ねじ山種類メートル並目
1パック(15個)
¥649税込¥714
当日出荷
TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)
ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
三層メッキで錆びに強い。
タイプ袋材質スチールねじ径(mm)12全長(mm)22色シルバー表面処理クロームテーパー60°
TRUSCO六角ナット三種 三価白
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)規格3種表面処理三価白強度区分4T