- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 90L コンテナのおすすめ人気ランキング
90L コンテナのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新278件の「90L コンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンテナ 80l」、「コンテナ 120l」、「コンテナ 75L」などの商品も取り扱っております。
長寿命のブラシレスモーターを搭載しており、低振動、低ノイズです。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。小型だがパワフル(APX-900:1.2馬力、APX-1300:1.5馬力)。本体に圧力計と圧力調整バルブが付いていますので、用途に合わせて圧力が高精度に調整できます。自動圧力スイッチにて継続運転し、空気タンク内の空気圧力を0.78から0.59MPaの範囲に制御します。
用途スプレーガン、エアーブラシ、エアーダスター、エアーカッター、エアー釘打ち機(500mm以下)、各種空気入れに(タイヤ、ボール、ゴムボートなど)。
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
騒音値(dB)
75
吐出圧力(MPa)
0.8
トラスコ品番
501-2261
質量(kg)
3.15
有効内寸(mm)
574×370×363
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
676
外寸法・高さ(mm)
377
外寸法・奥行(mm)
500
コンテナ種類
ベタ目
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。
空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。
再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。
小形・軽量・コンパクト設計です。
耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。
用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。
種類
小型軽量コンパクト設計
制御方式
圧力開閉器式
折り畳み時も積み重ねが可能です。
フタの有無
なし
トラスコ品番
334-9471
質量(kg)
3.99
有効内寸(mm)
600×405×386
最大積載荷重(kg)
15
適合カード差し
RB120×40・RB120×65・RB195×90
外寸法・幅(mm)
650
外寸法・高さ(mm)
406
外寸法・奥行(mm)
440
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
●ガソリンスタンド、自動車整備等0.95MPa以上の圧力源を必要とする用途に最適です。●防音、防振設計。空気タンク内蔵の省スペース設計。●操作性・耐久性・安全性。経済性と簡単なメンテナンス。
仕様
MT
作動音約60dB!
メンテナンス不要!オイルレスタイプの静音コンプレッサ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
1400/1700
再起動圧力(MPa)
約0.5
【20L 40L 50L 75L】
アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
蓋なしタイプです。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
商品に優しい内面フラット形状です。
鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
フタの有無
あり
適合
カード差し(別売):OCK-105
トラスコ品番
498-3301
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
4.11
最大積載荷重(kg)
20
外寸法・幅(mm)
650
外寸法・高さ(mm)
341
外寸法・奥行(mm)
440
有効内寸法・奥行(mm)
405
有効内寸法・高さ(mm)
310
有効内寸法・幅(mm)
600
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。
架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。
縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。
イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源
住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策
精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所
自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。
制御方式
圧力開閉器式
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
積み重ね可能。
エスコ品番
EA506AB-18A
材質
PP
寸法(mm)
712×472×338
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング
可
ネスティング
可
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。
架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。
過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。
冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。
縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。
イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源
住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策
精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所
自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。
制御方式
圧力開閉器式
フタ
なし
適合カード差し
A85
コンテナ種類
ベタ目
TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質
PP
フタ
なし
底形状
TPタイプ
適合カード差し
4辺5、97、102型
外寸法・奥行(mm)
503
コンテナ種類
ベタ目
ネスティング
可
防音、防振設計
騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。
架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。
操作性と耐久性と安全性
過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。
冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。
操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。
空気タンク内蔵の省スペース設計です
縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。
経済性と簡単なメンテナンス
イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源、住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策、精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所、自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。
仕様
MT
種類
静音
制御方式
圧力開閉器式
概略質量(kg)
540
最高使用圧力
1.4MPa
外径(Φmm)
換気扇:Φ400
回転速度(min-1[r.p.m])
890
電動機
三相モートル
空気取出口(B)
1inch
シリンダ径×行程×数(mm)
圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
1台
¥1,898,000
税込¥2,087,800
21日以内出荷
耐久性に優れた頑丈なボディ設計です。盗難防止用鍵穴がついています。
色
ブルー/ホワイト
耐荷重(kg)
40
トラスコ品番
114-5037
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
3.55
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
676
外寸法・高さ(mm)
450
外寸法・奥行(mm)
500
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
ネスティング
可
適合フタ
A-90F
有効内寸法・奥行(mm)
370
有効内寸法・高さ(mm)
363
有効内寸法・幅(mm)
574
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
方向を気にせず開閉できる直線フタタイプ
用途日用雑貨等の店舗配送用オリコン
フタの有無
あり
適合
カード差し(標準):カード差し21型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
使用方法
例:日用雑貨等の店舗配送用オリコン
材質
PP
形状
底面:格子リブ
有効内寸(mm)
598×405×386
外寸(mm)
649×440×420
内寸(mm)
599×406×386
機構
特殊:4辺及びフタにラベル剥離用線シボ面有
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
9.21(940)
再生材50%使用。
積み重ね可能。
フタの有無
あり
エスコ品番
EA506AH-43
材質
ポリプロピレン(再生PP50%使用)
有効内寸(mm)
600×405×310
耐荷重(kg)
20
外寸(mm)
650×440×341
積層段数
5段
スタッキング
可
1個
¥5,210
税込¥5,731
翌日出荷
TP規格コンテナー。
コンテナー管理の合理化に効果的です。
用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。
コンテナ種類
ベタ目
フタの有無
あり
種別
SK95B
材質
PP
有効内寸(mm)
599×404×381
外寸(mm)
648×440×419
内寸(mm)
600×406×381
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
9.21(940)