- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- 96ウェルマイクロプレートのおすすめ人気ランキング
96ウェルマイクロプレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新178件の「96ウェルマイクロプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブリスターケース」、「フィルタープレート」、「マイクロプレート黒」などの商品も取り扱っております。
材質
PS(ポリスチレン)
ウェル数
8×12
96ウェルマイクロプレートは透明度が非常に高いポリスチレン製で顕微鏡観察が容易にできます。
容量(μL)
300
仕様
U底
滅菌
非滅菌
包装形態
(枚数×包)0.25
1ケース(50本)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
光学的透明度の高いポリスチレン製のマイクロプレートです。 滅菌済やフタ付等用途に応じてお選びいただけます。
材質
PS
外寸法(mm)
127×85.6×14
透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。
ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。
ウェル数
96
材質
PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
127.76×85.46×14.35
低価格でディスポタイプのプレートです。
簡易スクリーニング、大量処理に適しています。
アズワン品番
2-4623-01
仕様
96穴プレート。未滅菌
材質
PET樹脂
寸法(mm)
86×128×7.0~7.5
底形状
U型
1ケース(100個)
¥10,098
税込¥11,108
翌々日出荷
発光・蛍光観察用途に適しています。I型は完全独立型のwell形状です。S型はM型より高さが低い薄型タイプです。
材質
PS(ポリスチレン)
材質
PS
容量(μL)
約380
滅菌
未滅菌
外寸法(mm)
約86.1×128.3×H14.5
1ウェル深さ(mm)
約10.8
ウェル径(mm)
約7.0
フタの有無
無
1セット(50個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
材質
PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
86×128
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
γ滅菌処理です。
1枚ずつ梱包されています。
ウェル数
8×12
材質
PS(ポリスチレン)
滅菌方法
γ線滅菌
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)
0.5
トレー寸法(mm)
254×353×20
蛍光・発光測定用96ウェルプレート。リム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を最小限に。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。ブラックプレートでバックグラウンドや乱反射を最小限に抑え、蛍光測定にお使い頂けます。Nunclon™Delta処理。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS。γ線滅菌済。
1ウェル当り容量(μL)
200、最大:400
種別
フルオロヌンクプレート
1ウェルの培養面積(cm2)
0.33
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質
PP
色
乳白色
オートメーション対応。無毒性。ホワイトのプレートは発光アプリケーション用です。自己発光と自己蛍光を抑え、シグナルの反射性に優れています。ブラックのプレートは蛍光アプリケーション用です。バックグラウンドの蛍光を抑え、乱反射を最小限にしています。材質:PP
ウェル数
96
ウェル形状
U底
1ウェル当り容量(μL)
400、最大:500
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。
180°回転させることで重なりを防止することができます。
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)
0.5
材質
PS
滅菌
済み
滅菌方法
γ線滅菌
ウェル数
96
1ウェル深さ(mm)
11.3
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
127×85×14
寸法(mm)
[フタ]127×85×9
外形寸法(mm)
127×85×14
本体寸法(mm)
127.71×85.43×14.10H
ウェル数
96