- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 工事用品
- Aセパのおすすめ人気ランキング
Aセパのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新183件の「Aセパ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セパ折り棒」、「ジョリーパット」、「断熱パット」などの商品も取り扱っております。
用途両面打放し用RoHS指令(10物質対応)対応
用途片面打放し・片面仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。
高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
種類エレメントアセンブリ
セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
TRUSCO型枠用部材 (セパレーター)
コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。
ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として材質スチール
Panasonic(パナソニック)PiPitプラス セパAタイプ埋込型
寸法(mm)Φ115×Φ100×104電圧(V)100-242定格電圧(V)AC100-242通信距離(m)見通し約20
1個
¥18,980税込¥20,878
3日以内出荷
用途両面仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチでセットができ、締めるのは1ヶ所のみ。
すべての施工が正面からできるので手間を大幅に軽減します。
コンクリートと鉄筋との「かぶり」が取れます。
適合サイズ5/16×D10、5/16×D13、3/8×D16適合材丸セパレーター5/16、鉄筋D10またはD13
1箱(100個)
¥16,980税込¥18,678
当日出荷