- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- A型イーゼルのおすすめ人気ランキング
A型イーゼルのおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新109件の「A型イーゼル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イーゼル」、「三角看板」、「拝み看板」などの商品も取り扱っております。
両面にポスターを差込めるA型看板。持ち手付きで移動も設置も簡単。
材質
アルミ、表面カバー:塩ビ板
ポスター掲示に適した自立式パネルのフレームスタンド。フレームに入れることでポスターでも看板のように飾ることができる、自立式のパネルスタンドです。A1サイズの用紙がぴったりおさまります。スナップ式なので用紙の入れ替えも簡単で、さらに収納に便利な折りたたみ式です。
材質
脚・フレーム:アルミ、表面:PET、背板:PS
色
シルバー
4辺が開くフルオープンタイプのポスターパネルとマーカー用のブラックボードの2種類の用途で使用できるA型看板です。
セット内容
ハングタブ、アクリル透明板
材質/仕上
フレーム:アルミ押出形材/アルマイト仕上、カバー:アクリル、ベース:アルミ複合板
色
シルバー
奥行(mm)
510
両面使えて折りたたみ可能なメニューボード。
材質
(フレーム)天然木(パイン材)。(盤面)スチール。(裏板)MDF
色
ナチュラル木目
A1・A2サイズに対応した「ポスターパネルシリーズ」
材質
本体:アルミ押出し材、表面カバー:PC、バックボード:PE
厚さ(mm)
表面カバー:0.5、バックボード:4
色
ホワイト
材質
本体:アルミ、パネル部:(表面カバー)1.5mm厚アクリル板、(背面)ハードボード
仕様
完成品、屋内用
フレーム幅(mm)
(パネル)32
天然木を使用した自立式カラーボードです。
市販のボードマーカーで書くことができます。(消す時は布やティッシュで水拭きをしてください。)
マグネット使用可能です。
用途店頭で看板やウェルカムボードとして使用するのに最適です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
520×580×820
質量(kg)
4.5
材質
天然木(ラッカー塗装)、スチール
板面(縦×横)(mm)
(外寸)595×440
アルミニューイーゼルは、木製とは違い、軽くて丈夫です。
軽量パネル用のスタンドです。
一体型ホルダーで、上下に動かし調節するだけで簡単にセットできます。
総アルミ製なので軽く、丈夫でサビにも強いアルマイト仕上です。
材質
フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上、ホルダー:アルミ
仕様
完成品、屋外用
両面使えて折りたたみ可能なメニューボード。
マグネット使用可能。
材質
(フレーム)天然木(パイン材)。(盤面)スチール。(裏板)MDF
色
ダーク木目
RoHS指令(10物質対応)
対応
クラシカルな両面スタンドボードタイプ。2方向からサインアピールができます。ボード面がつや消し仕上げなのでボードマーカーでもチョークでも書け、マグネットも使用できます。
材質
ボード(金属)フレーム(木製)
風速15m/sにも耐えられる転倒防止ブラックボード。強風でも倒れない。2リットルのペットボトルを4本設置可能で、追加の重し対策が不要です。光沢面:マーカー&マグネット可、マット面:チョーク&マーカー可。畳んで収納もできる 木製枠で丈夫です
用途ブラックボード/スタンド/掲示/案内板
材質
ボード/鉄板、枠/MF、PVC
折りたたみ式の両面A型メニューボードです!マグネットが使えるので掲示物もとめられます!両端にある金具でロックして転倒防止!文字は水拭きで消せます!
用途飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
板面(縦×横)(mm)
835×380
材質
(フレーム)木、(盤面)スチール、(フック)スチール
質量(kg)
約4.41
色
ブラック
種類
ブラックボードマーカー用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(折りたたみ時)450×40×1030
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)
450×385×1015
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
材質
ステンレス製巻きスチールパイプ、PP
適合
A4~B1、厚さ約2cm以下
トラスコ品番
484-8225
色
シルバー
耐荷重(kg)
5
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
使用時:約68.5×約65×約104~132、折りたたみ時:約11.7×10.8×約110
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
穴ピッチ(mm)
約25.4(1インチ)
飲食店・カフェ・ショップにおすすめの定番型!「チョーク専用・両面使い可能」のおしゃれなA型看板(ブラック)です。隅々まで描けるフチなしタイプで、どの外観にも馴染んでお使いいただけます。また、折りたたみ可能のため省スペースで収納でき、転倒防止用の開き止め金具つきです。
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
450×900
仕様
チョーク専用
材質
天然木
質量(kg)
4.5
色
ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×580×1105
アズワン品番
65-0406-89
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
取付方式
スタンド式
材質
スチール
仕様
片面、鉄枠付、白板
ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
用途ポスタースタンド