A種接地棒のおすすめ人気ランキング

2025/12/16更新
82件の「A種接地棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発電機アース棒」、「アース棒 14Φ」、「1種 アース棒」などの商品も取り扱っております。
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
リード線長さ(mm) 200 表面処理 銅めっき 工法 単独 リード線太さ(mm2) 5.5
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅メッキ処理。 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。 連結式はリード端子を併せて使用します。
材質 銅メッキ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日動電工リード端子
地中への打ち込みに十分な強度を備えています。 各種サイズをご用意しています。
寸法L(mm) 90 質量(g) 308 種類 Φ16用 寸法D(Φmm) 16 リード線 38mm2×500mm
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷

地中への打ち込みに十分な強度を備えています。工法:単独
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
厚さ(mm) 1.5 寸法(mm) 900×900 質量(kg) 12
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷


接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送。現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67。優れた耐ノイズ性能。粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP67。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。
用途接地抵抗測定 仕様 ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時) 電圧 許容知:25Vrms 質量(g) 570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く) 抵抗(kΩ) 補助設置電極の許容:50 電源 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着) 適合規格 安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 185×111×44 測定周波数範囲(Hz) 128±2 機能 活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター 測定時間(秒) 3電極法:6以内、2電極法:3以内 使用温湿度範囲 -25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと) 測定電流 3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下 地電圧 測定:0~30Vrms 保存温湿度範囲 -25~65℃、80%rh以下(結露しないこと) 防塵防水性能 防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529) 確度 ±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±8dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±4dgt(DC) 使用場所 屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまで RoHS指令(10物質対応) 対応 測定範囲(Ω) 【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
1台
51,980 税込57,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
セット内容 本体(単3電池×2、ストラップ付)、動作確認用抵抗 (1 Ω, 25 Ω)、 取扱説明書、収納ケース 動作方式 電圧注入と電流測定を一体型クランプで行い接地抵抗値を演算(一つの接地ラインを多重に接地した多重接地専用, 接地極が多いほど正確な値) 接地抵抗測定レンジ(Ω) 0.20~1600、 10レンジ、0.02未満ゼロサプレス 分解能 接地抵抗測定 :0.01~20Ω、電流測定:0.01mA~0.1A 基本確度 接地抵抗測定:±1.5%rdg.±0.02Ω、電流測定:±2.0%rdg.±0.05mA (30Hz~400Hz・真の実効値整流)・クレストファクタ/5.0以下(60Aレンジは1.7以下) 直流電流測定 20.00mA~60.0A、5レンジ、0.05未満ゼロサプレス 連続最大許容電流 AC100A連続、AC200A2分間 (50/60Hz・周波数によるディレーティングあり) 定格電圧(V) 対地間最大:AC600・測定カテゴリーⅣ 機能 メモリー機能、アラーム機能、その他機能 表示 LCD、最大2000カウント、表示更新レート500ms(約2回/秒) 防塵防水性能 クランプ閉じた状態:IP40 (EN60529: 1991+A1: 2000) 電源 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2 定格 最大電力:450mVA 連続使用時間(時間) 35 測定可能導体径(Φmm) 32以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×43×218 質量(g) 620(電池除く)
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋳鉄製ボディの為強固
溶接電流(A) 300 使用電線 22~38mm2 最大挟み能力(mm) 28 仕様 アーク溶接用クリップ型アース 質量(g) 330 本体寸法(mm)全長 175
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

切断したアース棒を再利用するためのリード端子。 切断したアース棒に接地線を簡単に接続できます。 アース棒を再打ち込みせずに済むため、資材の有効活用と工期の短縮が図れます。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地測定工事のA種に必要な接地棒です。(2本1組)
適合機種 4102A、4102A-H、4105A、4105A-H、4106、7100、7245 電源 単3乾電池 寸法(縦×横)(mm) 215×110 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2本)
2,498 税込2,748
当日出荷

1巻(20m)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

寸法(縦×横×厚さ)(mm) 140×90×1.2 材質 黄銅
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

設置戦を差し込み、アーズ棒に打ち込むだけの簡単施工 幅広い電線タイプ適合
全長(cm) 88 寸法(Φ) 電線差し込み口:14、打ち込み径:14 適合電線 2.6~100(単線mm~より線mm2) 関連資料 (1.34MB)
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷


1セット(3本)
2,598 税込2,858
当日出荷

優れた接地抵抗低減作用を有し、設置工事費の節減をもたらします。 使い方が非常に簡単でポリ容器などが必要ありません。 抜群の低抵抗持続性があります。接地極を腐食させません。
成分 セメント及び導電性塩を主体とする無機組成物 外観 灰白色粉体
1袋(10kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 導体外径(Φmm) 1.8 外寸(mm) 3.4 仕様 JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm) 0.8 素線径(mm) 0.26 素線数 37 定格 125V-15A 導体 より線 導体断面積(mm2) 2.0
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)