- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- A1 ポスターのおすすめ人気ランキング
A1 ポスターのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新2,212件の「A1 ポスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プリンター Bluetooth」、「A1」、「A1ポスターパネル」などの商品も取り扱っております。
硬くて丈夫なので安心して配送用としてご使用いただける紙管、キャップ付きタイプなのでフタを簡単に開閉することができます。
用途大きな校正紙やポスターの梱包・発送用として
付属品
ポリ栓付
材質
クラフトボール
厚さ(mm)
1
仕様
【ACアダプタ】IN: AC 100-240V、OUT:DC 5V/2A
適合
【BIGLOBEモバイル 対応】docomo(4G)【LINEモバイル 対応】docomo(4G)/SoftBank(4G)【mineo(マイネオ) 対応】docomo(4G)/SoftBank(4G)/au 非対応【nuroモバイル 対応】docomo(4G)/SoftBank(4G)【エックスモバイル(X-mobile) 対応】docomo(4G)【NifMo(ニフモ) 対応】docomo(4G)【SORACOM Air 対応】docomo(4G)
寸法(mm)
約 219.1 × 80 × 17.8
サイズ
カード:nano SIM
質量(g)
約364
マイクロホン
サポート
インターフェース
USB(Type-C)OTG対応/Wi-Fi:2.4GHz, 5GHz(Support IEEE 802.11 a/b/g/n)/Bluetooth 4.0【無線WAN規格】2G:B2/B3/B5/B8、3G:WCDMA(B1/B8)、4G:B1/B3/B7/B8/B20/B38/B40、GPS, AGPS
バッテリー
リチウムイオンバッテリ、2580mAh / 7.6V(内蔵)
メモリー
8GB ROM + 1GB RAM
ディスプレイ
5.45インチ HD+, 1440×720, IPS
使用CPU
Quad Core プロセッサ 1.3GHz
充電時間(時間)
約3
スピーカー
95 DB
OS
Android 7.1 SUNMI Cloud OS
保管温度範囲(℃)
-40~70
キー
電源(画面ロック)、音量キー
タッチパネル方式
静電容量式タッチスクリーン, Multi-Touch
動作温度範囲(℃)
0~45
カメラ仕様
500万画素, フラッシュ, オートフォーカス
カードスロット
SIM:シングル, 1.8V/3.0V(サポート)
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。コーナー角形タイプでシャープなイメージになります。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
材質
フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、背板:木材ハードボード
厚さ(mm)
21
使用場所
屋内用
関連資料
(0.48MB)
前開き式のアルミ製フレームです。四隅の裏面にロック機能付き。
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)
シルバー
仕様
4辺前開き式フレーム・ロック機構付
付属品
バックスプリング・吊り紐・取扱説明書
材質
フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリアセタール、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)
20
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
取扱説明書
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)
シルバー
仕様
ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付
付属品
吊り下げリング・取扱説明書
材質
フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
取扱説明書
ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。納品書在中の文字印刷が入っています。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。
材質
ポリエチレン
タイプ
ポケット・かえし機能付・全面糊
厚さ(μm)
50
表示内容
透明 納品書在中
RoHS指令(10物質対応)
対応
【ポップ】
A0~A6、B0~B6、名刺サイズのデザインポップを1枚よりお求め頂けます。吊り型スタンドやアクリルフレームのセット商品の差し替え等、中身だけの入れ替えで販促活動をスムーズに実現!カウンターや平台・ワゴン商品への貼り出しなど、1枚単品でも様々なイベントシーンを盛り上げます。
【ポスター】
販売促進用のポスターデザインが最初から豊富に取り揃えられているので、デザイン・サイズを選んで購入するだけで、あなたのお手元に販売促進ツールをお届けいたします。壁面等にポスターを貼るだけで、あなたのお店でも手軽に販売促進スタート!
用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。
材質
コート紙
紙厚(kg)
135
【ポップ】
A0~A6、B0~B6、名刺サイズのデザインポップを1枚よりお求め頂けます。吊り型スタンドやアクリルフレームのセット商品の差し替え等、中身だけの入れ替えで販促活動をスムーズに実現!カウンターや平台・ワゴン商品への貼り出しなど、1枚単品でも様々なイベントシーンを盛り上げます。
【ポスター】
販売促進用のポスターデザインが最初から豊富に取り揃えられているので、デザイン・サイズを選んで購入するだけで、あなたのお手元に販売促進ツールをお届けいたします。壁面等にポスターを貼るだけで、あなたのお店でも手軽に販売促進スタート!
用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。
材質
コート紙
紙厚(kg)
135
ホットプリンター用活字アルファベットA~Z各1個のセット
セット内容
アルファベットA~Zまでのセット 合計26個 各2.4mm
対応
FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361
アズワン品番
62-9113-45
1セット
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法
適合
【ポップ】
A0~A6、B0~B6、名刺サイズのデザインポップを1枚よりお求め頂けます。吊り型スタンドやアクリルフレームのセット商品の差し替え等、中身だけの入れ替えで販促活動をスムーズに実現!カウンターや平台・ワゴン商品への貼り出しなど、1枚単品でも様々なイベントシーンを盛り上げます。
【ポスター】
販売促進用のポスターデザインが最初から豊富に取り揃えられているので、デザイン・サイズを選んで購入するだけで、あなたのお手元に販売促進ツールをお届けいたします。壁面等にポスターを貼るだけで、あなたのお店でも手軽に販売促進スタート!
用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。
材質
コート紙
紙厚(kg)
135
・加熱温度制御機能(=オンパル)を備えた予熱無しですぐに使用できるインパルス方式のベルトシーラーです。・シールスピード:最速10m/min・「美しく丈夫なシールを行う」インパルスシーラーと「非常にスピーディにシールを行う」熱板シーラーの双方のメリットを持ち、スピーディに美しいシールを行います。・シールスピードは、2~10m/minの範囲で調整が可能です。・プリンター装着可能(ホットプリント式)。メーカーオプションにて専用プリンターの取付が可能です。・包材に応じた印字位置の調整が可能です。・印字はインクを使用しない「加熱した活字でプリントテープを焼き付ける」方式です。活字の取り換えで印字内容の変更を行います。・カートリッジ式のインクジェットプリンターを搭載可能。高密着性インクを使用し、さまざまな包材への印字に対応、安定した印字品質をご提供します。簡単なタッチパネル操作で各種設定を行え、メンテナンス性にも優れています。
電源
AC100V(50/60Hz)
裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。
イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。
表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。
タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品
吊り下げ用ひも 1本
材質
フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
【ポップ】
A0~A6、B0~B6、名刺サイズのデザインポップを1枚よりお求め頂けます。吊り型スタンドやアクリルフレームのセット商品の差し替え等、中身だけの入れ替えで販促活動をスムーズに実現!カウンターや平台・ワゴン商品への貼り出しなど、1枚単品でも様々なイベントシーンを盛り上げます。
【ポスター】
販売促進用のポスターデザインが最初から豊富に取り揃えられているので、デザイン・サイズを選んで購入するだけで、あなたのお手元に販売促進ツールをお届けいたします。壁面等にポスターを貼るだけで、あなたのお店でも手軽に販売促進スタート!
用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。
材質
コート紙
紙厚(kg)
135
・縦型ならではの包装、シール高さも調整できます。 シール部を立て配置し、スタンドパックの包装適した製品です。 袋の大きさ(高さ)に合わせて、シール高さの調整ができます。 シール高さは本体背面のハンドルを回して調整します。 シール角度が垂直設定の場合、50~300mmまでの包材に対応します。・インパルス式のベルトシーラー 加熱温度制御機能を備えた予熱無しですぐ使用できるインパルス方式のベルトシーラーです。・単一制御のスピードコントロール 「シールベルトのスピード」と「コンベアのスピード」の同期調整は不要です。 コントローラで設定すればシートベルト、コンベアスピードは自動的に同期します。・シール角度が調整できます。 シール角度を水平から垂直まで無段階で調整できます。 メンテナンスを行う際は水平状態に設定すると作業を容易に行う事ができます。・プリンター装着可能 メーカーオプションにて1列、2列印字が可能な専用プリンターんp取付が可能です。 包材に応じた印字位置の調整が可能です。 印字はインクを使用しない「加熱した活字でプリントテープを焼き付ける」方式です。 印字内容の変更は活字を取り換えることで行います。・スタンドパックに適したシール機、溶着機です。
電源
AC100V(50/60Hz)
基本スピード
2~10m/分(0.1m刻み)
シール幅(mm)
10(5幅に変更可能)
加熱温度(℃)
60~180
ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
用途ポスタースタンド
【ポップ】
A0~A6、B0~B6、名刺サイズのデザインポップを1枚よりお求め頂けます。吊り型スタンドやアクリルフレームのセット商品の差し替え等、中身だけの入れ替えで販促活動をスムーズに実現!カウンターや平台・ワゴン商品への貼り出しなど、1枚単品でも様々なイベントシーンを盛り上げます。
【ポスター】
販売促進用のポスターデザインが最初から豊富に取り揃えられているので、デザイン・サイズを選んで購入するだけで、あなたのお手元に販売促進ツールをお届けいたします。壁面等にポスターを貼るだけで、あなたのお店でも手軽に販売促進スタート!
用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。
材質
コート紙
紙厚(kg)
135
・脱気機能付インパルス方式ベルトシーラー ベルトシーラーに脱気装置を備えたモデルです。 ノズル式の脱気ユニットを装備し、最大流量860L/minのブロアで脱気シーリングを行います。 袋を脱気ノズルにセットするタイミングで脱気を一時停止させることができるフットスイッチを標準で装備し、 袋がノズルに吸い付くことが無くセットできます。 標準装備のスタンド・テーブルは水平から20°まで傾斜させることができます。・シールスピード:最速10m/min 熱板式シーラーの「非常にスピーディーにシールができる」特性を活かしたシーラーが 従来からの熱板式ベルトシーラーです。 ベルトシーラー:太陽は、美しく丈夫なシールを行うインパルスシーラーと 熱板式ベルトシーラーの双方のメリットを持つ、スピーディに美しいシールを行います。 シールスピードは、2~10m/分の範囲で調整が可能です。・プリンター装備モデルをラインアップ 1列、2列か可能な専用プリンターPP-BA2装備モデルをラインアップしています。 使用される包材に応じた印字位置の調整が可能です。・インパルス式のベルトシーラーで高速脱気シーリング可能なシール機、溶着機です。
電源
AC100V(50/60Hz)
一押しベストセラーのスタンド看板
サイズ
ポスター:A1
材質(フレーム)
フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
取付ビス
アルミ/アルマイト仕上(シルバー)