- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- A2ポスタースタンドのおすすめ人気ランキング
A2ポスタースタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新206件の「A2ポスタースタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「A2 スタンド」、「A型看板 片面」、「ポスターボード」などの商品も取り扱っております。
一押しベストセラーのスタンド看板
サイズ
ポスター:A2
材質(フレーム)
フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
取付ビス
アルミ/アルマイト仕上(シルバー)
ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
用途ポスタースタンド
両面にポスターを差込めるA型看板。持ち手付きで移動も設置も簡単。
材質
アルミ、表面カバー:塩ビ板
使用場所に応じて角度を調整できる便利なI型。
見やすい角度に面板を固定できます。
オリジナルフレームと面板は溝に差し込むだけの簡単構造。
ポスター交換も工具不要の簡単仕様です。
A1・A2サイズに対応した「ポスターパネルシリーズ」
材質
本体:アルミ押出し材、表面カバー:PC、バックボード:PE
厚さ(mm)
表面カバー:0.5、バックボード:4
色
ホワイト
タイプ
片面
材質
スチール
質量(g)
394
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×130×390~720
TKG品番
9-2034-0101
TKG品番(2017)
6-1840-0101
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
タテ・ヨコ・ナナメに展示できるパネルスタンド
表面カバーは0.5mm厚のペットGが標準装備しています。
材質
表面カバーは0.5mm厚のペットGが標準装備しています。※背面はハードボードです。
色
シルバー
材質(ベース)
スチール製/表面コートステンレス Φ300
使用場所
屋内専用
パネル
イージーパネル(シルバー/フレーム幅20mm)
4辺が開くフルオープンタイプのポスターパネルとマーカー用のブラックボードの2種類の用途で使用できるA型看板です。
セット内容
ハングタブ、アクリル透明板
材質/仕上
フレーム:アルミ押出形材/アルマイト仕上、カバー:アクリル、ベース:アルミ複合板
色
シルバー
奥行(mm)
510
フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ!
ハイクオリティなスタンド
材質
表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
ポスターを雨から守る防水パックシート付きスタンド看板
用途【ポスターを雨から守る防水パック】透明度(PCV)1.0mm/塩ビ板0.5mm/3辺圧着(折り返し部付)のパックシートです。※パックシートはご使用を続けると劣化します。必要に応じて買い替えて下さい。素材の性質上、ご使用環境により熱変形が生じる可能性がありますので、予めご了承下さい。すぐに使える3点セット
材質
背面板:屋外用/アルミ複合板(白)
色
ブラック
材質(本体)
アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)
フレーム幅(mm)
32mm
パネル
ポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)
材質
本体:スチールパイプ・クロームメッキ、クリップ:PS
寸法(mm)
ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400
質量(kg)
約3.3
色
クローム
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1台のスタンドにパネルが2枚同時に複数のポスターを展示できる大型スタンドです。
適合
対応ウエイトアーム:SKW-B
タイプ
片面
ポスターを360度自由な向きで展示でき、展示角度も調節できるポールスタンド。【TOKISEI独自のフリーアングル構造】ポスターを展示する角度は垂直~約50度の傾斜まで自由に調節できます。更に展示パネルは360度回転できるので、ポスターを縦・横・斜め自由な向きで展示できます。角度や向きの調節は工具不要で簡単に行えます。
材質(ポール)
アルミ押し出し材/アルマイト仕上
材質(ベース)
スチール製/表面コートステンレス Φ300
材質(ビス)
(化粧)アルミ/アルマイト仕上
一押しベストセラーのスタンド看板
材質
面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm
色
(フレーム)ブラック、(面板)黒、(アクリル板)透明
サイズ
ポスター:A2
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
取付ビス
アルミ/アルマイト仕上(シルバー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×395~670×54
材質
アルミアルマイト仕上げ
質量(kg)
0.55
材質
本体:アルミ、パネル部:(表面カバー)1.5mm厚アクリル板、(背面)ハードボード
仕様
完成品、屋内用
フレーム幅(mm)
(パネル)32
フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板
用途【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。すぐに使える3点セット
セット内容
ウエイトアーム・水タンクセット
色
ブラック
タイプ
横片面
奥行(mm)
395
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
板厚・材質
アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm
材質(ビス)
アルミ/アルマイト仕上※シルバー/ゴールドから選べます。