A3ラミネーター A3のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
101件の「A3ラミネーター A3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「a3 ラミネーター 4本ローラー」、「ラミネート機 a3」、「高速ラミネーター」などの商品も取り扱っております。
フィルムが詰まってもすぐ取り除けるローラーフリー機能を搭載。
ラミネート速度(mm/分) 417(50Hz)/498(60Hz)
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチラミネーター iLAM オフィスプロA3
60秒でウォームアップ、大型タッチパネルで簡単操作。
付属品 クリーニングシート 質量(kg) 4.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 498×110×221 ウォームアップ時間 60秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6 ローラー数 4 ラミネート速度(mm/分) 420(50Hz)、490(60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応 対応フィルム厚さ(μm) 75~150
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

全自動ラミネーター Revo-Office専用フィルムです。
用途メニュー、POP、掲示物、配布物等、紙製品のラミネート加工。 仕様 糊面:外 種別 A判用 幅(mm) 305 長さ(m) 50
1箱(4本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前部4本のローラーで加熱され、後部の2本で冷却されることにより、フィルム詰まりや反り、波打ちを防ぎ、スピーディーな加工を可能にします。ローラー内部からムラなく加熱する内部加熱方式です。 マシン後部の冷却プレートがラミネートが完了したフィルムを冷まし、反り・波打ちを防ぎます。 ラミネート温度は1℃刻み、スピード設定は6段階。ラミネートする素材やフィルムの厚さに合わせたきめ細かな設定をデジタル表示で確認できます。
仕様 最大加工サイズ/A3 質量(kg) 14.5 消費電力(W) 800 方式 ホットラミネート/コールドラミネート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560×300×140 加熱方式 内部加熱方式 ウォームアップ時間 約3分 最大ラミネート厚さ(mm) 2 ローラー数 6 投入口幅(mm) 330 ラミネート速度(mm/分) 0~1050 最大加工厚(mm) 2 温度設定 60℃~130℃+コールド フィルム厚さ(μm) 加工/75~250 A4サイズ加工速度(秒) 最短/短辺綴じ:(50/60Hz)約17 対応フィルム厚さ(μm) 75~250
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

全自動ラミネーター Revo-Office専用フィルムです。
用途メニュー、POP、掲示物、配布物等、紙製品のラミネート加工。 仕様 糊面:外 長さ(m) 50 厚さ(μm) 100
1箱(4本)
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルムや加工物の厚さに合わせて、HIGH/LOW2段階の温度設定ができます。(2段階温度設定) 便利な持ち手がついているので、いつでもどこでもラミネートができます。(キャリーハンドル) 万一フィルムが詰まったときも、簡単に取り除くことができます。(リリースレバー)
方式 (ラミネート)ホットラミネート 加熱方式 外部加熱方式 ウォームアップ時間 4分 最大ラミネート厚さ(mm) 0.5 保証期間 6ヶ月 ローラー数 2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 495×160×H105 ラミネート幅(mm) 325(投入) 温度設定 2段階 フィルム厚さ(μm) 75~125(加工) A4サイズ加工速度(秒) 60(最速/短辺綴じ) 対応フィルム厚さ(μm) 75~125
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待機時間約90秒!ストレスなしでサクサクすぐ使える!(※室温25℃、100μの場合)フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
材質 ABS樹脂、スチール 電圧(V)(50/60Hz) 定格:100 電源コード(m) 1.5 ウォームアップ時間 90秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.4 保証期間 お買い上げ日より1年間 ローラー数 2 フィルム厚さ(μm) 100 対応フィルム厚さ(μm) 100
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約30分使用しないと自動的に電源が切れ節電する省エネ設計です。
トラスコ品番 784-7947 材質 ABS 質量(kg) 2.3 消費電力(W) 350 コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 470×338×128 ウォームアップ時間 5分 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6 ラミネート速度(mm/秒) 5.1(50Hz)、6.1(60Hz) 対応フィルム厚さ(μm) 150
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

全自動ラミネーター Revo-Office専用フィルムです。
用途メニュー、POP、掲示物、配布物等、紙製品のラミネート加工。 適合サイズ A4、A3サイズ用 仕様 糊面:外 種別 A判用 幅(mm) 305 長さ(m) 50 厚さ(μm) 125
1箱(4本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます。万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載。HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm。用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。
質量(kg) 2 電源(V) AC100 (50/60Hz) 消費電力(W) 1450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 490×150×80 加工 hot & cold(常温) 設定温度(℃) 140 ウォームアップ時間 1秒/100μm, 10秒/150μm 最大ラミネート厚さ(mm) 0.5 ラミネート速度(mm/秒) 約60 ローラー数 4 最大加工厚(mm) 0.5 対応フィルム厚さ(μm) 100・150
1台
12,000 税込13,200
当日出荷

ラミーコーポレーションRevo-Office専用スタンド
全自動ラミネーター Revo-Officeのオプションの専用スタンドです。キャスター付きでオフィス内の移動も簡単。また、内部には全自動ラミネーター Revo-Office専用フィルムを保管することが可能です。
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

全自動ラミネーター Revo-Officeのオプションの専用スタンドです。キャスター付きでオフィス内の移動も簡単。また、内部には全自動ラミネーター Revo-Office専用フィルムを保管することが可能です。設置サービス付きです。
サービス分類 組立・設置・取付
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

全自動ラミネーター Revo-Office専用フィルムです。
用途メニュー、POP、掲示物、配布物等、紙製品のラミネート加工。 仕様 糊面:外 長さ(m) 100 厚さ(μm) 50
1箱(4本)
9,898 税込10,888
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。 4本ローラーで仕上がりキレイ。 温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。 オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。 オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
付属品 クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚 トラスコ品番 835-9336 材質 ABS樹脂、スチール 寸法(mm) 519×155×113(トレー除く) 質量(kg) 約3.5 定格消費電力(W) 約580 対応 A3 ウォームアップ時間 2分 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6 ローラー数 4 ラミネート幅(mm) 最大320 ラミネート速度(mm/分) 320(50Hz)、380(60Hz) フィルム厚さ(μm) 150 対応フィルム厚さ(μm) 150
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)ジャムフリーラミネータA3401JF
GBCラミネーターのスタンダードモデル 一体型の開閉式排出トレイ採用によって省スペース化を実現可能!! 巻き込みによる、よれや波打ちも起こりづらい最新構造 フィルム詰まり防止のガイドゲージで余白の多い加工物なども安心して加工できます。
用途フィルム詰まりなど故障やトラブルでお困りのお客様向け。 質量(kg) 3.7 温度(℃) 【加工】115~150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 536×179×103 消費電力(W)(50/60Hz) 1400 加熱方式 外部加熱方式 電源(AC V) 100 ウォームアップ時間 約60秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6 ローラー数 4 ラミネート速度(mm/分) 410(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応 フィルム厚さ(μm) 75~150 対応フィルム厚さ(μm) 75~100
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

現場のニーズから生まれたプロ仕様 6本ローラー搭載、高い加工クオリティのプロ仕様モデル
消費電力(W) 1050 温度(℃) 常温(コールド)~140℃(可変式) 加熱方式 ダブルヒートローラー 機能 リリース機能、オートシャットオフ/オートパワーオフ機能 ウォームアップ時間 約6分 最大ラミネート厚さ(mm) 3 ローラー数 6本 RoHS指令(10物質対応) 対応 フィルム厚さ(μm) 75~250
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品 ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚 電源電圧(V) 100(50/60Hz) ウォームアップ時間 約40秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6(フィルム厚含む) ローラー数 2 ラミネート速度(mm/分) 約394(50Hz)、約475(60Hz) 温度設定 100μmと150μmの2段切替 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応フィルム厚さ(μm) 100・150
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全自動厚み感知&スピード設定機能搭載 紙詰まり時オートリバース機能付き オートシャットオフ機能付き(約30分後) (無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)
質量(kg) 8.1 消費電力(W) 1400 電源 AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 578×235×121 加熱方式 外部加熱方式 ウォームアップ時間 60秒 最大ラミネート厚さ(mm) 1 ローラー数 6 ラミネート速度(mm/分) 最大1400(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応 フィルム厚さ(μm) 対応:75~250 対応フィルム厚さ(μm) 75~250
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品 ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚 サイズ A3 本体質量(kg) 2.7 消費電力(W)(50/60Hz) 1400※ウォームアップ最大値 電源電圧(V) 100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含む ウォームアップ時間 約40秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6(フィルム厚含む) ローラー数 4 ラミネート速度(mm/分) 約398(50Hz)、約478(60Hz) 温度設定 100μmと150μmの2段切替 RoHS指令(10物質対応) 対応 フィルム厚さ(μm) 100・150 最大ラミネート幅(mm) 340 対応フィルム厚さ(μm) 100・150
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)ジャムフリーラミネータA3400JF
GBCラミネーターのエントリーモデル。フィルム詰まり防止のガイドゲージで余白の多い加工物なども安心して加工できます。
用途フィルム詰まりなど故障やトラブルでお困りのお客様向け。 質量(kg) 3.25 温度(℃) 【加工】常温(コールド)~130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 465×120×100 消費電力(W)(50/60Hz) 1200 加熱方式 外部加熱方式 電源(AC V) 100 ウォームアップ時間 約120秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.7 ローラー数 4 ラミネート速度(mm/分) 420(50Hz)、500(60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応 フィルム厚さ(μm) 100 対応フィルム厚さ(μm) 100
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷