A4モバイルプリンターのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
84件の「A4モバイルプリンター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「持ち運び用プリンター」、「プリンター 小型 携帯」、「ポータブルプリンター」などの商品も取り扱っております。
小型・軽量で持ち運びもラクラク。Wi-Fi 5GHz対応でバッテリーも内蔵。さらにオプションの外付けバッテリーも装着可能なA4カラーモバイルプリンター。ビジネスバッグに入れて持ち歩けるのはもちろん、使わないときはデスクの引き出しにも収納可能。色はスタイリッシュな白と黒をご用意。USB接続だけでなく、無線LAN・Wi-Fi Directにも対応。また、設定済の無線LANであれば、自動でWi-Fi接続。移動先での設定のしなおしも不要です。内蔵バッテリーを標準搭載。さらに背面へオプションの外付けバッテリーを装着することでダブルバッテリー化。バッテリー駆動時の印刷可能枚数と印刷スピードを大幅にアップします。
印刷方式 インクジェット(MACH)方式 用紙サイズ 【背面MPトレイ】単票紙:A6~A4/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/名刺/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅55.0~210.0mm×長さ91.0~355.6mm)[坪量:64~300g/m2]、ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、封筒:洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号 セット内容 本体・セットアップ用インクカートリッジ(黒、カラー)・ACアダプター・電源コード・マイクロUSBケーブル(約1.5m、本体と同色)・メンテナンスボックス(2個:1個本体に装着済)・ソフトウェアディスク・クイックガイド(冊子)・準備ガイド(シート)・保証書 消費電力(W) 【非充電時】動作時:約12、レディー時:約3.3、スリープモード時:約0.9、オフ時:約0.2。【内蔵バッテリー充電時】動作時:約16、レディー時:約14.6、スリープモード時:約12.1、オフ時:約11.6。【外付けバッテリー充電時】レディー時:約23.6、スリープモード時:約21.4、オフ時:約22、外付けバッテリー充電:約20.9 電源 AC100-240V±10%、周波数50/60Hz エコマーク認定 認定 対応OS Windows(R) 10(32-bit、64-bit)/Windows(R) 8.1(32-bit、64-bit)/Windows(R) 8(32-bit、64-bit)/Windows(R) 7(32-bit、64-bit)/Windows Vista(R) (32-bit、64-bit)/Windows(R) XP SP3以降(32-bit)/Windows(R) XP Professional x64 Edition SP2以降/Windows Server(R) 2019/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003 R2/Windows Server(R) 2003 SP2以降。mac OS X 10.6.8~ 本体質量(kg) 約1.7(外付けバッテリー装着時:約2)(消耗品含む) 用紙 【背面MPトレイ】普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォト光沢紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ、郵便往復ハガキ(注8)(注14)、郵便ハガキ(インクジェット紙)、封筒、両面マット名刺用紙 インターフェース Hi-Speed USB、IEEE802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5) 液晶パネル 1.44型 カラー 解像度 最高:5760dpi×1440dpi ウォームアップ時間 電源ON時:22.0秒以下(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、22.0秒以下(内蔵バッテリー駆動時)。節電複帰時:3.0秒以下(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、22.0秒以下(内蔵バッテリー駆動時) 使用環境温度(℃) 10~35(印刷品質保証)、0~40(ACアダプター使用時動作保証)、5~40(内蔵バッテリー、外付けバッテリー駆動時動作保証) 印字速度 【カラー】約4.0ipm(A4縦)(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、約2.0ipm(A4縦)(内蔵バッテリー駆動時)、(最速:約11枚/分)(ACアダプター使用時)。【モノクロ】約7.0ipm(A4縦)(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、約3.5ipm(A4縦)(内蔵バッテリー駆動時)、(最速:約14枚/分)(ACアダプター使用時) ファーストプリント時間(秒) カラー:約21.0、モノクロ:約14.0(ACアダプター使用時、外付けバッテリー駆動時)。カラー:約33.0、モノクロ:約21.0(内蔵バッテリー駆動時) 給紙容量 20枚(64g/m2普通紙使用時) 排紙方法 フェースアップ 必要マージン 【四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ】L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/名刺:上下左右0mm。【その他用紙サイズ】定形紙(A6~A4、六切、2L判):上下左右3mm以上/定形紙(レター、リーガル):上下3mm、左右6mm以上/封筒:上下3mm 左右5mm インク 4色(黒インクカートリッジ、カラー3色一体型インクカートリッジ) 使用可能用紙サイズ A4 耐久性 1.5万ページまたは5年(A4印刷時) 給紙方式 【背面MPトレイ】普通紙:最大20枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大5枚、写真用紙:最大5枚、封筒:最大1枚 使用環境湿度(%) 20~80(非結露) 色数 4色 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 309×159×61 作動音(dB) 45dB(A)(普通紙/デフォルト/カラー)、49dB(A)(普通紙/デフォルト/モノクロ) 商品タイプ プリンター 対応プロトコル TCP/IP 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 309×232×217 エコマーク認定番号 14 155 013
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置き場所をとらない省スペースなコンパクトモバイルプリンター。【おうちで場所をとらないコンパクトサイズ】。持ち運びに便利で、薄い棚やデスクにも入ります。【写真もキレイな5色ハイブリッド】。写真に強い染料インク4色と文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載。カラー印刷は豊かな表現力と色安定性を実現し、モノクロ印刷は階調部分の粒状感を低減し本格的なモノクロ印刷を可能にしました。ブラック(顔料)の採用により、小さな文字もくっきりにじまず、罫線などもシャープに仕上げます。【モバイルでもプリントが速い】。コンパクトながら、1分間にA4普通紙で約5.5枚のカラー出力が可能です。【A4フチなし写真をプリント可能】。A4サイズのプリントだけでなく、フチなし写真にも対応。お気に入りの写真を大きくプリントできます。その他、127mm×127mmと89mm×89mmのましかく写真をプリントできます。【Wi-Fi 5GHz対応&自動電源オン】。スマホやパソコンからプリントを指示すれば、5GHzの高速通信で本体の電源が自動的に入ります。Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続や、無線LANとダイレクト接続の同時接続、QRコードダイレクト接続も可能。【便利な機能】。インク残量を確認できる有機ELパネル1.44インチを搭載。本体単体でインク残量やネットワーク接続等のステータスを把握できます。定型文書データが5つまで保存可能で、顧客訪問時に営業ツールや帳票類などが必要になった時や、通信環境が整っていない場所での打ち合わせの時など、本体から直接プリントできます。また、長時間の外出に便利な外付けのバッテリー(別売)にも対応しています。
付属品 インクタンク(BCI-19Color/BCI-19Black)、USBケーブル(Type-C)、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg) 2.1(プリントヘッド、インクタンクを含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 322×185×66(トレイ類を含まず) 最大解像度 (横×縦)4800×1200 dpi インク 5色ハイブリッド 給紙可能枚数 普通紙 50、郵便はがき 20 プリントヘッド (総ノズル数)1856 インク残量検知機能 ドットカウント方式 使用可能用紙サイズ 【カット紙/純正用紙)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、純正はがき)、郵便往復はがき、7”×10”、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm)【純正用紙のみ】L判、2L判、KG、六切、名刺、スクエア(127mm・89mm) 給紙方式 後トレイ RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 Wi-Fi IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル 顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。 標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。 置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズ A4、レター、はがき、L判、KG プリント方式 インクジェット方式 付属品 BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg) 2.5 シリーズ PIXUS 電源 AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 426×255×131 最大解像度 4800dpi(横)×1200dpi(縦) インク 4色 プリントヘッド C/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル インク残量検知機能 ドットカウント方式 給紙方式 後トレイ 給紙可能枚数(最大積載枚数) 普通紙:60枚、郵便はがき:20枚 色数 4 グリーン購入法 適合 対応インク 大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345 商品タイプ プリンター
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

持ち運び自在の軽量コンパクト設計。カバンに入れてもかさばらず、持ち運びに便利な軽量コンパクト設計。外出先でもスッと取り出して、すばやく使えるモバイル・スキャナーです。多彩な原稿対応・安定した給紙。普通紙の原稿はもちろん、ハガキやチラシ、ゴルフのスコアカードなどさまざまなサイズや厚さの原稿を簡単手軽にスキャン。より使いやすく、便利になったソフトウエア、「CaptureOnTouch」を同梱。TOP画面はユーザーの視点から設定項目をよく使うものに絞り、アイコンを大きくして、ひと目でわかるようにシンプルに構成しています。
仕様 (カール量含む) 約10枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ1.5mm以下(カール込み)、特殊原稿(コシの弱い/強い紙、摩擦係数の高い紙などは保証外)、消耗品:分離パッド、ドライバー:ISIS/TWAIN 付属品 P208II専用USBケーブル(1.0m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド 質量(g) 約600 消費電力(W) USBモード動作時:2.5以下、スリープモード時:1.5以下、電源オフ時:0.5以下 電源 USBバスパワーより供給時 USB2.0:0.5A センサー CIS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) トレイ収納時:312.5×40×56.5、トレイ全開時:312.5×40×89.5 ピーク波長(nm) (光源)R:625nm G:530nm B:467nm インターフェース Hi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応) 読取 片面/両面 原稿サイズ (普通紙)幅 50.8~216mm、長さ 70~356mm(長尺・大判半折りは非対応)、紙厚 0.06~0.22mm(52~209g/m2)。(名刺) 幅 49~55mm、長さ 85~91mm、紙厚 0.15~0.45mm(128~380g/m2)。(カード)幅 86mm、長さ 54mm、厚さ 0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある。(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ。))。(はがき)幅 88.9~108mm、長さ 127~152.4mm、紙厚 0.15~0.4mm(128~300g/m2)。【種類の制限】(感圧紙)可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:1.5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと 解像度 光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi(USB接続時) 使用環境温度(℃) 温度:10~32.5 給紙方法 標準/自動/手差し 読み取り速度 (A4・タテ) 白黒・256階調グレースケール、片面:200dpi:8枚/分、300dpi:8枚/分、600dpi:5枚/分、両面:200dpi:16面/分、300dpi:16面/分、600dpi:10面/分、24bitカラー 片面:200dpi:8枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、両面:200dpi:16面/分、300dpi:12面/分、600dpi:1.5面/分 使用環境湿度(%) 25~80RH RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 背景色
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

電源のない場所でのプリントを可能にします。
仕様 リチウムイオンバッテリー LB-70同梱 対象機種 TR153 印字可能枚数 (満充電)USB接続時:約330 充電時間 (ACアダプター)約2時間20分、(USB1.5A)約5時間 アズワン品番 65-0340-40
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

スマートデバイス対応業務用モバイルプリンター 無償保証1年 バッテリー同梱
1台
74,980 税込82,478
翌日出荷

手軽に持ち運んでさまざまな場所で使えるモバイルタイプでありながら、ADF(自動原稿送り装置)を搭載。最大10枚まで(64g/m2紙の場合)、まとめて原稿をセットすると紙押さえが自動的に原稿を安定させ、複数枚の原稿をスムースに連続スキャンできます。 活用シーンの拡大とスキャン効率の向上を両立させました。 両面原稿を片面ずつスキャンする面倒がなく、1回の原稿フィードで表と裏を同時に読み取る、1パス両面スキャンを実現しました。 原稿をまとめてセットして連続スキャンができるADFとの相乗効果で、複数枚の原稿のスキャンも効率よく行えます。
原稿サイズ 最大A4、【普通紙】幅50.8~216mm、長さ70~356mm(長尺・大判半折りは非対応)、紙厚0.06~0.22mm(52~209g/m2)、【名刺】幅49~55mm、長さ85~91mm、紙厚0.15~0.45mm(128~380g/m2)、【カード】幅86mm、長さ54mm、厚さ0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある。)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ。)、【はがき】幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.4mm(128~300g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:1.5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと センサー CIS 仕様 【最大トレー積載量(カール量含む)】約10枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ1.5mm以下(カール込み)、特殊原稿(コシの弱い/強い紙、摩擦係数の高い紙などは保証外) 付属品 P208II専用USBケーブル(1.0m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド 型式 卓上型シートスルースキャナー 質量(g) 約600 消費電力(W) USBモード:(動作時)2.5以下、(スリープモード時)1.5以下、(電源オフ時)0.5以下 電源 【USBバスパワーより供給時】USB2.0:0.5A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) トレー収納時:312.5×40×56.5、トレー全開時:312.5×40×89.5 ピーク波長(nm) R:625、G:530、B:467 インターフェース Hi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応) 読取 片面/両面 解像度 光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi 使用環境温度(℃) 10~32.5 給紙方法 標準/自動/手差し 読み取り速度 USB接続時解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:8枚/分、300dpi:8枚/分、600dpi:5枚/分、(両面)200dpi:16面/分、300dpi:16面/分、600dpi:10面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:8枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、(両面)200dpi:16面/分、300dpi:12面/分、600dpi:1.5面/分 使用環境湿度(%) 25~80RH グリーン購入法 適合 ドライバタイプ ISIS/TWAIN 背景色
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル。 オフィスにすっきり収まる「コンパクトボディー」。A3ノビ対応ながらコンパクトな設計。すっきりとしたデザインも魅力。 資料の文字も写真も美しい「5色ハイブリッド」。文字専用の顔料インク+染料インク搭載で文字はくっきり、写真は美しく仕上げます。 「多彩な用紙サイズ」に対応。自前の名刺プリントからA3ノビの資料作りまで、一台で幅広く対応できます。 「特大容量/大容量ブラックインク」対応。取り替える手間を低減するとともに、低ランニングコストを可能にします。
使用可能用紙サイズ 【カット紙/キヤノン純正用紙】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき)、郵便往復はがき、【キヤノン純正用紙のみ】L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺 プリント方式 インクジェット方式 付属品 インクタンク/カートリッジ セットアップ用インクタンク(BCI-351C/351M/351Y/351BK/350PGBK)、セットアップCD-ROM/スタートガイド 質量(kg) 8.1(プリントヘッド、インクタンクを含む) 電源(V) AC100(50/60Hz) シリーズ PIXUS 消費電力(W) プリント時:約24、スリープ時(USB接続):約2.0 エコマーク認定 認定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 584×310×159(トレイ類を含まず) インターフェース (PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB 最大解像度 9600×2400dpi 動作環境 温度:5~35℃、湿度:10~90%RH(但し、結露しないこと) 稼動音(dB(A)) 約45.0 インク 5色(独立インクタンク) 対応インクタンク/カートリッジ 【標準】BCI-351C/351M/351Y/351BK/350PGBK。【大容量】BCI-351XLC/351XLM/351XLY/351XLBK/350XLPGBK。【特大容量】BCI-355XXLPGBK プリントヘッド 総ノズル数:計5120ノズル、各色ノズル数:C/M×各1536ノズル、Y/染料BK×各512ノズル、顔料BK×1024ノズル プリント必要マージン(カット紙) 【フチなしプリント時】上下左右:0mm(対応用紙サイズ:A3ノビ、A3、A4、はがき、L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺)。【通常時】上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm) インク残量検知機能 光学式/ドットカウント方式併用 給紙方式 後トレイ 給紙可能枚数(最大積載枚数) 普通紙:150枚、郵便はがき:40枚 色数 5 グリーン購入法 適合 商品タイプ プリンター エコマーク認定番号 16 155 104
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

屋外使用では不可欠な耐衝撃性と防塵・防滴性能を備え、屋外の現場や工場といった過酷な環境でも安心してご使用いただけます。
商品タイプ プリンター 方式 感熱ラインドット方式 ドット密度 203(8dots/mm) 紙幅(mm) 80/100/105/112 印字幅(mm) 104 最大速度(mm/sec) 105 外径(Φmm) 最大58(用紙) 文字構成(H×W)(dots) 24×12、24×24、16×8、16×16 寸法(高さH×幅W)(mm) (文字)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0 用紙 サーマルロール紙、サーマルラベルロール紙 文字種別 コードページ(17page)、カタカナ文字セット、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字 バーコード UPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODE39、CODABAR、CODE93、CODE128、PDF417、QR Code、MaxiCode、Data Matrix、GS1 Databar 電源 専用ACアダプタ、Li-lon充電池 バッファメモリ 4KB(入力) コマンド ESC/POSTM準拠、CPCL準拠、マークアップ言語 切断方法 ティアバー 動作温度範囲(℃) -20~50 耐用寿命 耐摩耗性(km):50※3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 156×152×71 質量(g) 約760※5 規格 FCC、CE、VCCI セット内容 ベルトクリップ、パーテーションプレート ドライバ 落下耐久(m) 2.0(複数回落下) 防塵・防滴 IP54※2 ドット構成 832(dots/line)
1個
96,980 税込106,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイコーインスツル MP-B20 超小型軽量 紙幅58mm 感熱モバイルプリンター(USB・Bluetooth搭載)。お求めやすい価格、さまざまなシーンで活躍 USB、Bluetoothインターフェイスの感熱モバイルレシートプリンターわずか180gで気軽に持ち運べる、サイズ: W79 x D110 x H44(mm)高速印字(最高80mm/sec)と落下耐性1.5m の高い実用性スマホ・タブレットとの使用に適したUSB充電オプション(別売)のクレードルCDL-B01K-1(充電専用クレードル)を使用することで、簡単充電
仕様 切断方式:ティアバー セット内容 バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ、サンプルロール紙 ブラック 質量(g) 180 文字種別 コードページ(17page)/カタカナ文字セット/ユーザー定義文字セット/オプションフォント/ダウンロード文字/JIS第一・第二水準漢字/特殊文字/NEC特殊文字/NEC選定IBM拡張文字/IBM拡張文字/外字 規格 FCC、CE、VCCI 方式 感熱ラインドット方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 79×110×44.0(突起部を除く) インターフェース USB/Bluetooth バッテリー Li-ion充電池 バッファメモリ 4KB 文字寸法(mm) 3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0 印字速度 80mm/sec バーコード 種類:UPC-AE/JAN(EAN)813/ITF/CODE39/CODABAR/CODE93/CODE128/PDF417/QRCode/MaxiCode/Data Matrix/GS1 Databar コマンド ESC/POS準拠 使用可能用紙サイズ 【サーマルロール紙】紙幅(mm):58、用紙外径(mm)max:Φ40 アズワン品番 64-8872-86 耐摩耗性 50km 色数 1 動作温度範囲(℃) -10~50 商品タイプ プリンター 落下耐久(m) 1.5 対応ソフトウェア Printer Driver/SDK、Windows CE SDK、Android SDK、iOS SDK 印字幅(mm) 48 文字構成(H×W)(dots) 24×12、24×24、16×8、16×16 ドット密度 8 ドット構成 384
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)OfficeJet 200 Mobile
サッと取り出し、パッと印刷。スマート & パワフルなモバイルプリンター パワフル印刷 高速印刷・低ランニングコスト 大容量インク対応 すっきりデザイン 電源ケーブル、背面デザインもすっきり インク切れでも安心 シングルカートリッジモード
プリント方式 インクジェット 商品タイプ プリンター シリーズ Officejet 色数 4 質量(kg) 2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 364×186×69 機能 プリント、無線LAN インク色 4色インク(黒・カラー・3色一体型) ディスプレイ .0インチモノクログラフィック 解像度 最高4800×1200dpi 印刷速度 (モノクロ)約10枚/分、(カラー)約7枚/分 印刷コスト (モノクロ)約約4.5円/枚、(カラー)約11円/枚
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP OfficeJet 250 Mobile AiO
わずかなスペースでも設置可能。スキャンやコピーもできる複合機プリンター コンパクトなのに充実機能 スキャンもコピーできる 大画面液晶パネル対応 高速印刷・低ランニングコスト 安心して使えるインク シングルカートリッジモード 黒インクだけで印刷 プリントヘッド一体型インク 収納場所に困らない 背面デザインもすっきり、使わない時は引出し収納
プリント方式 インクジェット 商品タイプ 複合機 シリーズ Officejet 色数 4 質量(kg) 2.96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380.2×198.3×91.3 機能 プリント、コピー、スキャン、無線LAN インク色 4色インク(黒・カラー・3色一体型) ディスプレイ 2.65インチ カラー、タッチスクリーン 解像度 最高4800×1200dpi 印刷速度 (モノクロ)約10枚/分、(カラー)約7枚/分 印刷コスト (モノクロ)約約4.5円/枚、(カラー)約11円/枚
1台
51,980 税込57,178
翌日出荷


A4サイズ対応のモバイルプリンターです。 小型・軽量でA4出力が可能です。 感熱タイプのためインクが不要です。 質量約610gで持ち運びも簡単です。(充電池を含めた重量)
仕様 ●印刷方式:ラインサーマルヘッドによるダイレクトサーマル印刷方式●印字速度:約3.9秒/枚または約76.2mm/秒(※約76.2mm/秒は平均速度です。この速度はリチウムイオン充電池使用時の速度です。)●印刷解像度:300dpi×300dpi●給紙方式:手差し●用紙サイズ:A4、A4ロール紙、A5、レター、リーガル、カスタム(A4、A4ロール紙、A5、レター、リーガル以外の用紙サイズをご利用の場合は、別途用紙サイズの追加が必要となります)●機種別インターフェイス対応●▼PC Windows:USB、Bluetooth、Wi-Fi●▼Android:USB、Bluetooth、Wi-Fi●▼iOS:Bluetooth、Wi-Fi●インターフェイス●▼無線LAN●▼インフラストラクチャモード:5GHz/IEEE 802.11 a/n/i,WPS2.0、2.4GHz/IEEE 802.11 b/g/n/i, WPS2.0●▼Wireless Directモード:2.4GHz/IEEE 802.11 g/n/d/i●▼Bluetooth(R)●▼Bluetooth Ver.5.2、クラシック:SPP/OPP/HCRP/iAP●▼Low Energy:GATT●▼USB●▼USB Ver.2.0 Full Speed 準拠(Cタイプ、ペリフェラル)●▼NFC●▼ISO/IEC14443 TypeA準拠(NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ)●電源:リチウムイオン充電池、ACアダプター、USBケーブル(Type-C)、USB Type-C用ACアダプター(オプション)、カーアダプター(オプション)●充電時間:ACアダプター/USB Type-C用ACアダプター/カーアダプター充電時:約2時間●満充電からの印刷可能枚数:連続印刷 約600枚●装置寿命(純正紙使用時):約100,000枚/A4●外形寸法(W×D×H):255×55×30mm●質量:約610g(充電池装着時)●付属品:USBケーブル(A-Type C)、リチウムイオン充電池(PA-BT-002)、ACアダプター、電源コード、感熱紙(PA-C-412)/100枚入、クリーニングシート、安全上のご注意、セットアップガイド●対応OS・測定条件・その他機能・スペック詳細・はメーカーカタログもしくはHPをご確認ください。 アズワン品番 67-8192-66
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷

基本機能をコンパクトに、Wi-Fiも手軽に使えるシンプルモデル。【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。【文字がくっきり、4色ハイブリッドインク】。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。インクは標準容量タイプ・大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。【リビングにも置きやすい、コンパクトボディ】。置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。【Wi-Fi 5GHz対応&自動電源ONでかんたんプリント】。本体に触れなくても自動で電源ON、プリントまでできます。
付属品 インクタンク(BC-366/BC-365)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg) プリントヘッド、インクタンクを含む:約4 外形寸法(mm) 【トレイ類/突起部含まず】横幅×奥行×高さ:約435×327×145 解像度 最高:4800(横)×1200(縦)dpi 連続印刷可能枚数 1~20枚 液晶モニター 1.5型セグメント(モノクロ) プリント方式 インクジェット 給紙可能枚数 最大:普通紙:60枚、郵便はがき:20枚 使用可能用紙サイズ A4、A5、B5、レター、リーガル、はがき、スクエア(127mm)、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅89~215.9mm、長さ127~676mm) 給紙方式 後トレイ RoHS指令(10物質対応) 対応 ヘッド仕様 プリントヘッド(総ノズル数):1280 色数 4色 商品タイプ 複合機
1台
9,198 税込10,118
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スキャン速度を高速化し、本体のデザインを一新したスキャナーです。薄型、軽量であるため、簡単に持ち運びができ、クラウドへワンタッチで保存することも可能です。 制御システムの進化により、従来機種と比べてスキャン速度を約2秒高速化し、A4カラー/300dpiの文書原稿を約8秒で高速に読み取ることが可能です。また、「5EZ(イージー)ボタン」により、PCを経由したスキャンデータのクラウドへの保存やコピー、PDFファイル作成をワンタッチでできるなど効率的な作業と快適な操作性を実現します。 スタイリッシュなスクエアデザインに加え、天板には高級感のあるヘアライン仕上げを新たに採用しています。本体は薄型で軽量であるため持ち運びがしやすいほか、USBバスパワーに対応しており、電源ケーブルが不要です。また、同梱のUSBケーブルがType Cになり、コネクターの向きに区別がないため、スキャナーとPCの接続が容易です。従来機と同様、同梱のスタンドを使用すれば、本体を立て置きしたままでA4サイズまでの原稿がスキャンできます。 厚手原稿をスキャンできる「Advanced Z-Lid」。原稿台カバーを持ち上げて、最大21mmの厚手原稿をスキャン可能。ハードカバーの分厚い本なども簡単に美しくスキャンできます。 立て置きのままスキャン可能。付属スタンドを使えば、立て置きが可能。立て置きのままA4サイズまでの定型書類をスキャンでき、より省スペースで快適に使えます。 高圧縮PDF。PDFファイルのデータ容量を、さらに圧縮して保存できます。 入れ替えも可能な複数ページPDF。複数ページの原稿を1つのPDFファイルにまとめられます。作成時にサムネイルを見ながらページの順番を入れ替えることも可能です。
セット内容 USB Type AtoC ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙) 質量(kg) 約1.7 形式 フラットベッド型(原稿固定型) 消費電力(W) 動作時約4.5(最大)/待機時約0.3 エコマーク認定 認定 ボタン形状 スキャナー(EZボタン) 5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND) センサー CIS(コンタクトイメージセンサー) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (約)横250×367×42 光源 RGB 3色LED 時間 プレビュー(A4カラー/300dpi・※前処理時間を除く)約7秒 原稿サイズ 【最大】A4/レター(216×297mm) 解像度 【光学】(主走査×副走査)4800×4800dpi、【読み取り】(ソフトウエア補間)25~19200dpi 使用環境温度(℃) 5~35 電源供給 USBバスからの供給 読み取り速度 【カラー】25.4msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)、【グレー/モノクロ】8.2msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi) 使用環境湿度(%) 10~90RH(結露なきこと) 表示色・階調 【カラー】入力/48ビット(RGB各色16ビット)、出力/Windows: 48ビットまたは24ビット(RGB各色16ビットまたは8ビット)、Mac: 24ビット(RGB各色8ビット)。【グレー】入力/16ビット、出力/8ビット グリーン購入法 適合 走査方式 読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り エコマーク認定番号 18 155 026
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

A4サイズ対応モバイルプリンター。感熱タイプ。小型・軽量でA4出力、感熱タイプなのでインクも不要
仕様 ●同梱品:USBケーブル(A-Type C)、リチウムイオン充電池(PA-BT-002)、ACアダプター、電源コード、感熱紙(PA-C-412)100枚入、クリーニングシート、安全上のご注意、セットアップガイド●給紙方式:手差し●インターフェイス:USB アズワン品番 65-9206-23
1個
98,980 税込108,878
13日以内出荷

A4サイズ対応モバイルプリンター。感熱タイプ。小型・軽量でA4出力、感熱タイプなのでインクも不要
仕様 ●同梱品:USBケーブル(A-Type C)、リチウムイオン充電池(PA-BT-002)、ACアダプター、電源コード、感熱紙(PA-C-412)100枚入、クリーニングシート、安全上のご注意、セットアップガイド●給紙方式:手差し●インターフェイス:USB/Bluetooth/NFC ※NFCを搭載したAndroid端末とのBluetoothペアリング用途のみ アズワン品番 65-9206-22
1個
109,800 税込120,780
13日以内出荷

キヤノンBCI-19CLR互換インクカートリッジ 4色一体型(染料ブラック・染料シアン・染料マゼンタ・染料イエロー)の単品シリーズ。 手軽に持ち運べるコンパクトなA4モバイルプリンターで写真印刷はもちろん、普通紙でも綺麗に印刷できます。 インク残量表示に対応しておりますので、純正品と同様にお使いいただけます。
適合機種 PIXUS iP100/PIXUS iP110/PIXUS mini260/PIXUS mini360/TR153 質量(g) 45.4 保証期間 3年保証 メーカー純正品番 BCI-19CLR RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷