- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- ファイリング
- A5 ファイルのおすすめ人気ランキング
A5 ファイルのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新2,019件の「A5 ファイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「A5ヨコファイル」、「a5 ファイル 2穴」、「クリアファイル A5」などの商品も取り扱っております。
四つ切画用紙も折り目をつけずに保管可能。厚みのある半立体作品も収納できる小物ポケット付き。学童以外にも使いやすく、リビングなどに置いても違和感のないモノトーン。<ご使用上の注意>
用途作品をまとめて保管!
材質
表紙:ポリプロピレン(厚さ約0.9mm)、平面作品用ポケット:四つ切画用紙・7ポケット・ポリプロピレン(厚さ約0.38mm)、小物用ポケット:A5・2ポケット・ポリプロピレン(厚さ約0.12mm)
寸法(mm)
本体:A3/タテ450×ヨコ300×背巾48
質量(g)
本体:730
収納枚数
四つ切画用紙14枚(坪量:約180g/m2程度・1ポケット2枚収納)
入数
入数:5/20
組立はワンタッチ。ファイル・フォルダーなどのサイズに合わせた経済的な段ボール製保管箱です。
材質
Kライナー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×400×260
適合サイズ
A4、B5
グリーン購入法
適合
1箱(10枚)
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
用途※N-3340は一般的なA5リングファイルにもご使用いただけますが、ポケットが表紙より大きいため、はみ出ます。同シリーズのファイルF-3310、F-3311のご使用を推奨します。※写真や印刷物の製品への色移り、収納物の汚損等にご注意ください。印刷物はよく乾燥させてから収納するか、袋やケースに入れて保護された状態で収納することを推奨します。※収納物の紛失、破損の補償は致しかねます。
材質
PVC(生地厚0.3mm)
色
クリア
穴数
2(6)穴
縦に使えばファイルや書籍用として、横に使えばフォルダー用等、便利に使える仕切り付スタンド。
並べて使用する場合は付属のジョイントでしっかり連結可能。
底部と背部にファイルやフォルダーがすべりにくい工夫をしています。
付属品
専用仕切板(1枚)、連結用ジョイント
材質
ハイインパクトポリスチレン
厚さ(mm)
(仕切板)2.5
サイズ
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
214×204×274
机下の足元収納に最適。デバイダー2本(取付位置5箇所設定可能)付。A4縦横ファイル対応。棚板を組み替えることで角度が付き、書類が取りやすく、見やすくなります。棚にはこぼれ落ち止め加工あり。
耐荷重(kg)
40
キャスター
あり
材質(キャスター)
ナイロン
本体質量(kg)
5.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×320×580
組立方法
ノックダウン
組立時間
一人で15分
塗装
鋼管粉体焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ファスナー付きの収納ポケットです。ファイルの中に一緒に挟むと、書類やルーズリーフと一緒に小物や関連書類を収納できます。ファスナー付きなので持ち運ぶときにも中身が落ちません。
サイズ
A5
材質
PP
枚数
1枚
穴数
20穴
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
225×167×7
アズワン品番
65-0405-55
1冊
¥399
税込¥439
当日出荷
本体に付いたマイクで音声を録音でき、お好きなBGMに音声を乗せて再生が可能です。センサー/リピートの再生パターンを備えており、売り場に応じて変更が可能です。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能。複数の音声ファイル(WAV)を再生できます(最大2000ファイル)。縦置き・横置き・市販の三脚に取り付けができます。
用途商品説明・セール案内・誘導・防犯などの声かけに最適です。
材質
本体/ABS+ガラス+銅、電源ケーブル/PVC+銅+鉄
色
黒
電源
DC5V1A(100V)または単3電池3本
使用温度範囲
+5℃~+40℃
本体質量(g)
183
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×50×128
メモリー
SDカード/SDHCカード
録音方式
内蔵マイク(モノラル)
音量調節
32段階ボタン式±調整
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
ノートとファイルのハイブリッド。
ビジネスシーンで使える、書類が収納できるカバーノート!
一時的に持ち歩きたい書類をノートと一緒にまとめて収容できるから、どこでもサッと必要な書類をスマートに確認できます。
外から中の書類がみえにくい不透明タイプ(ブラック)と外からノートが見分けやすい半透明タイプ(スモークタイプ)から選べます。
ノートは、ツインリングノート<エッジタイトル>が1冊セットされています。
罫幅(mm)
普通横罫(A罫):7、中横罫(B罫):6
収納枚数
10枚(1ポケット)
材質(カバー)
PP
製本
無線とじ
中紙
上質紙(森林認証紙)
使いやすいスタンダードなレポートパッドです。
ファイルに綴じれる2穴のパンチ穴付きです。
サイズ
B5
仕様
パンチ穴付き
紙厚(g/m2)
50
縦(mm)
257
横(mm)
182
行数
30
紙質
上質紙
罫幅(mm)
7
罫線
A罫
書類の整理・保存に最適。閉じた書類がずれない樹脂製のとじ具付きのフラットファイル3冊パックです。
色
青
サイズ
A5-E
質量(g)
94
収納枚数
150枚/冊
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
172×11×296
グリーン購入法
適合
1パック(3冊)
¥249
税込¥274
当日出荷
本体に付いたマイクで音声を録音でき、お好きなBGMに音声を乗せて再生が可能です。センサー/リピートの再生パターンを備えており、売り場に応じて変更が可能です。6種類の既存BGMがSDカードに入っているので、すぐにお使い頂けます。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能。複数の音声ファイル(WAV)を再生できます(最大2000ファイル)。縦置き・横置き・市販の三脚に取り付けができます。
用途商品説明・セール案内・誘導・防犯などの声かけに最適です。
付属品
SDカード(16GB)
材質
本体/ABS+ガラス+銅、電源ケーブル/PVC+銅+鉄
色
黒
電源
DC5V1A(100V)または単3電池3本
使用温度範囲
+5℃~+40℃
本体質量(g)
183
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×50×128
メモリー
SDカード/SDHCカード
録音方式
内蔵マイク(モノラル)
音量調節
32段階ボタン式±調整
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
2カメラ前後同時録画で撮り逃しを防ぐ(静止画も撮影可能)
高解像度WQHD録画(2560×1440)/368万画素カラーCMOS
リアカメラ付属(Full HD録画/200万画素カラーCMOS)
ミラー全面モニター11.26インチIPS液晶(フロントカメラ)
広視野で常時リアモニター(後方映像をリアルタイム表示 フロントカメラ)
GPSアンテナ付属《日時・速度・経路》を地図上に記録
PC専用GPSビューアアプリ「DashGo」対応
スーパーキャパシタ内蔵(一時的な蓄電機能 フロントカメラ)
LED信号対策(LED信号機の無点灯録画を防ぐ フロントカメラ)
Gセンサー搭載(衝撃を感知した時に自動的にファイル保護 フロントカメラ)
WDR搭載(逆光補正で見やすい映像に調節する機能 フロントカメラ)
マイク・スピーカー内蔵(音声同時録音・再生 フロントカメラ)
エンジンスタート時連動録画
ループ録画(古いファイルの自動更新)
フォーマット告知機能(microSDカードの定期的なフォーマットをお知らせ)
用途ドライブレコーダー ミラー型 高画質 FHD フルHD GPS 12V 24V 自動繰返し録画 車用品 カー用品
セット内容
本体(フロントカメラ)、リアカメラ(粘着テープ付/ケーブル約6m)、GPSアンテナ(粘着テープ付/ケーブル約1.95m)、取付用バンド×2個、DC電源プラグ (5V/3A、12V/24V車対応、ケーブル約3.5m)、取扱説明書(保証書付)、録画中シール ※microSDカード別売
質量(g)
約393、【リアカメラ】約135(ケーブル含む)
取付方式
分離型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×39×92(取付部含まず)、【リアカメラ】約55×39×29
記録媒体
microSDカード16~128GB対応(Class10以上推奨)
液晶サイズ
(IPS液晶)11.26inch
インターフェース
mini USBポート(電源接続)・リアカメラ接続口・microSDカードスロット・GPSアンテナ接続口
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約275×39×92(取付部含まず)
解像度
【フロント】WQHD(2560×1440)、【リアカメラ】Full HD(1920×1080)※動画・静止画共通
保証期間
6ヶ月
視野角
【フロント】対角143°、水平120°、垂直64°/【リアカメラ】対角128°、水平115°、垂直60°
画素数
前:368万画素/後:200万画素
インターフェイス
mini USBポート(電源接続)・リアカメラ接続口・microSDカードスロット・GPSアンテナ接続口
スクリーン
11.26インチ(IPS液晶)
関連資料
(0.17MB)
フレームレート
【フロント】28fps/【リアカメラ】25fps
イメージセンサー
【フロント】約368万画素カラーCMOS/【リアカメラ】約200万画素カラーCMOS
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
用途※N-3340は一般的なA5リングファイルにもご使用いただけますが、ポケットが表紙より大きいため、はみ出ます。同シリーズのファイルF-3310、F-3311のご使用を推奨します。※写真や印刷物の製品への色移り、収納物の汚損等にご注意ください。印刷物はよく乾燥させてから収納するか、袋やケースに入れて保護された状態で収納することを推奨します。※収納物の紛失、破損の補償は致しかねます。
材質
ポリプロピレン(生地厚0.1mm)
色
クリア
連結可能なブックスタンド!
仕切が固定タイプなので、グラつきません。
用途・目的別に4つのスペースに分類収納が出来ます。
タテ・ヨコ使えるフリーブックスタンド。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
266×210×167
リュックに最適なタテ型。5仕切り、6ポケット。A4クリアホルダーを収納可能。収納枚数:120枚
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
材質
表紙PP(厚さ0.5mm)、ポケットPP(厚さ0.13mm)、留具PP、ゴム紐
サイズ
A4
本体寸法(mm)
タテ335×ヨコ240×マチ幅10~30
本体質量(g)
120
収納枚数
A4コピー用紙120枚(64g/m2程度)
ポケット数
5仕切り、6ポケット
入数
20/60
ポケット
ポケットあり、仕切りあり
ベーシックなクリアーファイル。
表紙と同系色の台紙はドット入り。
ポケットは上から入れるタイプ。穴をあけたくない書類の整理に。
材質(表紙)
PP
仕様
固定式、台紙あり
厚さ(mm)
(表紙)0.7
ポケット数
20
なめらかな手触りで上質感を演出したバインダーです。
付属品
ルーズリーフ30枚+ラミネートタブインデクス8山
材質
(バインダー)PVC
色
ブラック
背幅(mm)
28
縦に使えばファイルや書籍用として、横に使えばフォルダー用等、便利に使える仕切り付スタンド。
並べて使用する場合は付属のジョイントでしっかり連結可能。
底部と背部にファイルやフォルダーがすべりにくい工夫をしています。
付属品
専用仕切板(1枚)、連結用ジョイント
材質
ハイインパクトポリスチレン
厚さ(mm)
(仕切板)2.5
サイズ
A4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
106×207×274