AB41-03-5-AC200Vのおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
9件の「AB41-03-5-AC200V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁 弁 防爆」、「CKD AB41」、「電磁弁 AB41-03-6」などの商品も取り扱っております。
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール) ニトリルゴム コイルハウジング グロメットリード線 最高使用圧力(MPa) 5 作動区分 ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa) 25(水圧) 使用流体 空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃) -10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ) 黄銅 耐熱クラス B 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min) 0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃) -20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)







水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
作動方式 直動式 ポート数 2 ねじの種類 Rc 質量(kg) 1 使用圧力範囲(MPa) 0~5 使用流体 空気・低真空・水・灯油・油 流体温度(℃) -10~60(凍結なきこと)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)