- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック外装・ボディーパーツ
- ABCエンブレムのおすすめ人気ランキング
ABCエンブレムのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新93件の「ABCエンブレム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンブレム」、「車用エンブレム」、「NH883P」などの商品も取り扱っております。
用途その他アクセサリー
仕様
両面テープ付
材質/仕上
ABS/クロームメッキ
高さ(mm)
26
クロームの輝きが魅せるエンブレム。
両面テープで貼り付けるだけだから簡単に装着できます。
複数の組み合わせコーディネートでオリジナリティーを更に演出可能。
仕様
両面テープ付
高さ(mm)
20
材質/仕上
ABS/クロームメッキ
高級感のある真鍮製ゴールド文字です
文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示
取付時に便利な、仮止めテープ入りです
仕様
仮止めテープ入
材質
真鍮
寸法(mm)
20
奥行(mm)
3.5
真鍮鋳物、磨き仕上げの切文字です
文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示
鋳物が醸し出す温かみは、ガーデニングのオーナメントなどにもピッタリです
テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様
テープ付
材質
真鍮
奥行(mm)
2.5
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
仕様
裏面粘着
ミニサイズの亜鉛合金のアルファベットパーツです。好きな単語を作ったり、貼りつけたりと、DIYにも大活躍します。
材質
亜鉛合金
高さ(cm)
1.8
クロームメッキエンブレムに強密着!。ペンタイプなので、手軽に着色可能!。エンブレムの取り外し不要!マニキュア感覚で塗装できる!!。塗装面の加工、下塗り剤は不要!(脱脂のみでOK)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15g
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
0.15
危険物の性状
非水溶性
屋内外使用可能です。通り芯表示板に使用可能です。庫内等のゾーン分け、目印にも便利です。
取付方式
ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)
材質
塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
1
質量(g)
200
縦(mm)
420
横(mm)
420
屋内外使用可能です。アルファベット管理に便利です。
寸法(mm)
30×30
材質
塩化ビニール(PVC)
質量(g)
1
取付方式
粘着シール
アラミド繊維の強力な糸で車のボディにキズをつけずエンブレムをはがせます。
質量(g)
90
1本(20g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エンブレムなどをはずしたい時や交換したい時に特殊ライン(糸)を使ってキレイにエンブレムをはがせる新発想のキットです。
用途自動車用エンブレムの取り外し用
セット内容
はがし液10mL、グリップ×2、補充糸2m
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
10mL
危険物の性状
非水溶性
1セット
¥959
税込¥1,055
当日出荷
置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
ガス抜きキャップ付き。
用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。
主な用途
屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック
使用場所
屋内用
危険物の類別
第四類
油性 or 水性
油性
関連資料
塗り面積(1回塗り)(m2)
1.0~1.5
乾燥時間
夏期/20~30分、冬期/40分~1時間
危険物の性状
非水溶性
耐光印刷で車等に貼っても約3年はほとんど色落ちしません。
道具の目印に。
取付方式
ステッカー
材質
ユポ80u・サンカラットラミネート
車・バイクに♪
汎用 クリスタル立体文字エンブレム
強力両面テープ付属で簡単取付♪
お好きな文字の組み合わせをお選び下さい。
組み合わせでオリジナルロゴの作成に最適です♪
厚さ(mm)
4
指にフィットする専用グリップボディを傷つけずにエンブレムをはがせる
用途エンブレムの取り外しに
危険物の類別
非危険物
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
切文字を自由に組み合わせて、溶接し、オリジナル作品が作成出来ます。従来の大文字アルファベットに、小文字アルファベットが加わり、幅広いデザインの作成が可能になりました。文字、数字の好きな組み合わせで、オリジナルネームプレート等の作成が可能です。
用途溶接をもっと楽しんでもらうためのパーツ。
材質
軟鋼
Z2などに付けられていた旧ロゴのカワサキエンブレム。
仕様
両面テープ付
材質
アルミ製
寸法(mm)
190×25
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷