- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- AC USB アダプターのおすすめ人気ランキング
AC USB アダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新5,547件の「AC USB アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usb電源アダプタ」、「充電アダプタ」、「コンセントからUSB」などの商品も取り扱っております。
使い勝手の良いフレキシブルアーム
2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯
明るさ切替2段階
ACアダプターは含まれていません
付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品
USBケーブル1m
材質
ABS、メタルチューブ
寸法(mm)
ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40
質量(g)
95
消費電力(W)
3
スイッチ
プッシュ式
電源
DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売)
コード長さ(m)
1.0
全光束(Lm)
強:180、弱:90
アーム長さ(mm)
180
光源
3W COB
使用乾電池
単4形乾電池×3本(別売)
色(本体)
ブラック
光色
昼光色(6000-6500K)
調光方式
2段階
取扱説明書
(2.0MB)
電球の種類
LED(COB)
調光の可否
2段階
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
1.3AのコンパクトなAC充電器です。
コンパクトで場所をとらないミニサイズの充電器!
ケーブル長はセミロングタイプの約1.5mです。
100V~240V対応で、国内でも海外でもご使用になれます。
※海外でお使いの場合、地域によってコンセントの形状が異なる場合があります。
その場合はコンセントアダプタを別途お買い求めください。
ケーブル長(m)
1.5
出力電圧(V)
DC5.0
定格電流(A)
最大:1.3
入力電圧(V)
AC100~240
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
49×40×16
質量(g)
49
iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
色
ホワイト
質量(g)
約40
定格出力
DC5V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)40×41×28(プラグ収納時)
電流容量(A)
1
出力端子
USB Type-A×1
USBポート数
1
定格入力
AC100V 50/60Hz
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。
幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに
消費電力(W)
5
付属品
充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売)
材質
本体:アルミ、レンズ:PC
規格
IP65
電源
充電池(3.7V/2600mAh)
本体寸法(mm)
190×56×36
本体質量(g)
310
波長(nm)
390~405
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
リチウム電池 2600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間
約4.5時間
取扱説明書
(3.7MB)
照射量(μW)
1040
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
SuperSpeed USB 3.0(5 Gbps)インターフェース。USB 2.0との下位互換性あり。手軽な簡単実装。DVI - VGAアダプタ同梱。最大解像度2048x1152対応。USBパワーで動作。 外付け電源アダプター不要。ミラーリング、デスクトップ拡張、メインディスプレイのいずれかの設定を選択。ディスプレイ ローテーションに対応するドライバソフトウエア。Windows Aeroインターフェースに対応。1台のシステムで複数(最大5個)のUSB32DVIPROアダプタを使用可能。注意:このアダプターは、macOSバージョン10.13.4-6との互換性がありません。DisplayLinkとの互換性を得るには10.14以降へのアップデートが推奨されます。
用途DVI/VGA外付けモニタを追加してデスクトップを拡張。コンピュータ筐体を開いてビデオカードをインストールする手間が不要。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。PCをDVI/VGA対応テレビに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続
仕様
【ワイド画面サポート】あり
セット内容
DVI-VGAアダプタ、USB3.0-DVIアダプタ、インストール・ガイド、ドライバCD
材質
【エンクロージャ】プラスチック
色
ブラック
高さ(mm)
15.5
質量(g)
91
電源
USB電源
ケーブル長(m)
0.078
対応OS
Windows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+
湿度(%RH)
85以下
コネクタ形状
DVI-I[29ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)
-10~80
メモリー
512MBDDR2SDRAM
最大解像度
【デジタル】2048×1152、【アナログ】2048×1152
製品幅(mm)
43.5
動作温度(℃)
10~40
チップセット
【ID】DisplayLink-DL-3100
ケーブル長(cm)
15.2
伝送速度(Gbps)
5(USB 3.0)
対応解像度
ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480
USBタイプ
USB3.0
オス形状
USB Type-A[9ピン]
メス形状
DVI-I[29ピン]
MTBF(時間)
90577
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
DVI-I[29ピン]
コネクタ2
USB Type-A[9ピン]
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
1.3AのハイパワーでコンパクトなAC充電器です。
安心の6ヶ月メーカー保証つき。
コンセントは180度回転する収納プラグを採用。折りたたむことができます。
コンパクトで場所をとらないミニサイズの充電器!
ケーブル長はロングタイプの約2.5mです。
100V~240V対応で、国内でも海外でもご使用になれます。
※海外でお使いの場合、地域によってコンセントの形状が異なる場合があります。
その場合はコンセントアダプタを別途お買い求めください。
ケーブル長(m)
2.5
出力電圧(V)
DC5.0
定格電流(A)
最大:1.3
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
49×40×16
質量(g)
49
保証期間
6ヶ月
コンセント仕様
180度回転する収納プラグを採用。折りたたむことができます。
充電池専用ACアダプターとマイクロBケーブルセット
用途リチウムイオン充電池専用USB電源ACアダプターとマイクロBケーブル
トラスコ品番
817-9818
適合機種
LE-ZP3730
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPadの充電に
USB Type-C1ポート搭載のAC電源アダプターと、ライトニングケーブルのセット
接続する機器に合わせて出力電力を自動切換、最適な電力で安全に給電します
USB Type-Cポートは、最大出力20WのUSB Power Delivery(USB PD)対応で超高速充電が可能
※USB PDに対応していない機器に接続時の出力は、最大DC5V/3Aになります
iPhone12なら、30分で約55%充電 (メーカー調べ)
USB PD正規認定品
Made for iPhone/iPad/iPod
ケーブル長(m)
約1.0
色
ホワイト
ケーブルコネクタ
USB Type-C/Lightning コネクタ
定格入力電圧(V)
AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)
定格出力電圧
USB PD Type-C (20W MAX) DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A
出力端子
USB Type-C×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約36×44×30
質量(g)
ケーブル:約25、AC充電器:約50
対応機種
iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5th generation)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。
スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。
折りたたみ式プラグ
定格出力
DC5V 1A
色
白
ポート数
1
本体質量(g)
26
出力端子
USB Aタイプコネクター
定格入力
AC100~240V 50/60Hz 11-16VA
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×38×21
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 Windows11・macOS13・Nintendo Switch対応
仕様
●(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※MacOS、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-A●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1
付属品
取扱説明書(保証書)
適合
VCCI Class B
色
ブラック
質量(g)
約25
電源
5V DC (USB バスパワーによる供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×14×74※本体のみ(突起部除く)
消費電流(mA)
最大140mA
最大消費電力(W)
0.72
動作環境
(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。
色
白
ポート数
1
タイプ
Type-A
寸法(mm)
26×26×28
電源(V)
100~240(50/60Hz)0.3A
出力
DC 5.0V/1A
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、付属のLightningケーブルに対応したLightningコネクター搭載のiPhone、iPad、iPodを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。付属のケーブルはゆったり接続できる長さ1.5mです。
その他
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品
USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to Lightningコネクターケーブル
質量(g)
約39 (本体のみ)
使用温度範囲(℃)
0~25
適合規格
◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)
約1.5
コネクタ形状
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1
定格入力電圧(V)
AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)
5V時3、9V時2.22
対応機種
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電可能な端末。
幅W×厚さ×高さH(mm)
35×27.5×28.5
定格入力電流(A)
0.6
定格出力電力(W)
20
定格出力電圧(V)
5/9
適合地域
日本
プラグタイプ
90度スイング構造
各種認証
MFi
USB充電用ACアダプター。トランシーバー等の充電用ACアダプターです。
対応ケーブル:FC-ZXPROLCと併せてご使用ください。microUSB・4分岐充電ケーブル:FC-ZXPROLCと組合わせてご使用ください。[FC-AC01]と[FC-ZXPROLC]を組合せることで、トランシーバーなど最大4個の機器を同時充電することが可能です。
充電時間(時間)
約3
適合
対応モデル:NX-20X・NT-202M・FC-ZXPRO 等
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。
USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
抜き挿ししやすい3つのトップポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。
液晶一体型パソコン背面に搭載されているUSBポートを手元に配置できる最適なケーブル長30cmを採用しています。
ポート数
4
質量(g)
約90
対応OS
Windows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/ Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約112×32×22(ケーブルを除く)
動作環境
温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間
6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
USB3.0スーパースピード/5000、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
電源供給方式
バスパワー
ケーブル長(cm)
30
インターフェイス
USB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
使用可能電流(mA)
USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)
インターフェイス-アップストリーム
USB3.0
インターフェイス-ダウンストリーム
USB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリーム
USB A(オス)
コネクタ形状-ダウンストリーム
USB A(メス)x4
16個のUSB機器を同時に接続できる16ポートUSBハブです。
トップに14ポート、サイドに2ポートを装備しています。
大容量電力のACアダプタが付属し、16個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。
付属のACアダプタを接続して使用するセルフパワー専用タイプです。
パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器への電源供給や充電対応機器への充電が可能です。
本体内におもりを配置し、16個のUSB機器を接続しても安定して使用可能です。
着脱式のケーブルを採用し、不使用時はすっきりと収納可能です。
ポート数
16
付属品
USB2.0ケーブル
トラスコ品番
828-2967
色
ブラック
質量(g)
170(ケーブル、ACアダプタ除く)
ケーブル長(m)
DC(付属ACアダプター)/1.5(コネクタを除く)
対応機種
WindowsR7、Vista(~SP2)、XP(SP1~SP3)、2000(SP4)が動作するPC/AT互換機、MacOSX10.3~10.7が動作するIntelMac機、MacOSX10.0~10.5が動作するPowerPC機
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×160×26(ケーブルを除く)
動作環境
温度 0℃~60℃、湿度10~85%(結露なきこと)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
480(USB2.0ハイスピードモード時)
電源供給方式
セルフパワー
ケーブル長(cm)
150
インターフェイス
USB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
供給電流(mA)
セルフパワー時/16ポート合計7500以内、かつ4ポート合計2600以内
インターフェイス-アップストリーム
USB2.0
インターフェイス-ダウンストリーム
USB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリーム
USB A(オス)
コネクタ形状-ダウンストリーム
USB A(メス)×16
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ
×
コンセント個数
4
コンセント形状
2P
コード長さ(m)
0.5
定格容量
125V・15A(最大1500Wまで)
電源コード(m)
0.5
機能
二重被覆・絶縁キャップ付
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
2P・スイングプラグ
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
プラグ
DCプラグ:Micro-B USB
出力電圧(V)
DC5.0
出力電流(A)
1.0
対応機種
IC-DPR4
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、90度回転時最大12口を実現。急速充電用USBポート×2口(合計3.4A)で2台同時充電可能。オフィスの電源不足解消に。
色
ホワイト
スイッチ
一括集中スイッチ
コンセント個数
最大12(90度回転時使用可能)
コンセント形状
2P
コード長さ(m)
1.8
定格容量
15A・100~125V(1450Wまで)
機能
耐トラッキング、ほこり防止シャッター、USB連動、雷ガード
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
2(Type-A×2)合計3.4A
1個
¥4,120
税込¥4,532
当日出荷
2台同時に充電できるUSB充電器 USB-A x2 ポート
用途スマホやUSB充電の家電製品の充電にも便利。予備用に2個持ちもオススメ。
色
ホワイト
質量(g)
約37
ポート数
2ポート
出力
Type-A1/A2:5V/2.4A最大/Type-A1+Type-A2 total:12W 最大
入力
100-240V~50/60Hz
本体サイズ(mm)
約H36.5×W32.5×D31
保証期間
メーカー:6ヶ月
プラグ形状
2P(スイングプラグ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
USBアダプター(Type-A)
出力電圧(V)
5
出力電流(A)
2
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷