ACアダプタ コンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
770件の「ACアダプタ コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「acアダプター用 コード」、「抜きやすい コンセント」、「三又コード」などの商品も取り扱っております。
パソコン/周辺機器などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 Dell/HPなどのノートPCで採用されているC5 (3ピン型) コネクタです。 一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。
ブラック 定格 7A-125V (700Wまで) コネクタ形状 コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠) - ACアダプタ側: 3ピン メス (IEC 60320-C5準拠) ケーブル VCTFK 0.75mm2ケーブル使用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセント
スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、充電専用USBコンセントです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。ブラックが新しく加わりました。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅の広いACアダプタの接続に最適!隣のコンセント差込口をふさがずにACアダプタを接続できる電源延長コード(OAタップ)。 差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。 すっきりと接続できる1個口タイプが、3本セットになっています。 プラグ部には抜き差ししやすいくぼみを設けています。 差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
ホワイト 定格 15A・125V・1500Wまで コンセント個数 1 コンセント形状 2P 電源コード(m) 0.1 機能 絶縁キャップ付き・二重被覆 プラグ形状 2P・スイングプラグ ケーブル径(Φmm) 4.2×7.6
1セット(3個)
1,298 税込1,428
当日出荷

トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状 2P・ストレート ブラック 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × 対応機種 ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ 定格容量 125V・7A(最大700Wまで使用可能) 機能 絶縁キャップ付・二重被覆 電源コード VCTFK マグネット × USBポート数 × 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセント
スマートフォンなどの急速充電ができる、USB PD(USB Power Delivery)対応の充電専用USBコンセントです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100Vに直接接続で使用できます。屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。取付ツメが金属製です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 種類 埋込 RoHS指令(10物質対応) 10物質対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力 DC5V 1A ポート数 1 本体質量(g) 26 出力端子 USB Aタイプコネクター 定格入力 AC100~240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×38×21
1個
959 税込1,055
当日出荷

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様 保護被ふくコード ホワイト スイッチ × 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P コード長さ(m) 0.2 定格電流(A) 15 電源コード(m) 0.2 絶縁種別 絶縁カバー付き 定格容量(W) 1500まで マグネット × USBポート数 × プラグ形状 2P・スイングプラグ RoHS指令(10物質対応) 対応 雷ガード × 耐トラッキング 埃防止シャッター ×
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセント
掘込深さが19mmのため、コンパクトです。 別売の分岐ボックス、ACアダプターと組み合わせて使うことで、結線不要で取付できます。
質量(g) 50
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × コンセント個数 4 コンセント形状 2P コード長さ(m) 0.5 定格容量 125V・15A(最大1500Wまで) 電源コード(m) 0.5 機能 二重被覆・絶縁キャップ付 マグネット × USBポート数 × プラグ形状 2P・スイングプラグ 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセント
スマートフォンなどの充電ができる、充電専用USBコンセントです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 ACアダプタを使わずにAC100 Vに直接接続できます。屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。 スガツネすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 材質 (カバー)ポリカーボネート+ABS樹脂、(ボディ)メラミンフェノール樹脂 種類 埋込 定格電圧(V) AC100 使用温度(℃) -10~40 コネクタ形状 Type-Aメス 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) AC100 出力電流(A) 2.4
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、USB・ACコンセントです。送り端子がついているので、カウンターなど複数台必要なシーンでも簡単に設置できます。ACコンセント一体型(3口タイプ)のため、追加配線が必要なく、DMC3型、PXP型と組み合わせが可能です。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 種類 埋込 コンセント個数 AC1/USB2 定格電流(A) USB合計2.4/AC14 RoHS指令(10物質対応) 10物質対応
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
ホワイト 質量(g) 約40 定格出力 DC5V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)40×41×28(プラグ収納時) 電流容量(A) 1 出力端子 USB Type-A×1 USBポート数 1 定格入力 AC100V 50/60Hz
1個
649 税込714
当日出荷

掘込深さが19 mmのため、コンパクトです。
出力電流(A) 合計2.1 出力電圧(V) DC5 最大電力(W) 15 コネクタ形状 Type-Aメス 材質 ポリカーボネート(PC) 付属品 十字穴付皿タッピンねじ3.5×16 質量(g) 50 ポート数 2
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅の広いACアダプタの接続に最適!隣のコンセント差込口をふさがずにACアダプタを接続できる電源延長コード(OAタップ・延長コード)。 差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。 プラグ部には抜き差ししやすいくぼみを設けています。 差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
定格 15A・125V・1500Wまで コンセント形状 2P ケーブル径(Φmm) 4.2×7.6 プラグ形状 2P・スイングプラグ 機能 絶縁キャップ付き・二重被覆
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。180度動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線でき狭い場所にも大活躍。
材質 ABS樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 2.8×6.3×1.8
1個
699 税込769
当日出荷

ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。
タイプ USBコンセント2ポート(最大60W)(USB-C) 種類 埋込 出力 (ポート1)DC 5V 3A/DC 9V 3A/DC 15V 3A/DC 20V 2.25A(短時間最大電流3A)、(ポート2)DC 5V 2A、(ポート1+2同時利用)ポート1:最大DC 20V 1.5A(短時間最大電流2.5A)、ポート2:最大DC 5V 2A 入力 AC100V-95VA(50Hz/60Hz)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スマートフォンなどの充電ができる、充電専用USBコンセントです。 屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。 USB規格は世界共通の規格のため、世界各国で異なるプラグ形状に左右されることなく、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 ACアダプタを使わずにAC100Vに直接接続できます。
質量(g) 500
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力
対応製品 グリーンフレームN、GFシリーズ使用可能です 電力(W) 24 入力電圧(V) AV100±10% 出力電流(A) 1 定格出力電圧(DC V) 24
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。
タイプ USBコンセント1ポート(18W)(USB-C) 種類 埋込 出力 DC 5V 3A/DC 9V 2A 入力 AC100V-35VA(50Hz/60Hz)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷