ACアダプタ 24Vのおすすめ人気ランキング

2025/07/27更新
779件の「ACアダプタ 24V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DC24V アダプター」、「ac100v dc24v アダプター」、「スイッチング式ACアダプター」などの商品も取り扱っております。
コンパクトサイズで装置の小型化に貢献 使用周囲温度は-25~70℃に対応。 寒暖の差が大きく厳しい環境など使用場所が広がります。 各種安全規格に対応し、グローバルにさまざまな業界で使用可能。 保証期間5年(周囲温度40℃、負荷率60%、標準取付けの場合。) 製品に印字されたQRコードから、いつでも最新の取扱説明書にかんたんアクセス。 L字金具、DINレール取付金具をご用意。 4方向の取付けが可能。 長寿命化 3年→5年。 ※メーカー従来製品 PS3N形、PS3X形との比。
用途豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など 入力電圧(V) AC100~240 形状 カバー付き
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

定格消費電力:7W(100%点灯時)。 21W(100%点灯時+USB使用時)。専用ACアダプター:。 入力 AC100V 50/60Hz 0.5A。 出力 DC24V 1.0A。USB給電ポート:。 定格出力 DC5V 2.1A。 コネクタ形状 USB Aタイプ(メス)。 ポート数 1個。光源:LED(昼光色相当)。明るさ:700lm ※100%点灯時。 1900lx(測定高33cm) ※100%点灯時。 JIS A形相当(測定高33cm) ※100%点灯時。演色性能;Ra95。質量:約540g(アダプター含む)。付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
用途太陽光に近い自然な光で鮮やかに照らす高演色LED。タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯。無段階で明るさを調整。スマホを立てて充電できるUSB給電ポート付。照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載。JIS A形相当の明るさ
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ACアダプター
マルチリモコンマイクWR-MC100A専用のACアダプターです。(WZ-MC100B) コンバーチブルカメラ及びその周辺機器、マルチパーパスカメラ及びその周辺機器、ライブスイッチャー用のACアダプターです。(AW-PS551)
1箱
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類の発光パターン+3段階調光。 左右片側に集中発光する「片面集中発光」と、左右均等に発光する「両面ワイド発光」の2種類の発光パターンが選べます。 タッチ式3段階調光(全灯100%/調光約50%/調光約10%) 学習や精密作業におすすめ。クランプ固定タイプ。
消費電力(W) 12 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約740×550×95
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)マルチACアダプター(ノートパソコン対応)
7種類のプラグ付きのACアダプター 各社ノートパソコンに対応
セット内容 本体×1 材質 PVC、銅 ケーブル長(m) 1.5 本体寸法(mm) 120×53×32 電源コード(m) 1
1個
2,700 税込2,970
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)AHDリピーター
AHD映像信号の配線距離を延長します。 AHDシリーズ専用のカメラとレコーダー間を雑音に強い信号に変調し配線距離を延長することができます。 延長距離 5C-FB…推奨800m、最大900m 5C-2V…推奨600m、最大700m 3C-2V…推奨400m、最大450m カメラの直前に送信機、レコーダーの直前に受信機を設置 動作表示は、電源入力時、赤色が点灯します。 専用ACアダプター付属。(受信機側)
付属品 取扱説明書(保証書付)1冊、受信機用電源(PS-1210)1個、受信機用電源ジャック線1個 質量(g) 送信機 : 約60、受信機 : 約60 使用温度範囲(℃) -10~+45 (0%RH~80%RH 結露なきこと) 消費電力(W) 受信機 : 2.5 (専用ACアダプター使用時) 電源 送信機 : DC12V±10%またはAC24V±10%、受信機 : AC100V 50/60Hz (専用ACアダプター使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約73×33×21.5 消費電流(mA) 送信機 : 60 (DC12V供給時)、100 (AC24V供給時) 動作表示灯 電源入力時:点灯(赤色) 設置場所 屋内 伝送距離(m) 3C-2V:最大450m、5C-2V:最大700m、5C-FB:最大900m 映像出力 AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30) 映像入力 AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)
1台
40,980 税込45,078
5日以内出荷

作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力
対応製品 グリーンフレームN、GFシリーズ使用可能です 電力(W) 24 入力電圧(V) AV100±10% 出力電流(A) 1 定格出力電圧(DC V) 24
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性 センタープラス(+) 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 センタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm) 5.5 プラグ内径(Φmm) 2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい 平均演色性Ra93で色彩が自然に近い JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす 環状LED配列78灯で手元に影が出にくい タッチ式スイッチで5段階に明るさ調節できる 全光束約850ルーメン、照度約3000ルクス(直下30cm)※100%点灯時 USBポート(2.1A)付き クランプ固定式
付属品 専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書 質量(kg) 約0.73(専用クランプ、専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約12(LEDのみ点灯時)、約27(LED+USB 2.1A同時使用時) 出力 24V(直流)1.0A 電源 専用ACアダプター コード長さ(m) 約1.8 全光束(Lm) 約850(100%点灯時) 入力 AC100-240V~ 50/60Hz 0.7A 光源 LED×78灯使用(交換不可) エネルギー消費効率(Lm/W) 約70.8(LEDのみ点灯時) 色(本体) ホワイト 照度(Lux) 約3000(30cm直下、100%点灯時) クランプ取付幅(mm) 5以上、45以下 光色 昼白色 明るさ 5段階調光 取扱説明書 (1.23MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約185×312×506(連続使用時・机上面サイズ) 電球の種類 LED 調光の可否
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

カメラ8台用。
仕様 適合レコーダー:VR-G2104・VR-G2108・VR-G2116、カメラ供給電源:DC21.5V・0.25A(最大)、カメラ入出力(接続カメラ台数):最大8ch、カメラ入力:75Ω・BNC・AHD2.0(電源重畳)、ビデオ出力:75Ω・BNC・AHD2.0、ケーブル長切替スイッチ:LONG/150~300m(3C-2V)・250~500m(5C-2V) SHORT/0~150m(3C-2V)・0~250m(5C-2V)、ACアダプター:入力/AC100V 50・60Hz(1.6A) 出力/DC24V(5A) 付属品 ACアダプター×1、電源ケーブル×1 質量(kg) 約1.6 電源(V) DC24 ケーブル長(m) (対カメラ):最大300(3C-2V)、最大500(5C-2V) 仕上 黒色ヘアライン、黒色シボ塗装 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 355×62×265(フット等突起除く) 消費電流(A) 2.8以下 周囲湿度(%RH) 30~80(結露なきこと) 周囲温度(℃) 0~+40(性能保証) 適合カメラ TK-HS920、TK-HS221R、TK-HS821WPR、TK-HS221WPR
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

400765充電専用ACアダプター
用途ヒートシリーズバッテリー充電用 仕様 【プラグ規格/極性】センタープラス 内径(Φmm) (プラグ規格)1.35 外径(Φmm) (プラグ規格)3.5 コード長さ(cm) 85
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

サンワダイレクトLEDデスクライト
集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。 クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。 3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。 5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。 タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
セット内容 ACアダプタ(24V/1A)PSE適合 消費電力(W) 約18 電源 AC電源 ケーブル長(m) 約1.5 アーム長さ(mm) 約680 光源 昼白色・中間色・白色・電球色・温白色 色温度 約2700~6500K 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約800×500×680 クリップ幅(mm) 約15~95(出しろが70以上) 光束(Lm) 約最大900 調光方式 無段階
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

サンワダイレクトACアダプタ
400-SP064W用の交換・追加用ACアダプタです。
ケーブル長(m) 約1.5 定格出力 DC5V/1.5A 定格入力 AC100~240V 50/60Hz 取扱説明書 なし
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)壁掛型AHDデジタルレコーダー
6.2型液晶カラーモニターとネットワーク機能を搭載した、AHD・アナログ入力対応壁掛型デジタルレコーダー! 映像信号の記録にH.264画像圧縮を採用して、より高画質で長時間映像記録を実現。繰り返して録画・再生しても画質の劣化はありません。 壁掛構造で6.2 型液晶モニターとデジタルレコーダーを一体化。省スペースでの設置が可能です。 大記録容量ハードディスクドライブ(1TB)の標準搭載により長時間の映像記録が可能です。 ハードディスクドライブを増設(オプション)することによりミラーリング録画可能。 同時録画・再生機能、スケジュール録画機能、イベント録画機能(センサー入力/ モーション検知)、 緊急録画機能など用途に合わせて多彩な録画機能を選択できます。 また、ライブ・再生映像をデジタルズームすることが可能です。(2倍、4倍、8倍) 本体、PC、スマートフォン、タブレットから制御出力のON/OFFの操作が可能です。 AHD・アナログカメラの映像を自動認識して映し出すことが可能です。 同軸重畳制御機能により、本機とUTC 対応AHD カメラを同軸ケーブルで接続するだけで、レコーダー側からのOSD 設定が可能です。 また、AHD PTZ カメラ(PTZ-910AH)接続時はPTZ 制御が可能です。 各種スマートフォンのブラウザでライブ映像を確認することができます。 また専用アプリケーションを入れる事により、再生映像の確認ができます。 (同時アクセス 最大ライブ4人、再生2人) [対応機種] iPhone5 以上 (iOS8.4 以上) iPad2以上、iPad Mini、iPad Air (iOS8.4以上) Android4.4 以上 [専用アプリケーション] iDVR Vue3 (無償)
用途監視、防犯、状況把握用途 付属品 取扱説明書 (保証書付) 1冊、簡易操作説明書1冊、赤外線リモコン1個、ACアダプター1個、CD-ROM (遠隔監視ソフトウェア) 1枚、ロック用レンチ1個、壁付け用ネジ (Φ4×20) 4本、結束バンド5本、マウントベース1個 容量 1TB(SATA)(別売ハードディスク1台増設可能)(ハードディスク増設時ミラーリング録画可能) 質量(g) 約3100(ハードディスク1台増設時) 消費電力(W) 22 表示 日付・時刻表示:年/月/日/時/分/秒、カメラタイトル表示:各チャンネル英、数、記号最大16文字まで 制御 同軸重畳制御(UTC):サプライヤー社製AHDカメラのみ対応、制御出力:無電圧a接点 DC24V/1A AC125V/0.5A×1 電源電圧(V) AC100、50/60Hz(付属品ACアダプター) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 240×340×74(突起部含まず) 使用湿度範囲 10~80% 使用可能温度範囲 5~45℃ 解像度 1920×1080 (60枚/秒)、1280× 720 (120枚/秒)、944× 480 (120枚/秒)、944× 240 (120枚/秒)、472× 240 (120枚/秒) モニター出力 出力解像度: 1920×1080/1280×1024/1280×720/1024×768/720×576/720×480 HDM(I タイプA)コネクター×1、スポット出力:VBS1.0V (p-p) 75Ω BNC×2(設定によりモニター出力/スポット出力選択切替) ファイルバックアップ USBメモリー 接続端子 USB端子:USB2.0シリーズA端子×1、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ-45×1、RS-485端子:カメラの制御用×1 スピーカー 1W、8Ω×1 モード 録画モード:連続録画/イベント録画 (センサー入力/モーション検知)/緊急録画、サーチモード:日時検索/カレンダー検索/イベント検索 液晶モニター 6.2型TFTカラー、800×480、LEDバックライト 画質 4段階(最高、高、標準、低) 信号方式 NTSC方式準拠 音声圧縮形式 ADPCM 記録間隔 30段階(1~30枚/秒) 映像圧縮方式 H.264 音声入力 -4dBs 10KΩ RCA×4 音声出力 -4dBs 100Ω RCA×1 映像入力 AHD1.0 (720p) /AHD2.0 (1080p) 1.0V (p-p) 75Ω、VBS/VS1.0V (p-p) 75Ω、AHDカメラ/アナログカメラ自動認識 BNC×4
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

共立電子産業ACアダプタ DC24V 5A
大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
ケーブル長(m) 約1.8 定格入力電圧(V) AC100~240 定格出力 DC24V 5A アズワン品番 64-8090-60 プラグ形状 2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)EX-SDIデジタルレコーダー
EX-SDI・HD-SDI対応ハイブリッドデジタルレコーダー ! 映像信号の記録にH.264画像圧縮を採用して、より高画質で長時間映像記録を実現。繰り返して録画・再生しても画質の劣化はありません。 大記録容量ハードディスクドライブの標準搭載により長時間の映像記録が可能です。 EX-SDIカメラ・HD-SDIカメラの映像を自動認識して映し出すことが可能です。 各カメラ最大15 枚/秒の同時録画・再生が可能です。(画像サイズは1920×1080) 録画を中断せずに記録映像の通常再生や検索再生ができ、再生中の記録抜けが防止できます。 同時録画・再生機能、スケジュール録画機能、イベント録画機能(センサー入力/ モーション検知)、緊急録画機能など用途に合わせて多彩な録画機能を選択できます。 また、ライブ・再生映像をデジタルズームすることが可能です。(2倍、4倍、8倍)。 付属のマウスを使用することで、各種設定、日時サーチが容易におこなえます。また付属リモコンでの操作も可能です。 カレンダー検索、日時検索、イベント検索の3 タイプの検索モードにより、見たい画像を素早く検索再生できます。 専用アプリケーションを入れる事により、ライブ映像と再生映像の確認ができます。 (同時アクセス 最大ライブ4 人、再生2 人) [対応機種] iPhone5 以上 (iOS8.4 以上) iPad2 以上, iPad Mini, iPad Air (iOS8.4以上) Android4.4 以上 [専用アプリケーション] iDVR Vue3 (無償)
用途監視、防犯、状況把握用途 映像圧縮方式 H.264 音声圧縮形式 ADPCM 解像度 1920×1080 (240枚/秒)、1280×720 (480枚/秒) 画質 4段階(最高、高、標準、低) 記録間隔 30段階(1~30枚/秒) モード 録画モード:連続録画/イベント録画 (センサー入力/モーション検知)/緊急録画、サーチモード:日時検索/カレンダー検索/イベント検索 表示 日付・時刻表示:年/月/日/時/分/秒、カメラタイトル表示:各チャンネル英、数、記号最大16文字まで ファイルバックアップ USBメモリー 録画時間 最大30秒(プリアラーム録画) 音声出力 -4dBs 100Ω RCA×1 接続端子 USB端子:USB2.0シリーズA端子×2、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ-45×1、RS-485端子:カメラの制御用×1 電源電圧(V) AC100、50/60Hz(付属品ACアダプター) 使用可能温度範囲 5~40℃ 使用湿度範囲 10~80% 付属品 取扱説明書 (保証書付) 1冊、簡易操作説明書1冊、赤外線リモコン1個、ACアダプター1個、ACケーブル1本、Dサブ-RCA変換ケーブル1個、CD-ROM (遠隔監視ソフトウェア) 1枚、USBマウス1個、USBキャップ1個、マウントベース1個、結束バンド1本
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。JIS規格 A形相当で広範囲をムラなく照らす。平均演色性Ra93で色彩が自然に近い。5段階に明るさが調節できる。出力5V 1AのUSBポート付き。全光束は約1000ルーメン。照度は約4200ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
付属品 専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書 質量(kg) 約1.57(専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約11.4(LEDのみ点灯時)、約19(LED+USB1.0A同時使用時) スイッチ 切替機能:5段階調光 電源 専用ACアダプター:入力…AC100-240V~50/60Hz 0.35A MAX、出力…24V 0.65A 全光束(Lm) 約1000(100%点灯時) 平均演色評価数(Ra) 93 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約358×348×313(通常使用時/ヘッドが横向きの場合) 照度(Lx) 約4200(30cm直下/100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W) 約87.7 (LEDのみ点灯時) USBポート 出力…5V 1A 取扱説明書 (1.59MB) 電球の種類 LED 調光の可否 光源タイプ LED×24灯使用(交換不可)/昼光色
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ダイヤル式無段階調光で最適な明るさを選べます 3段階調色でシーンに合わせて昼白色/昼光色/電球色が選べます 45分の自動OFFタイマー機能付き JIS規格AA形準拠で目にやさしく広範囲を明るく照らします
用途読書・学習/仕事・精密作業/リラックスタイム用 付属品 専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g) 約2000 消費電力(W) 約15(調光100%時) 定格 DC24V 1A コード長さ(m) 約1.5(専用ACアダプター) 全光束(Lm) 昼白色:約1150、昼光色:約1100、電球色:約1050(調光100%時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約180×420×540 光源 チップ型LED(交換不可) 色温度(K) 昼白色:約4000、昼光色:約5500、電球色:約3000 照度(Lx) 約2200(直下40cm点灯時) 光源色 昼白色/昼光色/電球色 JIS照度 机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠 アーム シングルアーム 取扱説明書 (2.58MB) 電球の種類 LED 調光の可否
1台
8,998 税込9,898
当日出荷